カテゴリ
- 電気材料(9)
- 科学研究・開発用品(4)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「exlon j」の検索結果

EXLON-PVC J チューブ
イワセ¥2,698~税込¥2,968~1巻(500m)ほか9日以内出荷旧JIS C 2415規格のEX PVC1に相当するPVCチューブです。電気絶縁性、難燃性、柔軟性等諸特性のバランスが取れた汎用的な電気絶縁用ビニルチューブです。用途1 電子機器、電気用品、計測器、通信機器及び装置関係の電気絶縁用として。2 電線や装置類の機械的保護用または識別用として使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ULチューブ300V
イワセ¥2,398~税込¥2,638~1巻(300m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ULチューブ600V
イワセ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻(300m)ほか当日出荷から9日以内出荷RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。材質塩化ビニール定格温度(℃)105
EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ
イワセ¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)7日以内出荷より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。色乳白定尺(m)100
絶縁チューブ
K-CON(キタコ)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5長さ(m)2規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
PFAチューブ インチサイズ
イワセ¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。色乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
ハーネスチューブ
DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。色ブラック全長(m)2
チューブ ポリエチレン製
(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。色半透明
ビニールチューブ 白
(11件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷ポピュラーなビニールチューブです。用途配線チューブのマーク用に。材質軟質PVC色白使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2全長(m)10肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
EXLON 軟質PVC ホース
イワセ¥12,980~税込¥14,278~1巻(300m)ほか9日以内出荷柔軟性の高い軟質PVC樹脂を原料に使用していますので、肉厚チューブにおいても高い柔軟性を有します。用途非常に柔軟性に富んでいますので、狭い場所でのエアーや排水等の配管用に最適です肉厚(mm)1使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.2
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
ビニールチューブ
FUJIX(フジックス)¥1,298~税込¥1,428~1本(5m)当日出荷から7日以内出荷用途配線の保護に材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~60肉厚0.5RoHS指令(10物質対応)対応