カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,762)
  • バイク部品(1,282)
  • 制御機器(1,203)
  • 農業機械(938)
  • バイク純正部品(726)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(499)
  • 油圧機器・油圧ホース(283)
  • 測定用品(188)
  • FA担当者のオススメ新商品(176)
  • 科学研究・開発用品(129)
  • メカニカル部品(106)
  • 切削工具(62)
  • 自動車純正部品(56)
  • 空調・電設資材(46)
  • トラック純正部品(40)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • オフィス家具(34)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 機構部品(25)
  • 電気材料(24)
  • 家電(23)
  • テープ(17)
  • 照明(17)
  • 作業工具(17)
  • 厨房用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 溶接用品(14)
  • 安全用品(14)
  • 研磨材(14)
  • 物流用品(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 事務用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防災用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 塗料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-1000」の検索結果

7,839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-4157RoHS指令(10物質対応)対応
(220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業)(220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライトLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3374電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-5755長さ(mm)1000幅(mm)10高さ(mm)10光源色白色明るさ(Lm)870RoHS指令(10物質対応)対応
コンパレッターF#1000 ブルー/ライトブルー サンコー(三甲)コンパレッターF#1000 ブルー/ライトブルーサンコー(三甲)
269,800税込296,780
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタッキング折り畳み可否種別SKCPF1000BLBLL材質PP有効内寸(mm)1040×1040×905外寸(mm)1130×1130×1060内寸(mm)1040×1040×920圧縮荷重(kN[kgf])154(15714)嵌合商品コンパレッターF#940
コンパレッターF#1000-2(セット)+蓋 サンコー(三甲)コンパレッターF#1000-2(セット)+蓋サンコー(三甲)
199,800税込219,780
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP+補強材(スチール)ライトグレー/ブルー高さ(mm)(内寸)947容量(L)1023短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100有効内寸(mm)短辺:1040、長辺:1040圧縮荷重(kN[kgf])132[13500](2段圧縮)外寸法・高さ(mm)1065RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)932
コンパレッターF#1000-2B(セット)+蓋 サンコー(三甲)コンパレッターF#1000-2B(セット)+蓋サンコー(三甲)
199,800税込219,780
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP+補強材(スチール)ライトグレー/ブルー高さ(mm)(内寸)947容量(L)1023短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100有効内寸(mm)短辺:1040、長辺:1040圧縮荷重(kN[kgf])129[13200](2段圧縮)外寸法・高さ(mm)1093RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)932
コンパレッターF#1000-2D(セット)+蓋 サンコー(三甲)コンパレッターF#1000-2D(セット)+蓋サンコー(三甲)
229,800税込252,780
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP+補強材(スチール)ライトグレー/ブルー高さ(mm)(内寸)947容量(L)1023短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100有効内寸(mm)短辺:1040、長辺:1040外寸法・高さ(mm)1093RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)932
コンパレッターF#1000-2C(セット)+蓋 サンコー(三甲)コンパレッターF#1000-2C(セット)+蓋サンコー(三甲)
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
材質PP+補強材(スチール)ライトグレー/ブルー高さ(mm)(内寸)947容量(L)1023短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100有効内寸(mm)短辺:1040、長辺:1040圧縮荷重(kN[kgf])122[12400]外寸法・高さ(mm)1065RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)932
フッ化イオン標準液 F-1000 500mL 東亜DKKフッ化イオン標準液 F-1000 500mL東亜DKK
3,498税込3,848
1個
10日以内出荷
容量(mL)500摘要F-2021用 F:1000mg/L
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F1000 WATSON固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F1000WATSON
6,298税込6,928
1本
当日出荷
容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
仕様設定変更容量: 100~1000μL、測定容量: 1000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 706/804アズワン品番62-0893-43
F1000シリーズ エアフィルタ CKDF1000シリーズ エアフィルタCKD(1件のレビュー)
488税込537
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1000V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1000VPanasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F1000V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F1000VPanasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.31 kΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06定格電力(W)0.5抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F1000V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F1000VPanasonic(パナソニック)
179税込197
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJP03F1000V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJP03F1000VPanasonic(パナソニック)
239税込263
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0603型耐サージ抵抗器、ERJP03シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.1 kΩ). パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.20 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP03定格電力(W)0.2抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
エレップクリーナーF1000 160mm×10m 日東電工エレップクリーナーF1000 160mm×10m日東電工
139,800税込153,780
1セット(25個)
4日以内出荷
テープ幅(mm)160商品タイプ本体トラスコ品番816-0211RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
スクエアカットフィルター エスティジェイスクエアカットフィルターエスティジェイ(18件のレビュー)
15,880税込17,468
1セット(10枚)
当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付ラクテム(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
スマートファスナー クルーズスマートファスナークルーズ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(25セット)
当日出荷
穴間隔80mmの書類を簡単に綴じられるファスナーです。つづりひも感覚で、最大とじ厚70mmまでの書類を綴じることができます。繰り返し使用でき、綴じ紐のように緩んだり崩れたりすることがありません。
収納枚数約500枚材質ポリプロピレンとじ厚(mm)最大70穴ピッチ(mm)80
ダイヤブリック NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤブリックNANIWA(ナニワ研磨工業)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石砥材炭化ケイ素質
プラチェーン 定尺品 ラクテムプラチェーン 定尺品ラクテム
539税込593
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
ゴールデンパッドX(F)CRF1000L DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドX(F)CRF1000LDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から71日以内出荷
充てん剤 FF-1000 MAX(マックス)[事務用品・工具]充てん剤 FF-1000MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(800g)
当日出荷
専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事仕様エアゾール缶(容量810g/750mL)使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約40分(20mm厚)発泡体積(L)32~36熱伝導率(W/mk)0.038発泡倍率約1.5倍危険等級タックフリータイム(分)約10危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8Lホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ラッピングフィルムシート TRUSCOラッピングフィルムシートTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10枚)
当日出荷
購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
ガススプリング ナベヤガススプリングナベヤ(30件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
エアフィルタ(セレックス) CKDエアフィルタ(セレックス)CKD(3件のレビュー)
2,254税込2,479
1個
当日出荷から14日以内出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン 千代田通商タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン千代田通商(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)10
リコブライトハンドパット 理研コランダムリコブライトハンドパット理研コランダム(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
フューエルフィルター サンエレメントフューエルフィルターサンエレメント(8件のレビュー)
2,233税込2,456特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
エレップクリーナーロール 日東電工エレップクリーナーロール日東電工
5,998税込6,598
1個
当日出荷
転がすだけで、微細なチリ・ホコリをしっかりキャッチ クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取り除きます。 ハンディカットタイプ。
用途電子関連製品製造プロセス用幅(mm)160巻芯径(Φmm)38材質PP(ポリプロピレン)フィルムタイプF長さ(m)10
(90363)ナット ホンダ(90363)ナットホンダ(13件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
グラシンケース 8F (1000枚入) cottaグラシンケース 8F (1000枚入)cotta
1,398税込1,538
1包(1包)
4日以内出荷
寸法(Φ×mm)底50×H30
くっきりはっきり電卓 Canonくっきりはっきり電卓Canon(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
画面にガイダンスを表示 わかりやすい卓上タイプ 大型液晶&税率設定ガイダンス表示 ソーラー電源に加え、内蔵バッテリーに交換しやすい単4電池を採用
表示桁数10桁サイズ卓上質量(g)196タイプくっきりはっきり電卓電源太陽電池+単4電池エコマーク認定認定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)135×184×30.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×184×30.9エコマーク認定番号11 135 001
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
グラシンケース 7F (1000枚入) cottaグラシンケース 7F (1000枚入)cotta
1,198税込1,318
1包(1包)
4日以内出荷
寸法(Φ×mm)底45×H27.5
グラシンケース 5F (1000枚入) cottaグラシンケース 5F (1000枚入)cotta
839税込923
1包(1包)
4日以内出荷
寸法(Φ×mm)底33×H21
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
449,800税込494,780特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
グラシンケース 9F (1000枚入) cottaグラシンケース 9F (1000枚入)cotta
1,598税込1,758
1包(1包)
4日以内出荷
寸法(Φ×mm)底55×H31
グラシンケース 6F (1000枚入) cottaグラシンケース 6F (1000枚入)cotta
999税込1,099
1包(1包)
4日以内出荷
寸法(Φ×mm)底40×H25
...