カテゴリ

  • バイク部品(1,137)
  • 農業機械(938)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(508)
  • 制御機器(271)
  • 油圧機器・油圧ホース(262)
  • FA担当者のオススメ新商品(171)
  • 測定用品(130)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
  • 切削工具(62)
  • 空調・電設資材(39)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • オフィス家具(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • メカニカル部品(23)
  • 家電(21)
  • 機構部品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 作業工具(16)
  • 照明(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 研磨材(14)
  • 溶接用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 電気材料(9)
  • 安全用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 事務用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 作業服(3)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)

「f-1000」の検索結果

3,892件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1608件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)2輪用オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(322件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から9日以内出荷
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
F-2 フューエルツー 燃料系・排出系機能維持メンテナンス剤 WAKO'S(ワコーズ)F-2 フューエルツー 燃料系・排出系機能維持メンテナンス剤WAKO'S(ワコーズ)(19件のレビュー)
2,160税込2,376
1缶(200mL)
当日出荷
清浄成分による燃料ライン系のキープクリーン。 スラッジやカーボンなど燃料油由来の汚れが吸気バルブや吸気ポート、燃焼室に付着・堆積することを抑制 燃焼改善により排出ガス中のPM(黒煙:粒子状物質)を大幅に低減し、EGR・DPF の詰りを抑制。 無機系(金属)添加剤を使用せず、有機系成分のみで燃焼状態を改善しPMの発生量を低減。 EGRやEGRクーラー、インテークマニホールド、DPFなどPMの堆積による閉塞リスクや不具合を低減します。 潤滑系で摩耗促進の要因となるsoot(黒煙中の不溶分:スス)のオイル混入量を低減します。 燃焼時にクランクケースに吹き抜けてくる排出ガスやEGRにより燃焼室に戻される排出ガスに含まれるsootのオイル混入量を抑制。 ※SP規格で取り上げられたタイミングチェーン摩耗の原因の一つにsootが挙げられています。 sootには摩耗促進作用があるとされ、タイミングチェーン摩耗に限らず潤滑系で悪影響を及ぼします。 燃料油潤滑性を向上し機械の保護とフリクションを低減。 燃料ポンプやインジェクター(噴射ポンプ)、サプライポンプなど摩耗によるトラブル予防 F-1と併用可能。 有効成分を厳選・濃縮し容量200mLで高い有効性を実現しました。 これにより、F101 F-1(200mL)と併用した場合の添加率が40Lタンクで1%、20Lタンクで2%と低く抑えることが可能となり、混合使用においてもそれぞれの有効成分量を十分量添加できることから併用が可能といたしました。
用途燃料・排気系の機能維持と燃料潤滑向上剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
ロジクール キーボード K120 ロジクールロジクール キーボード K120ロジクール(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン仕様(押下圧)50g、角度調節機能ありブラック質量(g)(キーボード)550ケーブル長(m)1.5対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT接続方式有線キー配列109キー日本語レイアウト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5キーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
油性ボールペン替芯 SK-0.7芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 SK-0.7芯ゼブラ(23件のレビュー)
469税込516
1箱(10本)
当日出荷
適合クリップ-オン スリム(2C 、3C 、4C)、クリップ-オンG(2C 、3C 、4C)、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ、クリップ-オン マルチF、クリップ-オン マルチ1000、クリップ-オン マルチ1000S、クリップ-オン マルチ2000、クリップ-オン マルチ3000、データツールU1種別SK-0.7全長(mm)89.8質量(g)0.6適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ最大径(Φmm)3.0先端ボール径(mm)0.7インク油性入数10本商品タイプ替芯
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
19,900税込21,890
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(261件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から7日以内出荷
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(24件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可関連資料CD732 単品カタログ(0.33MB)取扱説明書CD732 取扱説明書(2.76MB)
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
樹脂フィルターキット 山洋電気樹脂フィルターキット山洋電気(2件のレビュー)
839税込923
1枚ほか
当日出荷
種別フィルターキット材質樹脂(SPS・PSアロイ)
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
スポンジバフイエローFINE細目 RUPESスポンジバフイエローFINE細目RUPES
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
シール形超小形基本スイッチ D2SW omron(オムロン)シール形超小形基本スイッチ D2SWomron(オムロン)(17件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から121日以内出荷
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
IT’S COOL 不織布 大黒工業IT’S COOL 不織布大黒工業(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(16個)
当日出荷から5日以内出荷
オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用) KTCオイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)KTC(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入)危険物の類別非危険物
バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)バイクカバーSIMPLEDAYTONA(デイトナ)(30件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から3日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器マルチメータ用補修テストリード三和電気計器(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1組
当日出荷
補修用テストリード
パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)ブレーキパッド(赤パッド)DAYTONA(デイトナ)(161件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
ノイズフィルターNACシリーズ コーセルノイズフィルターNACシリーズコーセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラス球形式G18定格電圧(V)12タイプシングル
マフラージョイントガスケット KITACOマフラージョイントガスケットKITACO(45件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリップオンマフラー交換時の必須アイテム! エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。 マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
...