79,638件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清浄成分による燃料ライン系のキープクリーン。 スラッジやカーボンなど燃料油由来の汚れが吸気バルブや吸気ポート、燃焼室に付着・堆積することを抑制 燃焼改善により排出ガス中のPM(黒煙:粒子状物質)を大幅に低減し、EGR・DPF の詰りを抑制。 無機系(金属)添加剤を使用せず、有機系成分のみで燃焼状態を改善しPMの発生量を低減。 EGRやEGRクーラー、インテークマニホールド、DPFなどPMの堆積による閉塞リスクや不具合を低減します。 潤滑系で摩耗促進の要因となるsoot(黒煙中の不溶分:スス)のオイル混入量を低減します。 燃焼時にクランクケースに吹き抜けてくる排出ガスやEGRにより燃焼室に戻される排出ガスに含まれるsootのオイル混入量を抑制。 ※SP規格で取り上げられたタイミングチェーン摩耗の原因の一つにsootが挙げられています。 sootには摩耗促進作用があるとされ、タイミングチェーン摩耗に限らず潤滑系で悪影響を及ぼします。 燃料油潤滑性を向上し機械の保護とフリクションを低減。 燃料ポンプやインジェクター(噴射ポンプ)、サプライポンプなど摩耗によるトラブル予防 F-1と併用可能。 有効成分を厳選・濃縮し容量200mLで高い有効性を実現しました。 これにより、F101 F-1(200mL)と併用した場合の添加率が40Lタンクで1%、20Lタンクで2%と低く抑えることが可能となり、混合使用においてもそれぞれの有効成分量を十分量添加できることから併用が可能といたしました。
用途燃料・排気系の機能維持と燃料潤滑向上剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

F-2 【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック カスタマイズ可
軽量・低価格で幅広い用途に使用
厚さ(mm)5・10・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 密度(kg/m3)25 燃焼性UL-94 HF-1 サービス分類オーダー・加工
1枚
830 税込913
欠品中

空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付 2018年トラスコ掲載ページ2 0212
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ホーケンマイローブミディ F-2
エコ商品
塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ
用途清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等 仕様エンボス加工なし 入数(枚)200 規格抗菌・防臭加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

公共施設からオフィスや一般住宅に至るまで幅広い中量物展示に最適な天井面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重30kgの先付タイプで専用ブラケットを使用することにより多様な施工が可能です。 見付が小さくスマートなラインが特徴で、天井、壁の見切り部分だけでなく天井面中間部に施工が可能なピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン レール長さ(m)3 仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用 シルバー
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン 材質アルミ シルバー 寸法H(mm)24.5 寸法W(mm)20 仕上アルマイト
1個
339 税込373
8日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

ニチバンポイントメモ F-2B 青
エコ商品
エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 017
1個
259 税込285
翌々日出荷

シンワ測定放射温度計 F-2
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。 材質(本体)ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂 質量(g)25(電池含) 電源アルカリ電池LR44 2個 測定範囲(℃)-30~180 使用温度(℃)0~50 精度(℃)-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方) 測定波長8~14μ 放射率0.95(固定) 本体サイズ(mm)85×24×18 電池寿命(連続時間)約30 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ無操作状態で約15秒後 測定間隔1秒 特性防塵・防水
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

ニチバンポイントメモ F-2G 緑
エコ商品
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 商品構成単色 エコマーク認定番号15 112 017
1個
259 税込285
翌々日出荷

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726 材質C3771B 質量(kg)1.8 最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.1~0.3 標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1缶(18L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

日本油化工業YUNISOL F#2
F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。
容量(L)18 液色無色透明 主成分過酸化物 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.03(15℃) 危険物の類別非危険物 反応弱酸性
1ケース(18L)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

cottaF-2-B
材質OPS(二軸延伸ポリスチレン) 寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):168×100×30(10) レンジ不可 耐熱温度(℃)80
1枚(100枚)
999 税込1,099
4日以内出荷

cottaF-2-A
材質OPS(二軸延伸ポリスチレン) 寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):168×100×30(16) レンジ不可 耐熱温度(℃)80
1枚(100枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素足のような曲線デザインと、土踏まずの部分にもグリップパターンを配置。地下足袋感覚の安全靴。 廃棄物の米ぬかをリサイクルした環境に優しい新素材「RBセラミックス」を使用。RBセラミックスの微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。 安全靴の丈夫な革の中でも特に柔らかいベロア革で、足と靴との一体感が違います! 着脱簡単なファスナータイプ。
用途高所作業用として 形状ハイカット 茶/白 質量(g)470/片足 種類セーフティーシューズ 材質(甲被)牛ベロア革 機能耐滑性、耐油性 JIS規格T8101革製LF 足幅EEE 材質(底部)NBR合成ゴム底RBセラミックス入 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ
1足
8,698 税込9,568
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナー B60F-2
エコ商品
仕様嵌合1:サンテナー B 60 F1 材質PP 形状底面:斜格子リブ 水抜き孔有 高さ(mm)(内寸)316 短辺(mm)(外寸)319 長辺(mm)(外寸)639 有効内寸(mm)短辺:274、長辺:590 圧縮荷重(kN[kgf])35.3[3600] 外寸法・高さ(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)316
1個ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二輪駆動の前輪用。 3本リブトレッドパターンにより、直進性に優れている。
タイヤタイプTT
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状ソケット 接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ) タイプF-2級 規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合 等級OIML(国際法定計量機関)F2級 精度F-2級
1個
5,690 税込6,259
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,498 税込7,148
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ボケを活かした表現が気軽に楽しめる、コストパフォーマンスの高い、フルサイズ対応 小型・軽量 単焦点レンズ 単焦点レンズならではのボケ表現が得られる標準単焦点40mm画角が人の目に映る範囲に近く、自然な構図づくりが容易です。 撮影距離によってさまざまな表現が可能なため、多彩なシーンに対応します。 開放F値2の明るさ、9枚の絞り羽根による自然なボケ表現至近距離からの撮影では、明るい単焦点レンズならではの柔らかなボケ表現を楽しむことができます。 街灯りや車のライトを背景にした撮影時にも、きれいな玉ボケが得られます。 また、手持ち撮影時のブレ軽減にも有効な速いシャッタースピードを設定できるため、薄暗いシーンでも気軽にスナップ撮影を楽しめます。 ニコン ミラーレスカメラの機動力を最大限に活かせる、質量約170gの小型・軽量ボディーコンパクトな Z シリーズカメラにマッチする全長約45.5mm(※レンズマウント基準面からレンズ先端まで)を実現。 撮影機材の小型・軽量化を図りながらも、大口径の Z マウントならではの高画質を両立しているため、より気軽にハイクオリティーな撮影を楽しめます。 最短撮影距離0.29mの優れた近距離性能被写体にぐっと近づいて迫力のある画像を得られるので、日常の光景や身近な景色も撮るだけで魅力的な作品へとグレードアップできます。 主要被写体を大胆に描写したテーブルフォト、背景ボケを活かしたポートレート撮影なども、より印象的に表現できます。 シャッターチャンスにすばやく対応できる非沈胴式沈胴解除の動作がいらないので、突然のシャッターチャンスでもすぐに撮影することが可能。 ベストな瞬間を逃したくないスナップ撮影に有利です。 動画も快適に撮影できる、使いやすさを追求した高い動画性能動画撮影にも配慮したレンズ設計で、フォーカスを移動時の画角変動を抑制するフォーカスブリージングに対応。 ピントや明るさがゆっくりと滑らかに変化する映像が得られる高い操作性と、明るさの変化を自然に見せる絞り制御、新開発の小径・高トルクのSTM(ステッピングモーター)採用によりクリックレスのコントロールリングによる優れた静音化と高速・高精度なAF制御を実現し、なめらかで自然な映像を快適に撮影することを可能にしています。
付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1 寸法(mm)45.5(レンズマウント基準面からレンズ先端まで) 本体質量(g)170 倍率(倍)約0.17(最大撮影) 羽根枚数9枚(絞り/円形絞り) フィルター直径(Φmm)52 レンズ単焦点レンズ 最大径(Φmm)70 レンズ構成4群6枚(非球面レンズ2枚) 撮影距離(m)0.29(最短) 絞りf/2(最大)、f/16(最小) マウントニコン Z マウント
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,798 税込6,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,498 税込9,348
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

55°ねじれ角、ミディアム刃長タイプのエンドミルです。 アルミ加工用。
仕様●材質:IC08●原産国:イスラエル●コード番号:199-6091 アズワン品番67-9165-84
1本
50,980 税込56,078
33日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

連続気泡で、水、空気を通ります。吸水、吸音効果があります。クッションとしても使用されています。
密度(kg/m3)25
1個
859 税込945
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)