種類ヒューズホルダ
取付方式中継取付
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具はんだ付け用端子
リード線無
色(本体)黒
仕様筒型ねじ式
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付板厚(mm)4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)18
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
定格電圧300V-25A
適合FG-20、FG-30、その他
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)300
定格電流(A)25
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・C-UL規格
端子金具差込端子(タイプ250,t0.8)兼用はんだ付端子
取付板厚(mm)3(MAX)
ナット二面幅(mm)21
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30
ナット締付トルク(N・m)1.4以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
耐電圧(V/min)AC2000
耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
適合FG-20、FG-30
タイプ横型
種類ヒューズホルダ
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
端子ねじM3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具ネジ締付端子(M3)
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)AC1500
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ
取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10
結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)
定格電流(A)10
材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上
接続可能電線(mm2)1.25以下、仕上り外径 3.2mm以下
端子金具はんだ付け用端子
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2
寸法H(mm)9.8
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
JIS規格取得無
特性難燃
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)5
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
UL規格取得有
CSA規格取得有
リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等
コード径(Φmm)約15
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法(mm)(ホルダー部)15×55×13
色(配線)赤
タイプ管タイプ(6.35×30mm)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
適合FG-20、FG-30
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
締付トルク0.7N・m以下(ナット)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・CSA規格
推奨適合工具マイナスドライバー
端子金具ハンダ付用端子
取付板厚(mm)3.5(MAX)
ナット二面幅(mm)16
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
耐電圧(V/min)AC1500
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
管ヒューズ用のボックスです。
仕様ヒューズボックス(ネジ式)
取付ネジ止めΦ15.5
端子形状ハンダづけ
電流容量15A用
こんなお得な商品も!

ヒューズボックス 平型
モノタロウ
¥199
税込¥219
ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
色黒
付属品AV2.0コード(連結使用可)
タイプATCヒューズ用(平型)
端子の種類差込式
最大電流(A)20
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
関連キーワード