「f-52 缶」の検索結果
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。
適合F-50、51、52
材質ノズル:PE/口金:アルミニウム合金
全長(mm)約560
質量(g)80
寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×5.6
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。
適合F-50、51、52
材質ノズル:PE、口金:アルミニウム合金
全長(mm)約270
質量(g)65
寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×2.7
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
危険物の類別非危険物
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル
適合注文コード:16639726
材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金
全長(mm)355
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ショートタイプ)。ノズル長さ 255mm。
適合F-50、51、52
材質PE
長さ(mm)255
全長(mm)約255
質量(g)20
危険物の類別非危険物
1個
¥689
税込¥758
欠品中
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途FX-505・510・520共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。
寸法(内径Φmm×長さLm)49Φ×5.6
適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20
材質ノズル、締付け部:PE
全長(mm)約560
質量(g)60
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20
材質ノズル、締付け部:PE
全長(mm)約270
質量(g)35
危険物の類別非危険物
寸法(内径Φ×長さL)(mm)49×270
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
面体 HF-52と吸収缶3301J-55のセット品です。
面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。
面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。
接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
用途有機溶剤を取り扱う作業など
セット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3301J-55/1個
材質シリコン
サイズM/L
タイプ吸収缶1個使用タイプ
能力【徐毒】146分(平均実測値)
ガスの種類有機ガス用
国家検定合格番号TN548
通気抵抗(Pa)75(平均実測値)
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
面体 HF-52と吸収缶3311J-55-S1のセット品です。
面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。
面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。
接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
吸収缶 3311JはS1に合格した粒子捕集効率80.0%以上のろ過材が装備され、粉じんやミストをともなう作業に効果を発揮します。
用途塗装・吹付塗装作業など
セット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3311J-55/1個
材質シリコン
サイズM/L
タイプ吸収缶1個使用タイプ
能力【徐毒】162分(平均実測値)
ガスの種類有機ガス用
粒子捕集効率(%)97.1(平均実測値)
国家検定合格番号TN548
通気抵抗(Pa)162(平均実測値)
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52共用、ノズル口金用パッキン。
用途ガソリン携行缶 部材
適合F-50/51/52共用
材質ゴム
質量(g)5
危険物の類別非危険物
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52・FK-10・FK-20共用、本体口部パッキン。
用途ガソリン携行缶 部材
適合F-50/51/52共用
材質ゴム
質量(g)91
危険物の類別非危険物
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル(ホース)用1個・給油ノズル(口金)用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
適合F-50/51/52共用
質量(g)20
危険物の類別非危険物
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途ガソリン携行缶 部材
危険物の類別非危険物
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶専用補修パーツ
適合ガソリン携行缶:F-50、F-51、F-52
材質ゴム
質量(g)約4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×93×3
危険物の類別非危険物
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
3M 面体 HF-50シリーズは、シリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。面体重量はわずか94グラムです。マスクは呼吸が息苦しいという課題をのれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。長時間着けていると鼻が痛くなってくるという課題を鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減します。接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
【取換え式防毒マスク(HF-52)と吸収缶(3311J-55-S1または3301J-55)のお得なセット品がございます。】
塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55はこちら、有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55はこちら
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
国家検定合格番号TN548
材質(面体)シリコン
静電容量 = 5μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 52mm。寸法 = 30 (Dia.) x 52mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装
主成分NAD形アクリル
危険等級Ⅲ
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液塗料用シンナーA
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.24以下
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装
主成分NAD形アクリル
危険等級Ⅲ
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液塗料用シンナーA
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)
性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料
施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.24以下
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装
主成分NAD形アクリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液塗料用シンナーA
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.24以下
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 52mm長さ = 52mm高さ = 52mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 2.4 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 52mm長さ = 52mm高さ = 52mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30許容差(マイナス) = -20%AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 52mm長さ = 52mm高さ = 52mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30パッケージ/ケース = Can - ねじ止め端子、ラジアルAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中