カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(235)
  • メカニカル部品(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 制御機器(25)
  • 自動車純正部品(24)
  • 測定用品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • バイク部品(10)
  • 家電(10)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-700-a」の検索結果

関連キーワード
445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式サトーパーツ(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)サトーパーツ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3SMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
折りたたみ簡易型フード OKF700シリーズ アズワン折りたたみ簡易型フード OKF700シリーズアズワン
49,400税込54,340
1個
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)タイプ制電カバー表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9サイズ(mm)700×500×550アズワン品番3-391-02
折りたたみ簡易型除塵フード OKJF700シリーズ アズワン折りたたみ簡易型除塵フード OKJF700シリーズアズワン
55,900税込61,490
1個
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。 フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。 掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)タイプ制電カバー径(Φmm)(ダクト)38表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9サイズ(mm)700×500×550アズワン品番3-392-02
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-700A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-700ASMC
27,980税込30,778
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)700磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-700A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-700ASMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)700クッション(A) エアクッションリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMCCHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
CH Series(CHSGCB80TF) SMCCH Series(CHSGCB80TF)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)700チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
プッシュボタンヘッドキャップ SIEMENSプッシュボタンヘッドキャップSIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
緊急停止マッシュルームプッシュボタン用シリコン保護キャップ、40 mm、クリア
仕様●種類:シリコン保護キャップ●併用可能製品:40 mm緊急停止マッシュルームプッシュボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6874アズワン品番65-7799-46
保護カバー SIEMENS保護カバーSIEMENS
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。セレクタスイッチ短絡用シリコンフリー保護カバー、22 mm、Sirius ACT コンフィギュレータ( CIN )でクリアな製品選択
仕様●種類:シリコンフリー保護キャップ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2458アズワン品番65-7820-07
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C50TF) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C50TF)SMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TF) G
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R4 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R4SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R20TF) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R20TF)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CH Series(CHSGFY50TF) SMCCH Series(CHSGFY50TF)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M25TF SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M25TFSMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(丸形)CM2L2 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CM2L2SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F25~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F25~)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM Series(CM2L25F) SMCCM Series(CM2L25F)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CM Series(CM2E40F) SMCCM Series(CM2E40F)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40F-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40F-~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40F-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40F-~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L32F-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L32F-~)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-7~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-7~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ミッションコンピューター(AF) 3171-1A-F700 スバルミッションコンピューター(AF) 3171-1A-F700スバル
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
CD Series(CDM2L40F) SMCCD Series(CDM2L40F)SMC
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-7~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-7~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L32F SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L32FSMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25F SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25FSMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-7~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TF) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TF)SMC
72,980税込80,278
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TF) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TF)SMC
56,980税込62,678
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
関連キーワード
...