「f-7111-1」の検索結果
適合FG-20、FG-30
タイプ横型
種類ヒューズホルダ
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
端子ねじM3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具ネジ締付端子(M3)
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)AC1500
主な適合純正品番5CA-F7111-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
青森の豊かな自然が生み出す自然の端々しさを閉じ込めたモダンなグラスウェア。
形状変形
食器の種類洋食器
高さ(mm)30
主な適合純正品番10B-F7111-10
主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
主な適合純正品番44315-SD5-013・44119-70B50・44333-SJ6-310・44119-63B50・44119-80F00・1A16-22-540・1A13-22-540・62320-7111・44119-60G90・44119-63B90・A013-25-540・44119-62D01・42315-SN4-003・A065-25-540・44017-ST5-830・44119-62D11・MB001169・39741-41B86・1A65-22-530A・44119-76G60・04438-5201
メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷