種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/圧着、外部/圧着
仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)23.3
寸法D(mm)14.5
電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
エスコ品番EA940P-31
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。
1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。
屋内配線用にご使用いただけます。
結線方式圧着
コネクタタイプF型
1箱
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)0.04
加工したケーブルを差込むだけで固定できます。
保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用
種別ワンタッチ型、2655MHz対応
電圧定在波比1.5max
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(GHz)0~2
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用
タイプF型
さまざまな形状のF型コネクタの圧着ができる。
小型、軽量で作業がらく。ケーブルカッター付(同軸用)
全長(mm)195
適合3C・5C用
トラスコ品番827-7094
質量(g)220
適合スリーブマスプロ、八木アンテナ、サン電子、DXアンテナ、日本アンテナ、トーコネ
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
種類コネクタ
仕様丸型
エスコ品番EA940P-44
形状ストレート
質量(g)20
適合ケーブル4Cケーブル用
結合方式ねじ
コネクタタイプF型
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプF型
嵌合部形状プラグ
端子種別圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプF型
嵌合部形状レセプタクル
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
同軸L型コネクター用レンチ。テレビ用F型コネクタにも最適
サイズ3/8インチ(3C用)、7/16インチ(5C用)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓
タイプF型
仕様(両端)F-F
形状アダプター
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3以下(DC~3.224GHz)
コネクタタイプF
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプF
種類コネクタ
仕様丸型
エスコ品番EA940P-42
形状ストレート
質量(g)20
適合ケーブル4Cケーブル用
結合方式ねじ
コネクタタイプF型
嵌合部形状プラグ
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3C-2V
ケーブル外径(Φmm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)10
メーカー四国電線
ケーブル3C-2V
ケーブル外径(Φmm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタFP-5CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブル5C-2V
ケーブル外径(Φmm)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー四国電線
ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)
ケーブル外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-4CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
コネクタ2FP-4CFA
種類キャップ
コネクタタイプF型
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
12日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Fソケット to FソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = F型オス/メス A = メスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Fプラグ-FソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = F型オス/メス A = オスオス/メス B = メス接続方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
種類アダプタ
アダプタタイプF型-F型
仕様アダプタタイプ = Fソケット to FソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = F型オス/メス A = メスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Fプラグ-FプラグアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = F型オス/メス A = オスオス/メス B = オス接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプF型
嵌合部形状プラグ
種類アダプタ
タイプ丸型
結合方式ねじ
仕様アダプタタイプ = Fソケット to FソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = F型オス/メス A = メスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Fソケット to FソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = F型オス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 3GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 27mm表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプF型
嵌合部形状レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブルをモノラルミニプラグに変換します。
インピーダンス(Ω)75対応
オス形状3.5mmモノラルミニプラグ×1
メス形状F型同軸ジャック×1
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
種類終端器
コネクタタイプF型
特性インピーダンス(Ω)75
電力(W)0.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3
使用周波数(GHz)DC~2.6
1個
¥369
税込¥406
欠品中
種類アダプタ
アダプタタイプF型-F型
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
関連キーワード
1
2
3
次へ