歩くだけで足元を消毒。厨房や食品工場などの衛生管理に活躍。消毒マット#6用のゴムマットベースです。
厚さ(mm)20
トラスコ品番171-7448
質量(kg)3.8
アズワン品番0-2399-02
幅×長さ(mm)600×900
1枚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ポート数1
接続方式チューブねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
1個
¥619
税込¥681
欠品中
衛生管理の厳しい厨房・食料品加工場などの出入り口に最適。
別売のF-38-6B 消毒マット(ベース)#6とセットで使用し、別売の消毒液(C108-04LX-MB)が必要です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.950548)。
用途食品工場、食堂、病院。
厚さ(mm)8
質量(kg)0.7
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
耐薬品性の高いシリコーン素材のマットベース。各種細菌やウイルスに効果の高い「次亜塩素酸ナトリウム」に対応。
材質シリコン
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数16
SIユニット(F) PROFINET対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
規格M102ゴウ
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoSSA-V1000C トランスミッション分解部品_No.38、SSA-F617MAT 電装品部品_No.58、MKW1516B 本体部品_No.24、SSA-G550 副変速レバー部品_No.6、SSA-F616VT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.13、SSA-アルフア605V サブミッション分解部品_No.42、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.61、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.10、SSA-F616VT ブレーキ配管部品_No.37、SSA-S611 フロントアクスル分解部品_No.18、MSA413-K 走行ミッション部品_No.39、SSA-Z500 カウンタシャフト部品_No.7、MSA410-M 走行ミッション部品_No.39、BSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.21、SSA-Z500-1 送風機駆動装置部品_No.49、BSA-950-1 -2シリーズ マスト部品_No.6、BSM-1050SLT-LE 第1段ブーム部品_No.66など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード