カテゴリ
- 自動車純正部品(42,357)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40,139)
- バイク純正部品(31,379)
- 制御機器(18,911)
- メカニカル部品(18,084)
- 農業機械(9,223)
- オフィス家具(9,115)
- パソコン/周辺機器(6,638)
- 切削工具(5,686)
- 機構部品(4,869)
- トラック純正部品(4,401)
- 測定用品(4,161)
- バイク部品(4,032)
- 空調・照明・電設資材(3,308)
- 科学研究・開発用品(3,164)
- 油圧機器・油圧ホース(2,949)
- 自動車補修部品(2,860)
- 配管・水廻り設備部材(2,649)
- 物流用品(2,375)
- 建材・エクステリア(2,215)
- 作業服(2,154)
- 電気材料(2,054)
- ねじ・ボルト・釘(1,982)
- 家電(1,939)
- 建築金物(1,608)
- 作業工具(1,576)
- 事務用品(1,380)
- カー用品(1,224)
- FA担当者のオススメ新商品(1,190)
- 店舗什器・備品(1,036)
- 船舶用品・漁業資材(983)
- 卓上消耗品(954)
- 塗料(922)
- 印刷用紙/インク/印刷機(877)
- 学童・教育用品(786)
- 保管用品(767)
- 自転車部品(664)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(645)
- 厨房用品(606)
- 防犯用品(584)
- 医療(577)
- 電動工具(577)
- 溶接用品(574)
- 安全保護具(559)
- 清掃用品(543)
- 研磨材(472)
- 接着剤・補修材(461)
- ポンプ・送風機・電熱機器(443)
- 安全用品(396)
- はんだ関連・静電気対策用品(375)
- 空圧工具(375)
- 安全靴・作業靴(361)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(360)
- 日用品(336)
- 手袋(331)
- 縫製用品(326)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(310)
- 住設機器(274)
- 介護用品(274)
- 梱包用品(272)
- 農業・園芸資材(260)
- 防災用品(238)
- 安全標識(226)
- 救急・衛生(203)
- トラック用品・パーツ(197)
- バッテリー・電装(182)
- 塗装・養生・内装用品(164)
- 測定関連サービス(156)
- フォークリフト・産機・建機用品(153)
- マスク(132)
- クリーンルーム用品(131)
- スプレー・オイル・グリス(119)
- ヘルスケア(117)
- 自動車用オイル・ケミカル(102)
- 自転車整備工具・アクセサリー(83)
- 理美容(80)
- 完成車(80)
- 整備工具・収納(78)
- テープ(65)
- 測量用品(土木/建設)(65)
- トラック輸送・安全用品(59)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(58)
- 鈑金・塗装(55)
- エンジン工具(53)
- 洗剤・除去剤(45)
- 肥料・農薬・除草剤・種(45)
- 農具(45)
- 洗車・清掃(44)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(43)
- タイヤ・足回り(41)
- 食品・飲料(31)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(22)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(19)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
- ガレージ機器・整備設備(8)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(166)
- SMC(36,558)
- MAZDA(マツダ)(19,781)
- YAMAHA(ヤマハ)(12,800)
- 三木プーリ(11,142)
- ホンダ(9,330)
- Kawasaki(7,158)
- オカムラ(岡村製作所)(6,934)
- ニッサン(6,723)
- BIGM(丸山製作所)(6,332)
- メディアカバーマーケット(6,074)
- スズキ(6,020)
- トヨタ(5,141)
- ミツビシ(4,683)
- Panasonic(パナソニック)(4,479)
- 三菱ふそう(3,566)
- コガネイ(2,683)
- イマオコーポレーション(2,043)
- NAKANO(2,012)
- スバル(1,691)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「f」の検索結果

ピーピースルーF
和協産業(78件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個(600g)当日出荷排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。商品タイプ業務用成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。種別顆粒状標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)外観白色細粒状アズワン品番64-1130-13性状アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
スミチューブF(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(1m)ほか当日出荷UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
Fシリーズコンテナ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。コンテナ種類ベタ目
LEDヘッドライトF501D
タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ![1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658637-210225-02.jpg)
1208F ステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)¥399税込¥4391箱(2000本)当日出荷2000本入り用途ホビーホッチキスの替え針です。ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)8適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
ネコソギトップF粒剤
レインボー薬品(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(800g)ほか当日出荷根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。ササ、ススキ、スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約9ヶ月効果持続。特定外来生物(オオキンケイギク、オオハンゴンソウ)も枯らせます。用途非農耕地用除草剤成分フルポキサム、プロマシル、(毒劇)普通物適合場所公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地等農林水産省登録第(号)24784適合雑草樹木等剤形粒剤農耕地/非農耕地非農耕地用
コンクール(F)
ウエルテック(28件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中うすめて使う薬用マウスウォッシュ。医薬部外品。容量(mL)100松吉医科器械コード22-2204-00医薬品医療機器等法医薬部外品
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
SUZUKID(スズキッド)(58件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1パック(500g)ほか当日出荷から9日以内出荷ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
アーマフレックス Fシリーズ
アーマフレックス(8件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から15日以内出荷難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。長さ(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)9色黒使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
Fプラグ
アックスブレーン(17件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(30本)ほか当日出荷用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
スミチューブF2(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から32日以内出荷UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
電極棒セット F03-□
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から91日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
オーバーグラス VS-302F
ミドリ安全(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工レンズ色クリア機能防曇トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ厚さ(mm)2.3
LEDヘッドライトF351D
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大径照射のハイパワーLEDヘッドライト用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書保護等級防沫型IPX4光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式防水性防沫型IPX4エコロジー商品省エネ
精密ハンドリーマーセット
F-DICK¥4,098税込¥4,5081セット(6本)当日出荷5面にカットされた刃は、素材に食い込むことがなく、正しい円形に修正致します。用途金属・プラスチックなどの微細な穴の修正に/カーボン・油で詰まったインジェクションノズルのクリーニングにセット内容0.6/0.8/1.0/1.3/1.6/2.0mm×各1本ずつ
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
電極棒 F03-01
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から7日以内出荷長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。長さ(m)1
タクタイルスイッチ B3F
Aratas(旧:omron)(41件のレビュー)¥57~税込¥63~1個ほか当日出荷から99日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
F型パワークランプ 深型
(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)
ノーブランド(23件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
グングン吸水激絞りワイパーF AZ259
アズマ工業(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷レバー式でしっかり絞れます。伸縮式トラスコ品番762-5936材質ヘッド:ポリプロピレン、スポンジ:PVA、柄:アルミ幅(mm)270全長(mm)930~1250TKG品番9-1355-1001TKG品番(2017)6-1213-1001繰り返し・詰め替え対応
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
Fシリーズコンテナ蓋
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷Fシリーズすべてのコンテナに使用可能です。 フタはロック付ですのでしっかりと固定が可能です。 フタをしたままでも積み重ねが可能です。材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)0.4外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)36.5外寸法・奥行(mm)288
無重力枕 The Cubes
F1F2¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷快適ですみやかに眠りにつくことができる最先端の構造デザインを備えた世界初の枕。 無重力枕The Cubes / ザ・キューブズは、特許取得の独自デザインである『70個のキューブを両側から支える構造』によって、仰向け・横向けなどのどんな姿勢においても頭をピッタリとフィットさせて、どこにも負担がかからない寝姿勢を保ってくれます。 負担のかからない寝姿勢をキープすることで、質の高い睡眠やいびきの軽減にも効果的ですセット内容まくら本体、まくらカバー、取扱説明書材質本体:ポリウレタン、カバー:レーヨン95%、ポリウレタン5%
ニトリルP.F. ソフト ブルー パウダーフリー
リーブル(5件のレビュー)¥929税込¥1,0221箱(100枚)当日出荷1.丈夫で軽く、伸縮性があり細かい作業にも最適です。2.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。3.食品衛生法適合品。用途食品加工、水産加工、調理、介護、油作業、その他汚れる作業に材質ニトリル厚さ(mm)指先:約0.06、掌:約0.05色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法機能伸縮性、軽量全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無エンボス加工指先
...







![12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658655-201126-02.jpg)


![1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658637-210225-02.jpg)