カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(421)
  • 自動車純正部品(118)
  • メカニカル部品(65)
  • 建築金物(64)
  • 農業機械(54)
  • 物流用品(53)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 制御機器(38)
  • 切削工具(35)
  • 機構部品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 測定用品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • バイク純正部品(24)
  • 自転車部品(20)
  • 電気材料(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • バッテリー・電装(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 家電(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 防犯用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 塗料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)

「f0130」の検索結果

1,272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産車用 大型車用バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 大型車用バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用(大型車用)「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
Drag Specialties FENDER FRT 00-13FLT W/HLS | F51-0130 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties FENDER FRT 00-13FLT W/HLS | F51-0130DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
37,980税込41,778
1個
36日以内出荷
プレフロアーF型(防振アジャスター) バラ販売 淡路技建プレフロアーF型(防振アジャスター) バラ販売淡路技建
249税込274
1本
4日以内出荷
・集合住宅の居室に最適な二重床システム。遮音性能と耐荷重性能を兼ね備えている。・主な納材案件としては、分譲マンション、賃貸マンション、集合住宅。
プレフロアーF型(防振アジャスター) 淡路技建プレフロアーF型(防振アジャスター)淡路技建
12,980税込14,278
1箱(50本)
4日以内出荷
・集合住宅の居室に最適な二重床システム。遮音性能と耐荷重性能を兼ね備えている。・主な納材案件としては、分譲マンション、賃貸マンション、集合住宅。
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
SUS製 防音形スクエアフード 網5M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード 網5M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
防音効果500Hz域にてΦ100:約32dB、Φ125:約27dB、Φ150:約27dBフード部脱着可消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレスタイプ不燃、耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形スクエアフード 網3M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード 網3M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
防音効果500Hz域にてΦ100:約32dB、Φ125:約27dB、Φ150:約27dBフード部脱着可消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレスタイプ不燃、耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形スクエアフード 網10M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード 網10M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
防音効果500Hz域にてΦ100:約32dB、Φ125:約27dB、Φ150:約27dBフード部脱着可消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレスタイプ不燃、耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形スクエアフード FD120度 網10M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード FD120度 網10M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)防音効果500Hz域にてΦ100:約32dB、Φ125:約27dB、Φ150:約27dBフード部脱着可消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレスタイプ不燃、耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形スクエアフード FD120度 網5M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード FD120度 網5M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)防音効果500Hz域にてΦ100:約32dB、Φ125:約27dB、Φ150:約27dBフード部脱着可消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレスタイプ不燃、耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形スクエアフード FD72度 網5M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード FD72度 網5M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)防音効果500Hz域にてΦ100:約32dB、Φ125:約27dB、Φ150:約27dBフード部脱着可消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレスタイプ不燃、耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形スクエアフード FD72度 網3M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード FD72度 網3M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)防音効果500Hz域にてΦ100:約32dB、Φ125:約27dB、Φ150:約27dBフード部脱着可消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレスタイプ不燃、耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形スクエアフード FD72度 網10M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード FD72度 網10M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)防音効果500Hz域にてΦ100:約32dB、Φ125:約27dB、Φ150:約27dBフード部脱着可消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレスタイプ不燃、耐湿、ワイド水切
SUS製 防音形スクエアフード FD120度 網3M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード FD120度 網3M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)防音効果500Hz域にてΦ100:約32dB、Φ125:約27dB、Φ150:約27dBフード部脱着可消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレスタイプ不燃、耐湿、ワイド水切
屋外ベルトコンベア用VR型リターンブラケット[VRB] JRC屋外ベルトコンベア用VR型リターンブラケット[VRB]JRC
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷から17日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。2槽式のリターンブラケットは、2本のローラを使用してトラフ角度を設けており、さらにベルト進行方向に対して前傾しているため、いずれの構造も蛇行を修正する機能を持っています。JIS規格準拠のため、既存のリターンアイドラの入替えが可能です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB] JRC屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB]JRC
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷から17日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。上下二重構造のフレームを繋ぐ旋回軸より手前に配置されたガイドローラにベルトが接触すると、フレーム(F2)が一定の角度範囲で旋回します。このとき発生した分力がベルトをコンベアの中心に復帰させる機能により、無理な力をかけずに、ベルト損傷の少ない蛇行・片寄りの調整が可能です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2] JRC屋外ベルトコンベア用V型押えリターンブラケット[VRPB2]JRC
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷から17日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。ベルト張力と摩擦力を利用してリターン側ベルトの蛇行・片寄りを修正するブラケットです。症状に比例して修正力が増加するメカニズムが特長です。ベルト搬送面の裏側に接するため、ローラへの搬送物付着もありません。ベルトの蛇行・片寄りが懸念される箇所への設置が効果的ですが、標準型に比べてベルトを強力に押え込むため、前後のリターンローラには負担がかかります。当製品の前後には強化型リターンアイドラの併設を推奨します。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
屋外ベルトコンベア用ドミノ式キャリヤスタンド[JDCB] JRC屋外ベルトコンベア用ドミノ式キャリヤスタンド[JDCB]JRC
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷から21日以内出荷
ベルトコンベヤローラ(ベルトコンベアローラ)の交換作業効率を上げるのに効果的なキャリヤスタンドです。コンベアベルト進行方向に対してキャリヤスタンドを傾けることができます。交換作業時間の短縮だけでなく、ローラ交換時の安全対策にも役立つ製品です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】トラフ角20°、30°、45°の3種類、ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] JRC屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB]JRC
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から17日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるスタンドです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送コンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】トラフ角20°、30°、35°、45°の4種類、ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
屋外ベルトコンベア用自動調芯キャリヤスタンド[JACB] JRC屋外ベルトコンベア用自動調芯キャリヤスタンド[JACB]JRC
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷から17日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なキャリヤスタンドです。上下2重構造のフレームをつなぐ旋回軸より手前に配置されたガイドローラにベルトが接触すると、フレーム(F2)が一定の角度範囲で旋回します。この時発生した分力が、ベルトをコンベヤの中心に復帰させる機能により、無理な力をかけずにベルトの損傷の少ない蛇行・片寄りの調整が可能です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】トラフ角20°、30°、35°、45°の4種類、ベルト幅(BW)400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
彩dex120 高発色クロス HS010F/130シリーズ セーレン彩dex120 高発色クロス HS010F/130シリーズセーレン
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。
用途ポスター・タペストリー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)129/m2基材ポリエステル100%(スウェード)厚さ(μm)250
シム・スペーサー 岩田製作所シム・スペーサー岩田製作所
63税込69
1個ほか
翌々日出荷
幅広い用途でご使用いただけるリング型スペーサーです。モーターやピローブロックの高さ調整、ベアリングのすき間調整などにご使用いただけます。1枚単位、10枚単位、複数の板厚を組み合わせた板厚セットの3種類がございます。
RoHS指令(10物質対応)対応
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
61,980税込68,178
1式
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電!最新のフレキシブルソーラーパネルを採用OEMによるコスト削減品フレキシブルソーラーとはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネル!本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製大幅に軽量・コンパクトなパネル厚み4mm!小型船やヨットへの装備に最適表面部は紫外線に強い樹脂コート・取り付け部は塩害に強いステンレス製12Vバッテリー充電用バイパスダイオード内蔵により、パネルを複数増設することが可能!→同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡張、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)船舶用に設計→コントローラーへの給電用ケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来品のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要無し2022年モデルお勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130F51までチャージコントローラーは5種類(MXH-20-2・MXH-20W・MXH-10WP・MXH-20S・MXH-20MT)の中から選択可能!(標準品はMXH-20-2)
質量(kg)4タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)130電圧(V)12パネルサイズ(mm)1060×680×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大6.57
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
25,980税込28,578
1式
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。OEMによるコスト削減製品フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。12Vバッテリー充電用パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。2021年モデルお勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130Fまで【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。
付属品ソーラーパネル・チャージコントローラー(MXH-20-2)・接続用ケーブル・ソーラーパネル固定用ビス・取扱説明書質量(kg)1.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)30電圧(V)12パネルサイズ(mm)560×350×4開放電圧(V)23.4最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大1.52
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
54,980税込60,478
1式
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。OEMによるコスト削減製品フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。12Vバッテリー充電用パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。2021年モデルお勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155G・195G・210Hまで【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。
質量(kg)3.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)100電圧(V)12パネルサイズ(mm)865×665×4開放電圧(V)23.4最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大5.05
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き マリンテックマリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付きマリンテック
35,980税込39,578
1式
6日以内出荷
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用・太陽光によりバッテリーを効率よく充電!OEMによるコスト削減製品フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新式パネル本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製パネルの厚みはコンパクトな4mmと大幅に軽量!小型船やヨットへの装備に最適表面は紫外線に強い樹脂コートを使用・取り付け部は塩害の心配要らずなステンレス製部品を使用12Vバッテリー充電用パネルの複数増設が可能(バイパスダイオード内蔵)(同じパネル2台を接続→充電容量が2倍に!または24Vバッテリー充電用としても使用可)※増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい船舶用設計・パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用!従来のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要なし2023年モデルお勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155Gまで【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択可能(標準はMXH-20-2が付属)ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能
質量(kg)2.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)65電圧(V)12パネルサイズ(mm)730×510×4開放電圧(V)23.3最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大3.29
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル プラス・マイナス セット品マリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
バッテリーターミナルへ直接取り付けDターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります65D/75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ工具を使わずに取り付け可能蝶ネジ部分は色付けされているのでプラスマイナスを間違える心配なし(赤:プラス・黒:マイナス)
仕様推奨ターミナル:R型/8mm備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル プラス・マイナス セット品マリンテック
1,098税込1,208
1式
6日以内出荷
バッテリーターミナルへ直接取り付けDターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ10mmボルトで固定するタイプステンレス丸座金付き
仕様推奨ターミナル:R型/10mm備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル プラス・マイナス セット品マリンテック
2,398税込2,638
1式
6日以内出荷
日立バッテリー純正ターミナルDターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ10mmボルトで固定するタイプ
仕様推奨ターミナル(mm):R型/10mm型式BT-6備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル プラス・マイナス セット品マリンテック
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
バッテリーターミナルへ直接取り付けDターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへセイワ工業製・最もポピュラーな商品
仕様推奨ターミナル(mm):R型/10mm型式BT-5備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1 マリンテック電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とするこのバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付けるスペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電するこの場合、逆流防止対策が必要となります。
仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
オリジナル ソーラー充電セット 24V 60W マリンテックオリジナル ソーラー充電セット 24V 60Wマリンテック
79,980税込87,978
1式
6日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!24V仕様 1時間に約2.5A充電可能! 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。
仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V-60W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)6.5(×2)(パネル2枚仕様)電圧(V)24出力60W (12V-60W×2)パネルサイズ(mm)678×678×35×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー130F51最大動作電圧(V)34動作電流(A)最大:3.48
ラピードF130 ヤマリア(YAMASHITA)ラピードF130ヤマリア(YAMASHITA)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
日中の低活性時に見切られ難いよう、ボディ全体に透過性(クリア)を持たせつつ、ウルメイワシの輝きを模したフラッシングも併せ持った「透過フラッシング」カラー。
用途【シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル】悔しい場面よ、サヨウナラ。ルアーを追ってきたのに、食わせきれず見切っていく青物たち・・・。「ここで、こういう動きが出せたら・・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる!意のままに動く。だから食わせられる!!ダイブもジャークもトゥイッチも。ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘っても、バランスを崩さず、水面への飛び出しがない。連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。出したいアクションは、何でもできる。アクションに変化を付けて、食わせのタイミングが演出できる。だから今までは、反転して帰っていくのを悲しく見送るしかなかった青物も、口を使わせることができるのだ。その他【リング】#6005 透けウルメ質量(g)30フック#1サイズ(mm)130
ラピードF130 ヤマリア(YAMASHITA)ラピードF130ヤマリア(YAMASHITA)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
激しいフラッシング効果で魚を寄せ、バイトの瞬間が分り易い蛍光ヘッドカラー!朝マヅメなどローライト時におススメ。
用途【シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル】悔しい場面よ、サヨウナラ。ルアーを追ってきたのに、食わせきれず見切っていく青物たち・・・。「ここで、こういう動きが出せたら・・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる!意のままに動く。だから食わせられる!!ダイブもジャークもトゥイッチも。ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘っても、バランスを崩さず、水面への飛び出しがない。連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。出したいアクションは、何でもできる。アクションに変化を付けて、食わせのタイミングが演出できる。だから今までは、反転して帰っていくのを悲しく見送るしかなかった青物も、口を使わせることができるのだ。その他【リング】#6006 サイトピンキー質量(g)30フック#1サイズ(mm)130
ラピードF130 ヤマリア(YAMASHITA)ラピードF130ヤマリア(YAMASHITA)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ホログラムのフラッシング効果によるアピール要素と、見切られ難い透過性(クリア)を併せ持つ「透過フラッシング」カラー。捕食者に追われ弱って血のにじんだベイトをイミテートし、低活性な日中や晴れ間に効果的。
用途【シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル】悔しい場面よ、サヨウナラ。ルアーを追ってきたのに、食わせきれず見切っていく青物たち・・・。「ここで、こういう動きが出せたら・・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる!意のままに動く。だから食わせられる!!ダイブもジャークもトゥイッチも。ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘っても、バランスを崩さず、水面への飛び出しがない。連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。出したいアクションは、何でもできる。アクションに変化を付けて、食わせのタイミングが演出できる。だから今までは、反転して帰っていくのを悲しく見送るしかなかった青物も、口を使わせることができるのだ。その他【リング】#6002 血みどろ質量(g)30フック#1サイズ(mm)130
リフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式) カントーリフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式)カントー
789,800税込868,780
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装フォーク最低高さ(mm)90
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド関連資料(0.08MB)
S25C JIS 30K SOP-RF ブリストワS25C JIS 30K SOP-RFブリストワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 40K SOP-RF ブリストワS25C JIS 40K SOP-RFブリストワ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 40K BL-RF ブリストワS25C JIS 40K BL-RFブリストワ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら