36,256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個 質量(g)約190
1セット
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
1本ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
429 税込472
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
仕様ロックナット
1個ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
1巻(1m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
519 税込571
当日出荷

電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
質量(g/m)約48
1巻(1m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルな軽量アメリカンタイプ
材質FRP 質量(g)360 種類アメリカン 内装HA2 頭囲(cm)55.5~62 衝撃吸収ライナーあり(AO1) ひもタイプワンタッチ式 使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1パック(10個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイソリッドドリル DSE-F03
エコ商品
材質AH180 寸法(mm)(LCF)56.6 寸法LS(mm)43 寸法LF(mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)8.6 寸法PL(mm)1.57 寸法LU(mm)27.4 寸法DCONMS(mm)8.6
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷


1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷


K Series(KQ2F03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AR Series(AR40-F03) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

AR Series(AR25-F03) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

AR Series(AR30-F03) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2 質量(g)約20(1m) 使用周囲温度(℃)-15~60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)




1個
899 税込989
当日出荷



AC Series(AC40D-F03) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AC Series(AC40B-F03) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな軽量アメリカンタイプ ベンチレーション付
材質FRP 質量(g)360 種類アメリカン 内装HA2 頭囲(cm)55.5~62 衝撃吸収ライナーあり(AO1) ひもタイプワンタッチ式 使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

AC Series(AC30A-F03) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類G 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷




AC Series(AC40A-F03) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類G 管接続口径3/8 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ40
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード