2,533件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 幅(mm)19 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造防雨型 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
6,498 税込7,148
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (975種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 幅(mm)19 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)82 保護等級IP65 色温度(K)2700~6500 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth) リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色~昼光色 調光方式連続調光 100-1%・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
7,798 税込8,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)


1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷



スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト 形式エルボ型 六角対辺(mm)9 シール方式シール剤 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



Siemens の表面実装用取り付けブラケットには 1 個のユニットが含まれています。これは 3KF の交換部品です。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:取り付けブラケット●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8102 アズワン品番65-7818-63
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Siemens の表面実装用取り付けブラケットには、3KF 用のスペア部品が 2 つ含まれています。EAC 承認
仕様●種類:取り付けブラケット●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8103 アズワン品番65-7818-19
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ヒューズカバー●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8141 アズワン品番65-7816-25
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:スライダ●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8104 アズワン品番65-7815-59
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ヒューズカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8132 アズワン品番65-7815-20
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

3KF 用 Siemens 電子ヒューズ監視アクセサリです。UL 及び CE 認定
仕様●種類:電子ヒューズ監視●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8093 アズワン品番65-7815-07
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷


Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。背面アクセサリに 3KF サイズ 1 用の固定ジャンパが付いています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8100 アズワン品番65-7818-18
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 3 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8124 アズワン品番65-7818-24
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 1 用半導体保護アクセサリ 000ボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8097 アズワン品番65-7815-10
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 1 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。EAC 承認
仕様●種類:アース端子●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8101 アズワン品番65-7818-62
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8107 アズワン品番65-7818-47
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Siemens の直接動作機構(赤 / 黄)は、3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。3KF 用アクセサリEAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8126 アズワン品番65-7818-31
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 5 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8138 アズワン品番65-7816-13
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 3 用半導体保護アクセサリ用 0 / 1 。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8121 アズワン品番65-7818-20
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Siemens 4 極、LV HRC ヒューズ Sz 用。半導体保護用 1 / 2、3KF SITOR サイズ 2 用アクセサリ。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8109 アズワン品番65-7818-06
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 1 用の 000 アクセサリボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定ボックス Terminal (
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8096 アズワン品番65-7815-09
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 4 用の 000 / 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8128 アズワン品番65-7818-32
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

。Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 2 用の 000 及び 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8108 アズワン品番65-7818-48
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 4 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8130 アズワン品番65-7815-18
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。1 及び 2 。 3KF サイズ 4 用アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8127 アズワン品番65-7818-56
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 2 用の 000 及び 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8110 アズワン品番65-7815-13
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

。Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色 3KF サイズ 1 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:直接操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8095 アズワン品番65-7815-08
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 4 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8129 アズワン品番65-7818-64
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 3 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8122 アズワン品番65-7818-22
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 2 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8111 アズワン品番65-7814-85
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 5 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 承認
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8137 アズワン品番65-7815-32
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 2 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 承認
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8112 アズワン品番65-7814-86
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

関連キーワード