1,186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷









繰り返し開閉し360°同時回転が可能。
仕様外径2.3mm 有効長2300mm 口径(Φmm)鉗子:2.8 有効長(mm)2300 外径2.3mm アズワン品番68-9198-62
1箱(10本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷



ツメ先の形状は波模様のワニ口型先端がネズミの歯のように噛みあうV字型その両方の特徴を持ったV字ワニ口型をラインナップしています。
仕様有効長2300mm 口径(Φmm)鉗子:2.8 有効長(mm)2300 外径2.3mm アズワン品番68-9198-58
1箱(10本)
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

切れ味のよい刃先で必要な生検量の採取をサポートします。
仕様外径2.3mm 有効長1800mm 有効長(mm)1800 外径2.3mm 適合径(Φmm)鉗子口:2.8 アズワン品番68-9198-53
1箱(10本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト 形式エルボ型 六角対辺(mm)9 シール方式シール剤 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

VMG - ブローガン(VMG12BU) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

主な適合純正品番3P3-F1552-11 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷




ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)




1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

スピードコントローラエルボタイプ AS(AS3211F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式(1)メータイン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)





関連キーワード