2,680件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:無し 厚さ(mm)1.2 規格EN388 2003、EN388 2016 適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F 機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他 耐切創性5、X/F 特性耐切創
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高レベルの耐切創性能です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに 仕様すべり止めなし 厚さ(mm)1.5 機能耐切創、通気性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他 滑り止め効果なし
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編 厚さ(mm)1.2 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他 滑り止め効果無し EN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロントを使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム 厚さ(mm)1.2 ブルー 規格【EN388 2003】カットレベル:5(参考値)【EN388 2016】カットレベル:X・F ゲージ数10 耐切創性X/F
1双
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種FOSSiBOT F102 ( 6.58インチ ) 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種FOSSiBOT F102 ( 6.58インチ ) 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

静電容量 = 1nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 11mm。長さ = 11mm。奥行き = 5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。コンデンサファミリ = 単層℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

静電容量 = 1nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 10mm。長さ = 10mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
859 税込945
翌々日出荷

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
43 税込47
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

フューエルフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180 風速(m/min)強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min)4.6 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284 質量(kg)1.3 付属品ACアダプタ 羽根枚数3 バッテリー電圧(V)14.4/18 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

薄型バックですので邪魔になりにくいです。
用途工事屋さんの小物入れ 旅行に アウトドアに 材質布地:ナイロンカラビナ:アルミ合金 適合ベルト幅(mm)約50以下 適合カラビナサイズ(mm)6 仕様ペンさし、携帯電話ポケット付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 タイプ垂直植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸)スチール
1箱(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

レバーファイル Z式 ロングタイプ モノタロウ 動画あり
穴をあけずに綴じれるフィルです。レバーを上げ下げすることで書類の抜き挿しができます。 ロングタイプのレバーを採用しているので、より書類をしっかりファイリングできます。 表紙裏に名刺が挿せるポケット付き。
用途書類の整理 サイズA4タテ 収納枚数100 材質(表紙)PP、(金具)スチール タイプタテ型 種類レバーファイル 背幅(mm)20 寸法(縦×横)(mm)310×235 とじ厚(mm)10
1冊
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードな現場に耐える小物ケース。 野外・屋内でのハードな現場に耐える素材、使いやすさを追求した構造、シンプルなデザイン、究極のワーカーズ・バッグです。
材質(本体)1680Dポリエステル(撥水加工)・1680Dナイロン(撥水加工)・合成皮革 特性撥水加工:あり、反射ライン:あり 材質(カラビナ)アルミニウム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
混率(%)ポリエステル100 生地デュスポ 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
1着
4,900 税込5,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
108 税込119
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。 焼却しても塩化水素ガスを発生させません。 ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイローブ102のファスナー仕様 ジャンパーの袖口を手袋に入れられ、雪、風対策をしやすい仕様に。洗濯もできます。 ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に! 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナー着脱可能の2重構造。洗濯が簡単なので非常に衛生的! 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。 イエロー 材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:起毛アクリル
1双ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

おうちやオフィスでのハンドドリップコーヒーを淹れるのに最適です。無漂白コーヒーフィルター
関連資料(3.03MB)
1袋(100枚)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃 材質取付ビス:鉄 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足)ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
1個ほか
特価
48 税込53
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


ロングセラーの102ファスナータイプがブラックになって新登場。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。 ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に! 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナー着脱可能な2重構造!洗濯が簡単なので非常に衛生的! ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール ブラック 材質表:ポリウレタン 厚さ(mm)2.4 入数(双)1 耐寒温度(℃)-60
1双
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
1袋(20枚)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VS-102Fの交換用モールドです。
材質エラストマー 適合保護メガネVS-102F用 トラスコ品番105-7666 質量(g)6 フレーム色ブラック アズワン品番64-5038-93
1個
1,098 税込1,208
当日出荷