チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(A) レール取付
ストロークA(mm)35
ストロークB(mm)20
1個
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)35
ストロークB(mm)95
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(A) レール取付
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色黄
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
材質SWP-A
使用可能回数100万回
丸型コンパクトデザイン
455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
爪部0点補正移動爪
フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ。455mm毎のスタッドマーク(↓)付。移動爪、ショックアブソーバー付
JIS規格1級
フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
種類フリー
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
爪部固定爪
許容偏角(°)2
許容偏心(mm)0.2
付属品六角穴付き止めねじ
種類セレーションタイプ
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め
硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60
材質(ボール)SUJ2
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
画面の隅々までシャープに描写する、高解像感・高画質を実現。広角ズームレンズでありながら、シャッター速度換算で4段分(CIPAガイドライン準拠)の手ブレ補正も搭載し、新たな表現領域を開拓します。大口径非球面レンズ、UDレンズの採用により、歪曲収差や像面湾曲などを大幅に抑制。
付属品レンズキャップ E-77 II、レンズフード EW-82、レンズポーチ LP1219
全長(mm)112.8
質量(g)(約)615
倍率(倍)(最大)0.23
羽根枚数9
フィルター直径(Φmm)77
レンズ超広角ズームレンズ
最大径(Φmm)82.6
レンズ構成12群16枚
撮影距離(m)(最短)0.28
絞り(最小)22
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)98°~54°・74°10'~38°・108°10'~63°
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
プロ・ハイアマチュアに人気の開放F2.8の大口径広角ズームが進化。大口径ガラスモールド両面非球面レンズ2枚、研削非球面レンズ1枚の効果的な配置で、歪曲収差/像面湾曲/非点収差を抑制。UDレンズ2枚の採用で色収差を大幅に低減。
付属品レンズキャップ E-82 II、レンズフード EW-88D、レンズケース LP1222
全長(mm)127.5
質量(g)(約)790
倍率(倍)(最大)0.25
羽根枚数9
フィルター直径(Φmm)82
レンズ大口径・超広角ズームレンズ
最大径(Φmm)88.5
レンズ構成11群16枚
撮影距離(m)(最短)0.28
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)98°'~54°・74°10''~38°・108°10'~63°
1個
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
ソクスレー抽出器専用のフラスコで、ソクスレー抽出器と併用いたします。
追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
種類フリー
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)16
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
仕様455mmピッチ表示/なし、ショックアブソーバー/あり、減速ボタン/なし、JIS1級、フリータイプ、移動爪、片面目盛
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
爪部移動爪
質量(g)118
水平保持(m)1.5
丸型コンパクトデザイン
455mmピッチスタッドマーク付
種類フリー
材質(テープ)スチール
目盛仕様尺相当目盛付
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
爪部移動爪
種別マサメ
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重
色黄色
ばね定数(N/mm)11.83
自由長(mm)35
外径(mm)16
内径(mm)8
ばねの種類強力ばね
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
質量(g)120
ゲージ径(Φmm)60
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
材質(本体)SCM435
材質(ボール)SUJ2
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボール)焼入焼戻
硬度(本体)HRC33~39
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプAFタイプ
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
試験証明書とトレーサビリティー書類一式(3点)がついています。丸型コンパクトデザインです。
用途社内標準器に。
その他ショックアブソーバーあり
セット内容コンベックス:1個、試験証明書:1通、トレーサビリティー関連書類:3通
材質【テープ】スチール【バネ】スチール【ケース】ABS樹脂
テープ幅(mm)16
水平保持(m)1.3
有効深さX(mm)128
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動
クッション(-) ラバークッション(標準)
ロッド(-) 片ロッド
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色黄
ユーザーからの「爪のマグネットなしが欲しい」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。
材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂
寸法(mm)55×25×55
色本体:ブラック・テープ:ホワイト
質量(g)118
テープ幅(mm)16
テープ長さ(m)3.5
目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛
水平保持(m)1.3
爪部爪仕様:0点補正移動爪、爪マグネット:なし
特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
作動方式複動片ロッド
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。)
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ