「f30cc」の検索結果
油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。 ●F30CCは自家蛍光(ノイズ)を最小限に抑えた蛍光観察に最適なイマ―ジョンオイルです。通常蛍光観察よりも蛍光像のコントラストが向上します。
メーカーオリンパス
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
適合(ファスナー)TF701、TF701S
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
産業機械用フューエルエレメントです。
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
寸法l(mm)28
外装色ライトグレー
定格周囲温度(℃)+70
出力(kW)0.12
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)90
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種3CYL 747CC F30B/ F40F (2009~)
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 7.62 x 5.08 x 9.14mm長さ = 7.62mm奥行き = 5.08mm高さ = 9.14mmシリーズ = Goldmax 300リードスペーシング = 5.08 mm℃
定格電圧(V)3000dc
静電容量10nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
出力(kW)0.03
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)60
定格トルク(mN・m[gfcm])100
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
出力(kW)0.06
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)80
定格トルク(mN・m[gfcm])200
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。