26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(10個)
6,498 税込7,148
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

主な適合純正品番5ML-F4311-01 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
289 税込318
3日以内出荷

主な適合純正品番5ML-F1731-01-P4 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

主な適合純正品番5ML-F1721-01-P4 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

主な適合純正品番5ML-F8311-00-4X 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

主な適合純正品番5ML-F473R-01 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

主な適合純正品番5ML-F8311-00-P4 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

主な適合純正品番5ML-F171L-00-P4 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

主な適合純正品番5ML-F4181-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
349 税込384
3日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)リツド 1 5ML-F473T-00
主な適合純正品番5ML-F473T-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷


主な適合純正品番5ML-F4812-11-P1 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ アズワン品番65-9310-63 危険物の類別非危険物
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷

用途ヤマハXC125(SR)用外装パーツ 適合車種シグナスX(SR)SE12J、XC125(SR)5UA
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヤマハXC125(SR)用外装パーツ 適合車種シグナスX(SR)SE12J、XC125(SR)5UA
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-F) 三菱マテリアル 動画あり
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 材質PVDコーテッド超硬材 形状ひし形80° タイプポジティブ 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MS6015 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 等級記号G
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バス入門者から ベテランアングラーまで、 幅広い層に支持頂いているHornet Stinger がフルリニューアル!。リーズナブルな価格設定ながら、ブランクスに「ナノカーボン素材」を採用し、「軽くて、強くて、折れにくく、感度も良いロッド」に生まれ変わったHornet Stinger PLUS。「マイクロガイドシステム」や「X-ラッピングカーボン」といったハイスペック機能も搭載し、ロッド作りに一切の妥協はありません。陸っぱりからボートフィッシングまで、あらゆるフィールドにおいてワンランク上の使用感を体験頂けます。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック!。1.超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2.超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3.キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4.フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。製品特徴。ナノカーボンブランクス採用:ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様な軽量かつ感度の高いロッドを実現!。マイクロガイドシステム:マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。X-ラッピングカーボン:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。スムーズな接合を可能にするガイドセットマーク:接合をスムーズに行えるようガイドセットマークをジョイント部に印刷。 ※セットする際は最後まで押し込まず、10mmほど残してください。携帯に便利な4ピースロッド:携帯に便利なのはもちろん、スピゴットジョイント(印籠継)がスムーズなアクションを実現している。カーボンソリッドティップ採用(HSPS-621ULS MGS)。HSPC-6111M MGS。HSPC-6112M MGS。オカッパリを1本で攻略する!遠投可能なバーサタイルベイトロッド。HSPC-651ML-BF MGS。HSPC-652ML-BF MGS。ライトリグ、ライトプラグを自由自在に操れる、ベイトフィネスロッド。HSPC-661M MGS。HSPC-662M MGS。あらゆるルアー、あらゆるフィールドに対応するバーサタイルベイトロッド。HSPC-671MH MGS。HSPC-672MH MGS。ジグ・テキサス、スピナーベイトでのボトム、カバーゲーム攻略ロッド。HSPC-721H MGS。HSPC-722H MGS。強度と感度を両立したパワーゲーム特化ロッド。HSPS-6102ML-PS MGS。【2ピースモデル】。HSPS-641L MGS。HSPS-642L MGS。オールラウンダースピニングモデル。HSPS-651ML-PS MGS。HSPS-652ML-PS MGS。ライトリグ・スモラバ・プラグまで対応のパワースピニング対応ロッド。HSPS-672UL+ MGS。ライトリグ対応のオカッパリロングキャストモデル。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 材質カーボン95%、グラス5%
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正 セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプカスタムLCDベーシックタイプ 測定項目【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃ 測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体 表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1 表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200 繰返し性(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内 表示器カスタムLCD 表示範囲(℃)-5~110 アズワン品番2-1572-22 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
1台
149,500 税込164,450
当日出荷

AbuGarcia(アブガルシア)BASS BEAT III (バスビート)
手ごろで、本格的なオールマイティにつかえるスペックのバスフィッシングロッド!。初心者も経験者も納得・満足のスペック! 使ってみたい「リグ、ルアー」にベストマッチな、誰でも扱いやすく、バス釣り経験者も納得の本格なスペックと、コダワリ抜いた厳選のラインナップ。1・FUJI コンセプトO リング/ガイド。2・オリジナル リールシート。3・PETケース。4・肩掛けできる 竿袋(Cloth Bag)。5・Rod ベルト付属。BBC-642ML III。フィネスを得意とするML(ミディアムライト)アクションのベイトモデル。BBC-652MH III。軽快な操作性で、テンポ良くラン&ガンできるMH(ミディアムヘビー)アクション のベイトモデル。BBC-682M III。遠投可能なオールマイティM(ミディアム)アクションのベイトモデル。BBC-702H+ III。ビッグベイトや羽物ルアーなどビッグルアーに対応するH(ヘビー)アクションのベイトモデル。BBS-612UL III。低活性やスレたバスに繊細にアプローチできるUL(ウルトラライト)アクション のスピニング。BBS-632L III。多様な釣りに対応する、初めての一本に最適なL(ライト)アクションのスピニング。BBS-642ML III。ワームからプラグまであらゆるルアーに対応するオールマイティML(ミディアムライト)アクションのスピニング
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 継数(本)2
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規格ナベ1シユM3X10 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.33MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.4MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 図解NoMBS260-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.39、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 タツピンネジ(+) ナベ 1シユ M3X10_No.12、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、MBS320-1T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク キャビン仕様部品_No.45、MBS260-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MSE-25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69など
1個
54 税込59
7日以内出荷

輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。ヨーロッパ、アメリカ、アジア車と幅広く使用可能な、擦特性に優れたオートマチックトランスミッションフルード。ATミッション用
用途ATミッション用 種類ATFオイル ベースオイル化学合成 液色赤色 適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron III (H)、Toyota Type T-II/IV、Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid、Honda ATF Z1 (CVT除く)、Mazda ATF M-III/V、Hyundai Kia Mitsubishi SP-II/III、Ford Mercon V、JASO 1-A、Allison C4、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91、BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141、Volkswagen Audi G 052 162/G 052 990/G 055 025、Volvo 97340/97341、Daimler NAG-1、Chrysler ATF +3/+4、Caterpillar TO-2、MAN 339 Typ V1/Z1/Z2、JWS 3309 (Aisin Warner)、Voith H55.6335.XX (G 607)、ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C、Allison TES 295 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格クロ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.52MB) 展開図44(1.52MB) 展開図45(1.52MB) 展開図46(1.52MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoMB320L 本体部品_No.27、BCS32A 本体部品_No.31、MBS200-1 本体部品_No.47、MBS320 本体部品_No.47、MBS3302K 本体部品_No.28、MBS320-4F 本体部品_No.32、MBS200-2C 本体部品_No.47、DB-S320 01 本体部品_No.47、BC20L 本体部品 ループハンドルヒトクミ_No.20、ML23SLJ 本体部品_No.22、DB-S260-2C 本体部品_No.47、BCS32 本体部品 ループハンドルヒトクミ_No.34、BC23AL 本体部品 ループハンドルヒトクミ_No.20、MBS320-3C 本体部品_No.40、DB-S320-3C 本体部品_No.40、MBS260-1 本体部品_No.47、MBS320-1C 本体部品_No.47、MBS3320-1 本体部品_No.39、DB-S320-1 本体部品_No.47、DB-S260-1C 本体部品_No.47、MB260L-C 本体部品_No.35、MBS320-1 本体部品_No.47、DB-S320-1C 本体部品_No.47など
1個
2,298 税込2,528
12日以内出荷

関連キーワード