カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バイク部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)

「f4-01ml」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
7,998税込8,798
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
パイプ フユエル 1 5ML-F4311-01 YAMAHA(ヤマハ)パイプ フユエル 1 5ML-F4311-01YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F4311-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P4YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F1731-01-P4主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カバー サイド 2 5ML-F1721-01-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 2 5ML-F1721-01-P4YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F1721-01-P4主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
レッグシールド 1 5ML-F8311-00-4X YAMAHA(ヤマハ)レッグシールド 1 5ML-F8311-00-4XYAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F8311-00-4X主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ボツクス 1 5ML-F473R-01 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス 1 5ML-F473R-01YAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F473R-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
レッグシールド 1 5ML-F8311-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)レッグシールド 1 5ML-F8311-00-P4YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F8311-00-P4主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
モール サイドカバー 1 5ML-F171L-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)モール サイドカバー 1 5ML-F171L-00-P4YAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F171L-00-P4主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ダンパ ロケ - テイング 1 5ML - F4181 - 00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ ロケ - テイング 1 5ML - F4181 - 00YAMAHA(ヤマハ)
349税込384
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F4181-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
リツド 1 5ML-F473T-00 YAMAHA(ヤマハ)リツド 1 5ML-F473T-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F473T-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ステー フユエルタンク 1 5ML-F4115-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー フユエルタンク 1 5ML-F4115-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F4115-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ハンドル 5ML-F4812-11-P1 YAMAHA(ヤマハ)ハンドル 5ML-F4812-11-P1YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F4812-11-P1主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
PIC18F14K22-I/ML MICROCHIPPIC18F14K22-I/MLMICROCHIP
339税込373
1個
7日以内出荷
モール サイドカバー 2 5ML-F171M-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)モール サイドカバー 2 5ML-F171M-00-P4YAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
pHメーター 東亜DKKpHメーター東亜DKK
149,500税込164,450
1台
当日出荷
見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプカスタムLCDベーシックタイプ測定項目【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200繰返し性(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内表示器カスタムLCD表示範囲(℃)-5~110アズワン品番2-1572-22性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤 エスコ420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤エスコ
3,550税込3,905
1本
翌日出荷
そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱアズワン品番65-9310-63危険物の類別非危険物
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-F) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-F)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号G
シグナス サイドカバーL(左) NTBシグナス サイドカバーL(左)NTB
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
用途ヤマハXC125(SR)用外装パーツ適合車種シグナスX(SR)SE12J、XC125(SR)5UA
シグナス サイドカバーR(右) NTBシグナス サイドカバーR(右)NTB
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
用途ヤマハXC125(SR)用外装パーツ適合車種シグナスX(SR)SE12J、XC125(SR)5UA
トップテックATF1200 LIQUI MOLYトップテックATF1200LIQUI MOLY
3,898税込4,288
1本(1L)ほか
5日以内出荷
輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。ヨーロッパ、アメリカ、アジア車と幅広く使用可能な、擦特性に優れたオートマチックトランスミッションフルード。ATミッション用
用途ATミッション用種類ATFオイルベースオイル化学合成液色赤色適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron III (H)、Toyota Type T-II/IV、Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid、Honda ATF Z1 (CVT除く)、Mazda ATF M-III/V、Hyundai Kia Mitsubishi SP-II/III、Ford Mercon V、JASO 1-A、Allison C4、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91、BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141、Volkswagen Audi G 052 162/G 052 990/G 055 025、Volvo 97340/97341、Daimler NAG-1、Chrysler ATF +3/+4、Caterpillar TO-2、MAN 339 Typ V1/Z1/Z2、JWS 3309 (Aisin Warner)、Voith H55.6335.XX (G 607)、ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C、Allison TES 295危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
『パーツ販売』21 セフィアエクスチューン メタルスッテ SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』21 セフィアエクスチューン メタルスッテSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
Hornet Stinger PLUS スタンダードモデル(ホーネットスティンガー プラス) AbuGarcia(アブガルシア)Hornet Stinger PLUS スタンダードモデル(ホーネットスティンガー プラス)AbuGarcia(アブガルシア)
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
バス入門者から ベテランアングラーまで、 幅広い層に支持頂いているHornet Stinger がフルリニューアル!リーズナブルな価格設定ながら、ブランクスに「ナノカーボン素材」を採用し、「軽くて、強くて、折れにくく、感度も良いロッド」に生まれ変わったHornet Stinger PLUS。「マイクロガイドシステム」や「X-ラッピングカーボン」といったハイスペック機能も搭載し、ロッド作りに一切の妥協はありません。陸っぱりからボートフィッシングまで、あらゆるフィールドにおいてワンランク上の使用感を体験頂けます。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック!1.超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化2.超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3.キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4.フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。製品特徴ナノカーボンブランクス採用:ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様な軽量かつ感度の高いロッドを実現!マイクロガイドシステム:マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!X-ラッピングカーボン:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。スムーズな接合を可能にするガイドセットマーク:接合をスムーズに行えるようガイドセットマークをジョイント部に印刷。 ※セットする際は最後まで押し込まず、10mmほど残してください。携帯に便利な4ピースロッド:携帯に便利なのはもちろん、スピゴットジョイント(印籠継)がスムーズなアクションを実現しているカーボンソリッドティップ採用(HSPS-621ULS MGS)HSPC-6111M MGSHSPC-6112M MGSオカッパリを1本で攻略する!遠投可能なバーサタイルベイトロッド。HSPC-651ML-BF MGSHSPC-652ML-BF MGSライトリグ、ライトプラグを自由自在に操れる、ベイトフィネスロッド。HSPC-661M MGSHSPC-662M MGSあらゆるルアー、あらゆるフィールドに対応するバーサタイルベイトロッド。HSPC-671MH MGSHSPC-672MH MGSジグ・テキサス、スピナーベイトでのボトム、カバーゲーム攻略ロッドHSPC-721H MGSHSPC-722H MGS強度と感度を両立したパワーゲーム特化ロッド。HSPS-6102ML-PS MGS【2ピースモデル】HSPS-641L MGSHSPS-642L MGSオールラウンダースピニングモデル。HSPS-651ML-PS MGSHSPS-652ML-PS MGSライトリグ・スモラバ・プラグまで対応のパワースピニング対応ロッドHSPS-672UL+ MGSライトリグ対応のオカッパリロングキャストモデル。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%
BASS BEAT III (バスビート) AbuGarcia(アブガルシア)BASS BEAT III (バスビート)AbuGarcia(アブガルシア)
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
手ごろで、本格的なオールマイティにつかえるスペックのバスフィッシングロッド!初心者も経験者も納得・満足のスペック! 使ってみたい「リグ、ルアー」にベストマッチな、誰でも扱いやすく、バス釣り経験者も納得の本格なスペックと、コダワリ抜いた厳選のラインナップ。1・FUJI コンセプトO リング/ガイド2・オリジナル リールシート3・PETケース4・肩掛けできる 竿袋(Cloth Bag)5・Rod ベルト付属BBC-642ML IIIフィネスを得意とするML(ミディアムライト)アクションのベイトモデルBBC-652MH III軽快な操作性で、テンポ良くラン&ガンできるMH(ミディアムヘビー)アクション のベイトモデルBBC-682M III遠投可能なオールマイティM(ミディアム)アクションのベイトモデル。BBC-702H+ IIIビッグベイトや羽物ルアーなどビッグルアーに対応するH(ヘビー)アクションのベイトモデルBBS-612UL III低活性やスレたバスに繊細にアプローチできるUL(ウルトラライト)アクション のスピニングBBS-632L III多様な釣りに対応する、初めての一本に最適なL(ライト)アクションのスピニングBBS-642ML IIIワームからプラグまであらゆるルアーに対応するオールマイティML(ミディアムライト)アクションのスピニング
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
タツピンネジ(+) ナベ 1シユ M3X10 BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+) ナベ 1シユ M3X10BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
規格ナベ1シユM3X10関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.33MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.4MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB)図解NoMBS260-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.39、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 タツピンネジ(+) ナベ 1シユ M3X10_No.12、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、MBS320-1T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク キャビン仕様部品_No.45、MBS260-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MSE-25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69など
ループハンドルヒトクミ BIGM(丸山製作所)ループハンドルヒトクミBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
規格クロ関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.52MB) 展開図44(1.52MB) 展開図45(1.52MB) 展開図46(1.52MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.96MB)図解NoMB320L 本体部品_No.27、BCS32A 本体部品_No.31、MBS200-1 本体部品_No.47、MBS320 本体部品_No.47、MBS3302K 本体部品_No.28、MBS320-4F 本体部品_No.32、MBS200-2C 本体部品_No.47、DB-S320 01 本体部品_No.47、BC20L 本体部品 ループハンドルヒトクミ_No.20、ML23SLJ 本体部品_No.22、DB-S260-2C 本体部品_No.47、BCS32 本体部品 ループハンドルヒトクミ_No.34、BC23AL 本体部品 ループハンドルヒトクミ_No.20、MBS320-3C 本体部品_No.40、DB-S320-3C 本体部品_No.40、MBS260-1 本体部品_No.47、MBS320-1C 本体部品_No.47、MBS3320-1 本体部品_No.39、DB-S320-1 本体部品_No.47、DB-S260-1C 本体部品_No.47、MB260L-C 本体部品_No.35、MBS320-1 本体部品_No.47、DB-S320-1C 本体部品_No.47など