カテゴリ

  • 農業機械(160)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 空調・電設資材(32)
  • 機構部品(24)
  • 切削工具(23)
  • 自動車補修部品(20)
  • バイク部品(19)
  • 制御機器(18)
  • 測定用品(16)
  • 住設機器(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 照明(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f6-01m」の検索結果

関連キーワード
400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1137件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(630件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26件のレビュー)
859税込945特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(161件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
LED LENSER 専用充電池 LED LENSERLED LENSER 専用充電池LED LENSER(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から81日以内出荷
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス エルボ カバー無PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン)温度センサ(サーミスタ) E52-THEomron(オムロン)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から81日以内出荷
グリースガンユニット用オプションノズル THKグリースガンユニット用オプションノズルTHK(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません ※適合をお確かめください
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
電装ターミナルキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装ターミナルキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
8,498税込9,348
1セット(15点)
当日出荷
使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。 オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパーセット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個全長(mm)235(電装圧着工具)質量(g)900適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5セット数15適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
スミチューブF(Z) 1m品 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z) 1m品住友電気工業(スミチューブ(R))
4,498税込4,948
1パック(1m×10本)
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ通しタイプ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
282税込310
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
ウォーターポンプ(ニッサン) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(ニッサン)HITACHI(旧パロート)(10件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
メーカーニッサン
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポータブル振動計 デジバイブロ 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ昭和測器(1件のレビュー)
91,980税込101,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台GOODGOODS(グッド・グッズ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。 スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。 LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。 平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm)0.01商品タイプ本体シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命(年)約5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)クランプ(アリ溝付き):902053ホルダアーム(9×9×50):953638
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKDオイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-WCKD
9,898税込10,888
1個
当日出荷から10日以内出荷
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
3WAYバッグ+スタンダードⅢセット 三和製作所3WAYバッグ+スタンダードⅢセット三和製作所
9,800税込10,780
1セット
当日出荷
3Wayバッグに基本的な救急用品をセット。
セット内容伸縮包帯M(1コ)・L(1コ)、ワンタッチパッドS(12枚)・M(6枚)、ネットホータイ・手先ひじ用(1枚)、絆創膏M(10枚)・L(5枚)・F(1枚)、サージカルテープ12mm(1巻)、三角巾・中(1枚)、消毒液75mL、綿棒(50本)、鼻栓(30コ)、清浄綿(5枚)、電子体温計、副木・中(1枚)・小(1枚)、冷却シート(4枚)、テーピングテープ(1巻)、応急一方弁マスク、ハサミ、ピンセット、毛抜ピンセット、爪切り種別スタンダードパックⅢ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)250×150×190
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
モニターアーム クランプ式/グロメット式両用 オーム電機モニターアーム クランプ式/グロメット式両用オーム電機
3,898税込4,288
1台
当日出荷から3日以内出荷
パソコンモニターの角度、高さが調整できます デスク上のスペースの有効活用に クランプタイプ/グロメットタイプ両用
取付方式クランプ/グロメット両用液晶モニター1台取付可能板厚(mm)10~85
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!