こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。
※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。
※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池
トラスコ品番859-5393
適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX
質量(g)55.8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
3Wayバッグに基本的な救急用品をセット。
セット内容伸縮包帯M(1コ)・L(1コ)、ワンタッチパッドS(12枚)・M(6枚)、ネットホータイ・手先ひじ用(1枚)、絆創膏M(10枚)・L(5枚)・F(1枚)、サージカルテープ12mm(1巻)、三角巾・中(1枚)、消毒液75mL、綿棒(50本)、鼻栓(30コ)、清浄綿(5枚)、電子体温計、副木・中(1枚)・小(1枚)、冷却シート(4枚)、テーピングテープ(1巻)、応急一方弁マスク、ハサミ、ピンセット、毛抜ピンセット、爪切り
種別スタンダードパックⅢ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)250×150×190
ポシェットに救急用品をセットしたコンパクトタイプ。
セット内容伸縮包帯M(1コ)、ワンタッチパッドS(12枚)・M(6枚)、絆創膏M(10枚)・L(5枚)・F(1枚)、サージカルテープ12mm(1巻)、三角巾・中、消毒液75mL、鼻栓(30コ)、清浄綿(5枚)、電子体温計、ハサミ、ピンセット
種別ライトパックⅢ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ポシェット)165×80×135
バス入門者から ベテランアングラーまで、 幅広い層に支持頂いているHornet Stinger がフルリニューアル!。リーズナブルな価格設定ながら、ブランクスに「ナノカーボン素材」を採用し、「軽くて、強くて、折れにくく、感度も良いロッド」に生まれ変わったHornet Stinger PLUS。「マイクロガイドシステム」や「X-ラッピングカーボン」といったハイスペック機能も搭載し、ロッド作りに一切の妥協はありません。陸っぱりからボートフィッシングまで、あらゆるフィールドにおいてワンランク上の使用感を体験頂けます。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック!。1.超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2.超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3.キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4.フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。製品特徴。ナノカーボンブランクス採用:ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様な軽量かつ感度の高いロッドを実現!。マイクロガイドシステム:マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。X-ラッピングカーボン:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。スムーズな接合を可能にするガイドセットマーク:接合をスムーズに行えるようガイドセットマークをジョイント部に印刷。 ※セットする際は最後まで押し込まず、10mmほど残してください。携帯に便利な4ピースロッド:携帯に便利なのはもちろん、スピゴットジョイント(印籠継)がスムーズなアクションを実現している。カーボンソリッドティップ採用(HSPS-621ULS MGS)。HSPC-6111M MGS。HSPC-6112M MGS。オカッパリを1本で攻略する!遠投可能なバーサタイルベイトロッド。HSPC-651ML-BF MGS。HSPC-652ML-BF MGS。ライトリグ、ライトプラグを自由自在に操れる、ベイトフィネスロッド。HSPC-661M MGS。HSPC-662M MGS。あらゆるルアー、あらゆるフィールドに対応するバーサタイルベイトロッド。HSPC-671MH MGS。HSPC-672MH MGS。ジグ・テキサス、スピナーベイトでのボトム、カバーゲーム攻略ロッド。HSPC-721H MGS。HSPC-722H MGS。強度と感度を両立したパワーゲーム特化ロッド。HSPS-6102ML-PS MGS。【2ピースモデル】。HSPS-641L MGS。HSPS-642L MGS。オールラウンダースピニングモデル。HSPS-651ML-PS MGS。HSPS-652ML-PS MGS。ライトリグ・スモラバ・プラグまで対応のパワースピニング対応ロッド。HSPS-672UL+ MGS。ライトリグ対応のオカッパリロングキャストモデル。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
材質カーボン95%、グラス5%
手ごろで、本格的なオールマイティにつかえるスペックのバスフィッシングロッド!。初心者も経験者も納得・満足のスペック! 使ってみたい「リグ、ルアー」にベストマッチな、誰でも扱いやすく、バス釣り経験者も納得の本格なスペックと、コダワリ抜いた厳選のラインナップ。1・FUJI コンセプトO リング/ガイド。2・オリジナル リールシート。3・PETケース。4・肩掛けできる 竿袋(Cloth Bag)。5・Rod ベルト付属。BBC-642ML III。フィネスを得意とするML(ミディアムライト)アクションのベイトモデル。BBC-652MH III。軽快な操作性で、テンポ良くラン&ガンできるMH(ミディアムヘビー)アクション のベイトモデル。BBC-682M III。遠投可能なオールマイティM(ミディアム)アクションのベイトモデル。BBC-702H+ III。ビッグベイトや羽物ルアーなどビッグルアーに対応するH(ヘビー)アクションのベイトモデル。BBS-612UL III。低活性やスレたバスに繊細にアプローチできるUL(ウルトラライト)アクション のスピニング。BBS-632L III。多様な釣りに対応する、初めての一本に最適なL(ライト)アクションのスピニング。BBS-642ML III。ワームからプラグまであらゆるルアーに対応するオールマイティML(ミディアムライト)アクションのスピニング
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
継数(本)2
手軽に、バスフィッシングを楽しく始められる。 本格スペックのバスフィッシングロッド!。「手軽に、バスフィッシングを始められて、長く使い続けてもらえるロッド」をコンセプトとして誕生したBASS FIELDが、初心者でも扱いやすく、バス釣り経験者でも納得できるスペックを実現し、コダワリ抜いた厳選のラインナップで登場します。バス釣り入門ロッドとして最適なBASS FIELDは、コダワリのスペック(スピゴットジョイント(印籠継)設計、FUJIガイド(Oリング)採用)と、デザイン(レーザーカッティングロゴのアルミプレート)を採用しており、長くご愛用頂けるバスフィッシングロッドです。1・FujiIガイド(Oリング)採用。2・ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。3・AbuGarciaロゴをレーザーカッティングで刻印した、アルミプレートをバットエンドにあしらいました。BSFC-652ML。ワームや、軽量ルアーを操れるライトルアー系オールマイティ ロッド。BSFC-662M。幅広いルアーを使えるオールマイティ ロッド。BSFC-672MH。オープンエリアから、カバーゲームまで楽しめるパワー系バーサタイルロッド。BSFS-622UL。繊細なティップのウルトラライトリグロッド。BSFS-632L。初めての一本に最適なオールマイティ スピニングロッド。BSFS-672L。ライトリグを遠投可能なスピニングロッド
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
材質カーボン98%、グラス2%
継数(本)2
関連キーワード