カテゴリ

  • オフィス家具(173)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 制御機器(108)
  • バイク部品(105)
  • 空調・照明・電設資材(95)
  • 機構部品(74)
  • 物流用品(73)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 自動車補修部品(46)
  • 電気材料(36)
  • 切削工具(29)
  • 農業機械(27)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 卓上消耗品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 空圧工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 作業工具(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 電動工具(18)
  • 研磨材(16)
  • 事務用品(16)
  • 測定用品(15)
  • 家電(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 住設機器(13)
  • 建築金物(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 安全標識(8)
  • 作業服(7)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 安全保護具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-1」の検索結果

1,352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリッドファン FA1 潮

    ハイブリッドファン FA1

    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    直径(Φmm)1100高さ(mm)102質量(g)本体:約795、取付金具:約270調整範囲(mm)900~1100材質(羽根)プラスチック材質(シャフト)アルミ
  • 取付用アーバー FA-1 バーテック

    取付用アーバー FA-1

    バーテック
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。
    用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー軸径(Φmm)6.4トラスコ品番805-1639穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)19アズワン品番64-5182-19
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
    質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800
  • 剃刀替え刃 炭素鋼(青箱) フェザー

    剃刀替え刃 炭素鋼(青箱)

    フェザー(37件のレビュー)
    379税込417
    1個(10枚)
    当日出荷
    伝統を受け継ぐカミソリの原点
    用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。材質炭素鋼
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アスファルト サンホーム

    アスファルト

    サンホーム(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
    危険物の類別非危険物
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • パンタジャッキ Meltec(大自工業)

    パンタジャッキ

    Meltec(大自工業)(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
    用途タイヤの交換時等ストローク(mm)約245本体寸法(mm)約388×105×79本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)最高位(mm)350最低位(mm)105ハンドル寸法(mm)約450最大耐荷重(t)1
  • プラファスナー(簡易タイプ) コクヨ

    プラファスナー(簡易タイプ)

    コクヨ(8件のレビュー)
    339税込373
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    材質R-PPとじ厚(mm)10(コピー用紙約100枚)脚間隔(mm)80
  • 共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷
    仕様丸形ソケット
  • プラファスナー(フォルダー対応) コクヨ

    プラファスナー(フォルダー対応)

    コクヨ(4件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    材質R-PPとじ厚(mm)15(コピー用紙約150枚)脚間隔(mm)80
  • Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応 レイ・アウト

    Galaxy A25 5G Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 指紋認証対応

    レイ・アウト
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
    材質PET、シリコン糊対応機種Galaxy A25 5G
  • 部品 木工機械用モートル P100FA1M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 木工機械用モートル P100FA1M

    HiKOKI(ハイコーキ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
  • iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止 レイ・アウト

    iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro Like standard PETフィルム 光沢 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止

    レイ・アウト
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
    材質PET、シリコン糊対応iPhone16e/iPhone14/iPhone13/iPhone13Pro特性光沢、抗菌・抗ウイルス、平面保護、指紋防止
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック(26件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)車輪径(Φmm)28付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • カラビナA型(リング付) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    カラビナA型(リング付) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
    材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • ステンレス シートフックA型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックA型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック寸法T(mm)1.5
  • 部品 自動昇降付自動かんな盤 P100FA1 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 自動昇降付自動かんな盤 P100FA1

    HiKOKI(ハイコーキ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • グランドフックA型 TRUSCO

    グランドフックA型

    TRUSCO(11件のレビュー)
    469税込516
    1袋(2個)
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
    用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
  • サングラス FA1 ホワイト/NXTローズクリア調光 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    サングラス FA1 ホワイト/NXTローズクリア調光

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    FLEX-AIRと同じコンセプトで生まれたカブトアイウェア史上最軽量モデル。NXT調光レンズを採用して秀逸な視認性と安全性も確保する。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R)Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)
    用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率)/ホワイトフレーム : NXTローズクリア調光(80%~10%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブホワイト/NXTローズクリア調光
  • サングラス FA1 マットブラック/NXTクリア調光 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    サングラス FA1 マットブラック/NXTクリア調光

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    FLEX-AIRと同じコンセプトで生まれたカブトアイウェア史上最軽量モデル。NXT調光レンズを採用して秀逸な視認性と安全性も確保する。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R)Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)
    用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率)/マットブラックフレーム : NXTクリア調光(85%~15%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブマットブラック/NXTクリア調光
  • サングラス FA1 クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    サングラス FA1 クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    FLEX-AIRと同じコンセプトで生まれたカブトアイウェア史上最軽量モデル。NXT調光レンズを採用して秀逸な視認性と安全性も確保する。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R)Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)
    用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率)/クリスタルクリアフレーム : NXTスカイクリア調光(80%~10%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブクリスタルクリア/NXTスカイクリア調光
  • ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) コクヨ

    ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃)

    コクヨ
    929税込1,022
    1丁
    当日出荷
    業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。フッ素コーティングなので、のり汚れやサビに強い特長があります。※コート部分のみ。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
    材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工フッ素・グルーレス繰り返し・詰め替え対応
  • 万能電工ペンチ 220mm フジ矢

    万能電工ペンチ 220mm

    フジ矢(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
  • LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • 電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進

    電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
    用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
  • 極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F

    Aratas(旧:omron)(40件のレビュー)
    259税込285特価
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • マブチモーター ナリカ

    マブチモーター

    ナリカ(1件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)2規格DC1.5V~3V、500mA
  • 3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能 siroca

    3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能

    siroca
    9,880税込10,868
    1台
    欠品中
    27畳対応。業務用でも家庭用でも活躍する、最大到達距離20mのパワフル風量のサーキュレーター。上下・左右の「3D首振り」でお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。工事不要で、パーツが外せてお手入れかんたん。
    用途オフィス、換気仕様お手入れ:部品取り外し可能質量(kg)1.8消費電力(W)28コード長さ(m)1.75温度表示あり適合床面積最大約27畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.8×30.8送風設定モード:みまもり、リズム、おやすみ、衣類乾燥タイマー入切:2・4・6・8時間首振り上下:90(自動)、左右:80~120(自動)リモコンあり
  • サングラス FA1 NARROW ナロータイプ ホワイト/NXTローズクリア調光 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    サングラス FA1 NARROW ナロータイプ ホワイト/NXTローズクリア調光

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    カブトアイウェア史上最軽量モデル「FA1」のサイズダウンモデル。顔が小さめの方にフィットします。※本製品はノーズパーツおよびテンプルパーツをレンズに接着する製法を採用しているため、無理な力が加わると剥離する恐れがあります。特に意図的な力を加えないようお願い致します。※調光レンズは使用環境により、調光濃度及び調光スピードが異なります。また経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。
    用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率):ホワイトフレーム : NXTローズクリア調光(80%~10%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)ホワイト/NXTローズクリア調光
  • サングラス FA1 NARROW ナロータイプ マットブラック/NXTクリア調光 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    サングラス FA1 NARROW ナロータイプ マットブラック/NXTクリア調光

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    カブトアイウェア史上最軽量モデル「FA1」のサイズダウンモデル。顔が小さめの方にフィットします。※本製品はノーズパーツおよびテンプルパーツをレンズに接着する製法を採用しているため、無理な力が加わると剥離する恐れがあります。特に意図的な力を加えないようお願い致します。※調光レンズは使用環境により、調光濃度及び調光スピードが異なります。また経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。
    用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率):マットブラックフレーム : NXTクリア調光(85%~15%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)マットブラック/NXTクリア調光
  • 図面フォルダー TRUSCO

    図面フォルダー

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    雨天でも大切な図面や書類をガードします。(防水仕様ではありません) PPCトナーの転写防止加工が施してあります。 2方向スライダーにより書類の出し入れが簡単にできます。 書類を中にいれた状態で水性ペンで記載すれば、原本に記入することなく打ち合わせ等に使用できます。 フォルダーのまま保管もできる穴加工しています。 寒冷地でもごわつかない塩ビ製です。
    厚さ(mm)3材質/仕上本体:塩ビ、ファスナー:ポリプロピレン(PP)透明
  • FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FAホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。(Φ15~17mmには付いていません)
    刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼刃数4FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐力フレックスアンカーボルト BXカネシン

    高耐力フレックスアンカーボルト

    BXカネシン(2件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。材質JIS B 1180付属品8Tナット(M16)×1表面処理プロイズ処理短期許容引張耐力(kN)60.0
  • サングラス FA1 NARROW ナロータイプ クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    サングラス FA1 NARROW ナロータイプ クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    カブトアイウェア史上最軽量モデル「FA1」のサイズダウンモデル。顔が小さめの方にフィットします。※本製品はノーズパーツおよびテンプルパーツをレンズに接着する製法を採用しているため、無理な力が加わると剥離する恐れがあります。特に意図的な力を加えないようお願い致します。※調光レンズは使用環境により、調光濃度及び調光スピードが異なります。また経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。
    用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率):クリスタルクリアフレーム : NXTスカイクリア調光(80%~10%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光
  • パンチングパネル用フックバー(直線タイプ) TRUSCO

    パンチングパネル用フックバー(直線タイプ)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    フック径(mm)5長さ(mm)134フック(本数)2材質(フック)スチール取付ピッチ(mm)50材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
  • 消防標識 赤 東洋防災

    消防標識 赤

    東洋防災
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    消防標識です。
    材質樹脂板
  • グリルなべ あじまる ブラック EP-FA10 [プレート1枚] 象印マホービン

    グリルなべ あじまる ブラック EP-FA10 [プレート1枚]

    象印マホービン
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    付属品ガラスぶたタイプ土鍋風なべ消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5(マグネット式)本体質量(kg)4.3寸法(cm)【土鍋風なべ使用時】19×40×32.5(※ガラスふた含む)内径×深さ(mm)【土鍋風なべ】260×55
  • 父の日シール HEADS(ヘッズ)

    父の日シール

    HEADS(ヘッズ)
    539税込593
    1パック(100枚)
    当日出荷
    フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型の父の日ギフトシールです。落ち着いた大人カラーのマットブルーに「Father's day」の文言が入ったシンプルなデザインがおしゃれ!貼るだけでスタイリッシュな父の日ラッピングが作れます。ゆらぎのある円形なので、貼付時に少し傾いても自然な感じに仕上がるのもポイントです。はがれやすい梨地素材にもお使いいただける強粘着タイプの父の日ギフトシールです。
    仕様シート 強粘着材質ホイル紙銀 ツヤケシマットブルー
...