21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1本
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

外部給油仕様。先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

おにぎりが倒れづらく、乱れにくい「おにぎり陳列用」トレー。 三角型おにぎり以外に丸型おにぎりにも対応します。
材質ABS 関連部品JD033,JD034,EH602,EH853,JG979,JG980,JG981
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1FA40-118Z-M9BL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-118Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)118 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

Epson FA-118T シリーズ水晶は、公称周波数範囲 24 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppm アズワン品番65-7025-01
1袋(5個)
859 税込945
欠品中

Epson FA-118T シリーズ水晶は、公称周波数範囲 24 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●標準周波数:32MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppm アズワン品番65-7032-34
1袋(5個)
859 税込945
欠品中

ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG Series(CG1FA25) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)防雪カバー
錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。 防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。 組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 付属品キー2本・ビスキャップ 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) TVC230
1個
4,206 税込4,627
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。 ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
9,313 税込10,244
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
259 税込285
3日以内出荷