カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fa-7h」の検索結果

台車_取って付き
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。Φ80mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。2台まで平台車のスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。材質PP+PU車輪径(Φmm)80
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA
ParkerTAIYO¥52,900~税込¥58,190~1個当日出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FA
ParkerTAIYO¥52,900~税込¥58,190~1個6日以内出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B