カテゴリ
- 制御機器(9)
- バイク部品(8)
- 作業服(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(7)
- CKD(5)
- FACEMIX(4)
- キリウス(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- KSフィルター(2)
- ボンマックス(2)
- BRAKING(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- ハリケーン(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アトムリビンテック(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- Vesrah(1)
- SBS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fa-94」の検索結果

FACEMIX 三角巾 FA9463
ボンマックス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷種別三角巾色ワインサイズフリー混率(%)ポリエステル100機能制電素材・退色防止アズワン品番64-4080-58生地ツイル色番23
16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式
キリウス¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷から8日以内出荷高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。用途小ねじの締め付けに長さ(mm)269質量(kg)0.7消費電力(W)48スタート方式プッシュスタート式RoHS指令(10物質対応)対応
引戸用調整ガイド受け FA-940
アトムリビンテック¥209税込¥2301個10日以内出荷下荷重引戸の上部調節ガイド受け付属品+皿タッピンねじ3×12 2本材質PA66仕上グレー適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式
キリウス¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。用途小ねじの締め付けに長さ(mm)269質量(kg)0.7消費電力(W)48スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から105日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から98日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から61日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル引出方向ストレート
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
丸型防水コネクタ(M12)中継ボックス用コネクタソケットパネル取付タイプ XS2
Aratas(旧:omron)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から98日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から78日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
丸型防水コネクタ(M12)T型ジョイントプラグ/ソケット XS2
omron(オムロン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から61日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)
オイルフィルター Oリング K 671B2590
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2
omron(オムロン)¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷から61日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。材質(ケーブル)PVCケーブル引出方向L形
BRAKING YA12FI
BRAKING(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷定番モデルのROUND FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです。・フロント用適合車種GRAND AXIS100(98) [YA100_5FA1] フロント用AXIS90(90) [YA90_3VR1] フロント用AXIS90(91) [YA90_3VR2] フロント用AXIS90(94) [YA90_3VR7] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR8] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR9] フロント用CHAMP90(90) フロント用JOG90(97) [CY90-3WF5_3WF] フロント用JOG90(96) [CY90Z-3WF4_3WF] フロント用JOG90(94) [CY90Z-3WF3_3WF] フロント用JOG90(92) [CY90Z-3WF2_3WF] フロント用JOG90(91) [CY90Z-3WF1_3WF] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU6] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU4] フロント用JOG(03) [CV50R_5SU1] フロント用JOG(03) [CV50A_5SU2] フロント用JOG SPORT EDITION(88) [CG50Z_3CP1] フロント用JOG Z(92) [YG50Z_3YK2] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM4] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM3] フロント用JOG Z(99) [YV50Z_5EM2] フロント用JOG Z(94) [YG50Z_3YK6] フロント用JOG Z(91) [YG50Z_3YK1] フロント用JOG Z(93) [YG50Z_3YK4] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK8] フロント用JOG ZR(07) [CV50ZR_5SW7] フロント用JOG ZR(06) [CV50ZR_5SW5] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW3] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW2] フロント用JOG ZR(03) [CV50ZR_5SW1] フロント用JOG ZR(02) [CV50ZR_5PT2] フロント用JOG ZR(01) [CV50ZR_5PT1] フロント用JOG ZR(00) [YG50Z_3YKB] フロント用JOG ZR(98) [YG50Z_3YKA] フロント用JOG ZR(97) [YG50Z_3YK9] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK7] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3M] フロント用JOG ZR(09) [CE50ZR_3P33] フロント用JOG ZR(11) [CE50ZR_3P38] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3B] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3J] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3E] フロント用JOG ZS(92) [YG50ZS_3YK3] フロント用JOG ZⅡ(06) [CV50ZⅡ_5SW6] フロント用JOG ZⅡ(04) [CV50ZⅡ_5SW4] フロント用JOG ZⅡ(98) [YV50Z_5EM1] フロント用JOG ZⅡ(07) [CV50ZⅡ_5SW8] フロント用Super JOG Z(93) [A-3YK4] フロント用Super JOG Z(94) [A-3YK6] フロント用Super JOG ZR(96) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(95) [A-3YK7] フロント用Super JOG ZR(97) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(98) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(99) [BB-SA13J] フロント用ZIP FAST RIDER 50(93) フロント用ZIP FAST RIDER 50(94) フロント用ZIP FAST RIDER 50(95) フロント用ZIP FAST RIDER 50(96) フロント用ZIP FAST RIDER 50(97) フロント用ZIP FAST RIDER 50(98) フロント用ZIP FAST RIDER 50(99) フロント用
ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷色ブラックメーカーヤマハ/スズキ/カワサキ主な適合車種【カワサキ】KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、KR-1S/RC1/C2/D1/D2<年式89-90>、ZXR250/250RA1/B1<年式89>、ZXR250/250RA2/B2/C1-2/C4/D1<年式90-92>、ZZ-R250H1-4/H6-10/H13/H15-16/H7F<年式90-93/95-07>、エストレアB1~B7A<年式92-99>、エストレアRS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F<年式95-01/04-06>、エストレアRS リミテッドエディションG1-G6F<年式02-06>、エリミネーター250VB1/B2/C1-7F<年式00-07>、バリオス/IIA1-6/B1-9/B1A/B6F<年式91-07>、EX-4B1/B2<年式94-95>、KLE400A1-4,A6<年式91-94/99>、ZRX/IIE1-10/F1/F4-10/E6F/F6F~(F7F)<年式94-08>、ZXR400/ZXR400RH1/J1<年式89>、ZXR400H2/J2/L1-5/L4A/L9<年式90-99>、ZXR400RM1-6<年式91-99>、ZZ-R400K1-3/N1-9/N6F<年式90-03/06>、ZZ-R400N10-11<年式04-05>、ザンザスD1/D3<年式92/94>、ゼファー400C1-7<年式89-96>、ゼファー400ΧG1-G3A/G4/G6<年式96-98/00-02>、バルカン/II/クラシックVN400 A1/B1/B2/C1<年式95-96>、ZX-6RF1/F2<年式95-96>、ZZ-R600E4/E5<年式96-97>、ZR-7F1/F3<年式99-'01>、ZX-7RRN1<年式96>、ZXR750H1-2<年式89-90>、ZXR750J1-2/L1-3<年式91-95>、ZXR750RK1/M2<年式91/94>、ゼファー750C1-C11/C6F/C6FA<年式90-06>、ゼファー750RSD1-D6<年式96-02>、バルカン/クラシックA2/B1<年式96>、GPZ900RA8-14<年式91-93,98-01>、ZX-9RB1-4<年式94-97>、GPZ1100E1/E2/E5<年式95-96,99>、ZRX1100/IIC1-4/D1-4<年式97-'00>、ZZ-R1100D5/D6/D7/D9<年式97-01>、ゼファー1100/RSA1-5/A7-9/B1-3/B5<年式92-99/02-04>、ZRX1200R(ZR1200)A1~A3<年式01-03>、ZRX1200S(ZR1200)B1~B3<年式01-03>、ZZR1200(ZX1200)C1~C2<年式02-03>【ヤマハ】TZ1254JT1/2<年式93-95>、FZR250R3LN3/5-7<年式90-94>、TZ2503YL1/4DP<年式91-95>、TZR250(後方排気)3MA3/5<年式90>、TZR250R/RS/R-SP/SPR3XV<年式91-95>、FZ400/L4YR-3<年式97>、FZR400RR/RR-SP3TJ1/2/6/7<年式90-94>、XJR400/S/R/RII4HM1-9/A-D<年式93-00>、ディバージョン(XJ400S)4BP1/4HK1<年式91-92>、FZS600S/SN5DM4/7/9/A/C/E/F/H<年式98-01>、YZF600R4TV<年式97-01>、FZR7503PK<年式89-90>、YZF750/R/SP4JD1/4JD2/4HD/4HS<年式93-95>、YZR750R3FV1<年式>、TRX8504NX1-4/4UN<年式95-97/99>、FZR10003GM<年式91>、FZR10003GM<年式94-95>、GTS10004BH/4HH/4FV<年式93-94/98>、サンダーエース(YZF1000/R)<年式96-00>、XJR12004KG/4PU<年式94-96>、XJR1300/SP5EA1/5EA7/5EAD-F<年式98-99>【スズキ】RG125γFN/FP/FR/FT<年式94>、ウルフ125N/R/T<年式92-95>、RG200γFN<年式92>、ウルフ200N<年式92>、GSX250SカタナSSM/SSRM<年式91-96>、RGV250γL/M/N/P/R<年式90-96>、アクロスF/FM/FP/FW<年式90-98>、イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4<年式00-04>、ウルフ250J/K/AK/L<年式88-90>、グース250N<年式92-93>、グラストラッカー/BIGBOY GY/GBK1-GBK3<年式00/01-03>、バンディット2501/N/P/NP/R/NR/S<年式90-96>、バンディット250リミテッドZM//ZP<年式91/93>、バンディット250/V/VZVS/-V/V-V/VZ-V<年式95-97>、ボルティーXT/X-ST<年式96>、ボルティーXSV/XT-W/XTX/XT-Y/-Y<年式97-00>、グース350N<年式92-99>、400刀SSN<年式92>、GS400EEM/ER<年式91-94>、GSX-R400RL/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM<年式90-95>、GSX-R400RFN/FP<年式92-94>、RF400/RVP/R/VR/T/VT/V-V<年式93-99>、SV400SW/SW<年式99>、イナズマ400FSV/FSK1<年式97-98/01>、インパルス400R/ZR/-S/T<年式94-96>、インパルス400TypeS ZR<年式94>、インパルス400TypeS ZS/ZT<年式95-96>、インパルス400X<年式99>、デスペラード400V/ZV<年式97>、バンディッド400/V<年式89-96>、GSX-R600WN/P<年式92-93>、GSX-R600V/W/X/Y<年式97-00>、GSF750T/TT<年式96>、GSX-R750M<年式91>、GSX-R750SPR/WSPR/N/P<年式92-95>、GSX-R750T/V/W<年式96-98>、デスペラード800V/ZV<年式97>、RF900RR<年式94>、TL1000SSV/SW/SX/SY<年式97-00>、TL1000RRW<年式98>、GSX1100SカタナR/Y<年式95/00>、GSX-R1100WP/R/S/T/V/SKS/SKT<年式93>、GSF1200S/ST/V/SV/SAV<年式95-97>、イナズマ1200FSW<年式98>、SX1400K1<年式93>、イントルーダー1500W/X<年式98-99>位置右
BRAKING YA12FID
BRAKING¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用適合車種GRAND AXIS100(98) [YA100_5FA1] フロント用AXIS90(90) [YA90_3VR1] フロント用AXIS90(91) [YA90_3VR2] フロント用AXIS90(94) [YA90_3VR7] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR8] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR9] フロント用CHAMP90(90) フロント用JOG90(97) [CY90-3WF5_3WF] フロント用JOG90(96) [CY90Z-3WF4_3WF] フロント用JOG90(94) [CY90Z-3WF3_3WF] フロント用JOG90(92) [CY90Z-3WF2_3WF] フロント用JOG90(91) [CY90Z-3WF1_3WF] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU6] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU4] フロント用JOG(03) [CV50R_5SU1] フロント用JOG(03) [CV50A_5SU2] フロント用JOG SPORT EDITION(88) [CG50Z_3CP1] フロント用JOG Z(92) [YG50Z_3YK2] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM4] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM3] フロント用JOG Z(99) [YV50Z_5EM2] フロント用JOG Z(94) [YG50Z_3YK6] フロント用JOG Z(91) [YG50Z_3YK1] フロント用JOG Z(93) [YG50Z_3YK4] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK8] フロント用JOG ZR(07) [CV50ZR_5SW7] フロント用JOG ZR(06) [CV50ZR_5SW5] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW3] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW2] フロント用JOG ZR(03) [CV50ZR_5SW1] フロント用JOG ZR(02) [CV50ZR_5PT2] フロント用JOG ZR(01) [CV50ZR_5PT1] フロント用JOG ZR(00) [YG50Z_3YKB] フロント用JOG ZR(98) [YG50Z_3YKA] フロント用JOG ZR(97) [YG50Z_3YK9] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK7] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3M] フロント用JOG ZR(09) [CE50ZR_3P33] フロント用JOG ZR(11) [CE50ZR_3P38] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3B] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3J] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3E] フロント用JOG ZS(92) [YG50ZS_3YK3] フロント用JOG ZⅡ(06) [CV50ZⅡ_5SW6] フロント用JOG ZⅡ(04) [CV50ZⅡ_5SW4] フロント用JOG ZⅡ(98) [YV50Z_5EM1] フロント用JOG ZⅡ(07) [CV50ZⅡ_5SW8] フロント用Super JOG Z(93) [A-3YK4] フロント用Super JOG Z(94) [A-3YK6] フロント用Super JOG ZR(96) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(95) [A-3YK7] フロント用Super JOG ZR(97) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(98) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(99) [BB-SA13J] フロント用ZIP FAST RIDER 50(93) フロント用ZIP FAST RIDER 50(94) フロント用ZIP FAST RIDER 50(95) フロント用ZIP FAST RIDER 50(96) フロント用ZIP FAST RIDER 50(97) フロント用ZIP FAST RIDER 50(98) フロント用ZIP FAST RIDER 50(99) フロント用
CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,998税込¥4,3981個27日以内出荷嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 94 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-94 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数17定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)13コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ20コンタクトサイズ適合:#16RoHS指令(10物質対応)対応
マッフルプラス アドオンスクリーン 直線 取付金具付 1000W0D243H フロスト 取付金具付
オカムラ(岡村製作所)¥20,980税込¥23,0781台45日以内出荷寸法(mm)1000×243色フロストグリーン購入法適合