【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・鏡に貼るだけでくもらなくなる透明フィルム・新方式シリコーン粘着で水を使わずに簡単貼り付け・貼り直しOK
用途お風呂や洗面所の湯気で曇ってしまう鏡に貼るくもり止めフィルム
材質防曇加工PETフィルム、(離型フィルム:PET、保護フィルム:ポリプロピレン)
取付け方法シリコーン粘着
シンプルなSIMシリーズのレンジ台。
キッチン家電も食器も一気に収納。
上部ガラス扉内にオシャレな食器を収納すれば、見せる収納が出来ます。
用途キッチン 収納棚 食器棚 キッチンボード カップボード キャビネット ラック キッチンラック レンジボード 食器の収納 食器ラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×160
材質[本体]プリント紙化粧合板、[オープン部]合成樹脂化粧合板(塩化ビニル樹脂)、[スライド部]合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
棚板数(枚)可動棚:2
コンセント仕様2口コンセント(合計1500W)/コード長さ180cm
色ホワイト
組立時間お客様組立(60分)(大人2人)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
仕様ハブダイナモ:NH-H80
セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)150
端子数1
エンド幅(mm)93
前後区分前輪
・手軽な操作で印字・ボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字できます。・1、2列プリンターとして使用できます。・選べる操作方法1、タッチスイッチ操作:タッチスイッチを押した時に駆動します2、センサー操作:袋を印字部に持ってゆくと駆動します【便利な機能を搭載】・印字温度調節機能:120~210℃の範囲で10段階調整・印字開始時間調節機能:0.0~1.0秒の範囲で0.1秒刻み・カウンター:0000~9999の範囲で印字数をカウント・印字設定温度到達時ランプ表示:設定印字温度到達時に点灯・カバー開口インターロック:カバーを開口時、モーターが駆動しない安全機構(メンテナンス時の安全性向上)・テープ切れセンサー:プリントテープ交換時期をお知らせ・作業用テーブルの取り付け位置:製品の前面また左側面に変更が可能・シール機、溶着機でシーリング後のワークへの印字に最適なプリンターです。
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
未使用部分を防ぐことでエアフローの効率を上げます。
用途光ファイバーアダプタパッチパネル・光ファイバートレー、ファイバーエンクロージャーの未使用スペース塞ぎに。
トラスコ品番145-4817
色黒
質量(g)48
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)35.3
横(mm)109.2
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
CTB20アルミ
用途前輪(タチ無し)
材質アルミ
色シルバー
質量(g)1242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×145
対応インチサイズ20
1本
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・ガラスを使わない複合素材の鏡で災害時にも「割れない」ので安心・安全・マグネットで取り付け簡単・着脱自在でお掃除も楽々
用途お風呂や洗面所などの湯気で鏡が曇ってしまうところで使えます
ボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字ができます。
従来製品では困難であった「テープ送りの間隔をプリントテープの最後まで一定間隔で行う」ことがで きますので、プリントテープを効率よく経済的にお使いいただくことができます。
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せる。書類や伝票整理に便利なファスナーとあわせてお使い頂ければ、書類に穴を開けてファイルすることもできます。所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。多彩なサイズの書類に対応し、用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。書類や伝票に穴を開けてファイルする際は、メーカーファスナー(別売)(88-145、35-777、35-785)と一緒にご利用いただくと便利です。
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
マンホール蓋の開閉行為等のいたずら防止、歩行者のつまずき防止等に使用します。
結束バンド固定なので容易には取り外せません。
仕様結束バンド付き
適合マンホール蓋(把手)
1セット(10個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
寸法(mm)450×450×20.5
有効開口(mm)416×416
適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
こども部屋やリビングはもちろん、幼保施設やキッズスペースの上履き使用にもおすすめ。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
寸法(mm)600×600×20.5
有効開口(mm)566×566
適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
シンプルなSIMシリーズのカウンター。
コンパクトでキャスター付だから、女性でもコロコロと簡単移動。
ガラス扉内にオシャレな食器を収納すれば、見せる収納が出来ます。
用途カウンターキッチン 間仕切りカウンター おしゃれ レンジ収納 レンジボード レンジラック カップボード 食器棚 キッチン 収納 テーブル
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×42.5×80
材質[本体]プリント紙化粧合板、[天板/スライド棚]合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
棚板数(枚)可動棚:大×1、小×2
コンセント仕様2口コンセント(合計1500W)/コード長さ180cm
色ホワイト
組立時間お客様組立(60分)(大人2人)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリ-電源
0目盛瞬時動作機能
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。
空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。
カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭
使用温度(℃)-10~80
交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
サイズDIN48×48
質量(g)約100
種類スーパータイマ
取付方式表面、埋込
耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間
接続方式プラグイン
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露なきこと)
耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)
許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと)
許容電圧変動85~110%Vn
定格通電電流(A)5
寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5
電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)
繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
1個
¥473
税込¥520
10日以内出荷
1個
¥550
税込¥605
9日以内出荷
スリムだけど大容量食器棚。増えた食器を美しく収納。60幅でスリムなのに生意気な収納力。
お気に入りのお皿やカトラリーなどの小物はもちろん、収納場所に困りがちなホットプレートも入ります。
大容量 カップボード レンジ台 おしゃれ キッチンラック ッチンストッカー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×41.0×179.5
材質[本体]プリント紙化粧合板
備考可動棚:5枚
組立時間90分(目安)(お客様組立/大人2人)
シリーズケイッティオ
色ナチュラル×ブラック(NABK)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
仕様●インタフェースタイプ:M12プラグ●オス/メス:プラグ●接続方向:ねじ込み式エントリ●実装タイプ:ねじ取り付け●インピーダンス:75Ω●コード番号:232-5258
アズワン品番65-7509-23
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
1個
¥660
税込¥726
9日以内出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。
用途エア工具などの手元の自在継手として。
トラスコ品番337-4892
材質本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム
適合ねじR1/4、カップリングプラグ
使用流体圧縮空気
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
種類フリーアングル
二面幅H(mm)19
ねじ径TR3/8
有効断面積(mm2)25
寸法A(mm)66.9
寸法L(mm)60.6
質量(g)52
トラスコ品番808-3414
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
今までにない新発想の洗顔ブラシ
付属品専用充電台、充電用USBケーブル、保証書
材質シリコーン、ABS樹脂
電圧(V)5(専用充電台)
本体寸法(mm)11×53×43
本体質量(g)63
保証期間1年間
防水保護等級IPX7
レベリングフットベースに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ゴム
トラスコ品番116-0822
適合機種AFシリーズ
質量(g)375.5
1セット(4個)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
割れない、くもらないミラー。新防曇フィルムを採用し、割れないミラーにくもり止め効果をプラス。柔らかな全面吸着シートを採用し、壁紙にも取り付け可能。
材質本体:樹脂ミラー
縦(mm)2
1個
¥589
税込¥648
10日以内出荷
三脚脚立用の交換用調整脚です。
※取り付けに必要なボルトナット等が付属しています。
用途部品交換用に。
大きなお鍋や大きなお皿も収納できるスライドカウンター。
家電も収納できて便利。スライド棚は2列あるから置くものを選ばないキッチンカウンター。
食器棚 キッチン収納 キッチンボード レンジ台 食器棚 引き出し 付き
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×41.5×89.5
材質[本体]プリント紙化粧合板
備考背面化粧有り・可動棚:1枚・合計1500Wの2口コンセント付き(コード長さ 200cm)・キャスター5個(うちストッパー付き2個)
組立時間100分(目安)(お客様組立/大人2人)
シリーズケイッティオ
色ナチュラル×ブラック・幅90
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ