事務処理のスピード化と正確化のために、8.5mm横罫を印刷しています。
サイズB5・タテ
枚数50
紙厚(g/m2)64
縦(mm)257
横(mm)182
1冊
¥319
税込¥351
当日出荷
事務処理のスピード化と正確化のために、8.5mm横罫を印刷しています。
サイズA4・タテ
枚数50
紙厚(g/m2)64
縦(mm)297
横(mm)210
1冊
¥429
税込¥472
当日出荷
事務処理のスピード化と正確化のために、8.5mm横罫を印刷しています。
サイズA5・ヨコ
枚数50
紙厚(g/m2)64
縦(mm)148
横(mm)210
1冊
¥269
税込¥296
当日出荷
お買得ファクシミリ感熱記録紙です。
サイズB4
色白
幅(mm)257
坪量(g/m2)55
素材感熱紙
家庭用小型ファクシミリにお使いいただけます。
サイズA5・タテ
枚数50
紙厚(g/m2)64
縦(mm)210
横(mm)148
1冊
¥309
税込¥340
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質中性紙
色ホワイト
白色度(%)約86
坪量(g/m2)約67
紙厚(μm)89
適合プリンタインクジェットプリンタ
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C010952
ファクシミリの機種により、適合する感熱記録紙のサイズ(幅・長さ)が異なります。使用前にご確認ください。
芯に品番を明記していますので再発注される際便利です。
坪量(g/m2)50
素材感熱紙
日本製ファクシミリ感熱記録紙です。
用途ファクシミリ用
サイズB4
色白
芯径(mm)25.4(1インチ)
幅(mm)257
長さ(m)100
坪量(g/m2)56
素材感熱紙
本商品は、主に企業間で扱う書類を郵送する場合に使用する書式です。
サイズB6
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質中性紙
色ホワイト
白色度(%)約92
坪量(g/m2)約66
紙厚(μm)89
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタインクジェットプリンタ
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C010952
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
色ホワイト
白色度(%)約93
坪量(g/m2)約68
紙厚(μm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
PEFC認証認定
使用可能用紙サイズA4判:最大210×297mm(A4普通紙)
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプファックス
エコマーク認定番号16 155 078
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。
厚さ約0.15mmタイプ。
クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)310×220
色クリア
サイズA4
材質PP(ポリプロピレン)
コンパクトなデザインで文書がキレイ。ご自宅や病院のカウンター、店舗のバックヤードなどにも収まるコンパクトサイズとデザイン性で、インテリアやオフィス空間を妨げることがありません。スマホに入っているPDFの文書や写真など、思い立ったらすぐにプリント。また、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。耐久枚数5万ページで、より多くプリントされる方に安心です。また、PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙でも600dpiの高解像度印刷を実現。インクには、顔料の「くっきりブラック」を採用しているので、文字や細線をシャープに美しくプリントします。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式
使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/レター、自動原稿送り装置:/A4/リーガル/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター
商品タイプ複合機
色数4色
色白
インク4色独立カートリッジ:カラー染料、クロ顔料
解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)
印刷速度モノクロ約14.5ipm、カラー約6.5ipm(A4縦)
給紙方法用紙カセット
給紙可能枚数150枚
印刷両面:自動両面
モード【FAX通信】SUPER G3、G3
機能【FAX短縮ダイヤル】最大60件
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時:約12
TEC値0.15kWh
外形寸法(mm)使用時:417×503×255
質量(kg)約6.5
耐久性5万ページまたは5年
付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド,保証書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4)
アズワン品番65-0355-54
エコマーク認定番号20 155 010
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
コンパクトサイズで省スペース、高い基本性能を実現したA4カラー複合機。1ページあたりカラー約11ipm、モノクロ約21ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。コンパクトサイズに、自動両面印刷機能を搭載。用紙コストを抑え、ランニングコストの削減に貢献します。ADF(オートドキュメントフィーダー)を搭載し、業務をスムーズにします。ファクス機能搭載、有線/無線LANにも対応。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式
使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A5/A4/レター、自動原稿送り装置:A5/A4/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター
商品タイプ複合機
色白
インク色独立カートリッジ顔料
解像度最高:4800dpi×2400dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)
印刷速度モノクロ約21ipm、カラー約11ipm(A4縦)
給紙方法用紙カセット
給紙可能枚数250枚
印刷両面:自動両面
モード【FAX通信】SUPER G3、G3
機能【FAX短縮ダイヤル】最大100件
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時:約17
TEC値0.17kWh
外形寸法(mm)使用時:425×494×249
質量(kg)約8.9
耐久性8万ページまたは5年
付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド(冊子),アイデアブック,保証書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)
エコマーク認定番号20 155 013
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
はさむだけの簡単ファイル
中身が見える透明タイプ
厚さ(mm)約0.2
材質ポリプロピレン
色クリア
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)310×220
RoHS指令(10物質対応)対応
再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。
グリーン購入法適合
サイズA4タテ
材質再生PP製
シート厚さ(mm)0.2
大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。会社では重要書類の保管や整理、ご家庭では科目別のプリントの整理や連絡簿の汚れの防止等にご利用下さい。ご家庭では新聞や雑誌の切り抜きを入れたり、料理レシピや子どもの学校書類を収納するなど、家族みんなで便利に使えます。プラス クリアーホルダーは、デザインがシンプルなため、さまざまな用途で使っていただけます。
サイズA4
色クリアー
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.2
外形寸法(mm)縦310×横220
関連キーワード