カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「fc-142」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵ツナギ服 白 FC142C-01 東洋リントフリー防塵ツナギ服 白 FC142C-01東洋リントフリー
8,698税込9,568
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
クリーンルーム用ウェア。サイドファスナーで前面からの発塵を抑制します。袖口は二重構造になっています。
使用環境クラス100
スプレーブラッセン ファインケミカルジャパンスプレーブラッセンファインケミカルジャパン(118件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル特性耐水、耐油、耐熱トラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミーPLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
239税込263
1冊
当日出荷から4日以内出荷
使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。
中紙無し
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)ヘビータイプスーパーツール(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき
防塵ツナギ服 青 東洋リントフリー防塵ツナギ服 青東洋リントフリー
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から3日以内出荷
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
防塵ツナギ服 白 5L 東洋リントフリー防塵ツナギ服 白 5L東洋リントフリー
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
Omada 14スロット ラックマウントシャーシ TP-LINKOmada 14スロット ラックマウントシャーシTP-LINK
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
最大14台のメディアコンバーターをスロットに収納可能。電源冗長化で信頼性が向上。ホットスワップ機能:コンバーターを素早く手軽に交換可能。冷却ファン搭載で高い通気性。
PC用インナーケース ウォッシャブル ナカバヤシPC用インナーケース ウォッシャブルナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
紙封筒のようなインナーケースです。
PC用インナーケース Tyvek ナカバヤシPC用インナーケース Tyvekナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
薄くて軽く、水を弾くインナーケースです。
14インチPCオーガナイザーバッグ/ブラック ナカバヤシ14インチPCオーガナイザーバッグ/ブラックナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
バッグから出さずにPCを使えるので外出先でも使いやすい。<ご使用上の注意>機種によっては収納できないノートPCもございます。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。縫製品のため表記サイズや重量が実際製品と異なる場合があります。
用途収納充実のオーガナイザーポケットが付いたPCバッグ、クラッチタイプで持ちやすい。材質ナイロン、ポリエステルブラック質量(g)375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×40×270収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×23×240
14インチ汎用PCスタンドインナーケース/ブラック ナカバヤシ14インチ汎用PCスタンドインナーケース/ブラックナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
・バッグから出し入れしやすい薄型設計、 外出時に便利なPCスタンド機能付き。・表面は落ち着いた雰囲気のスエード調素材を使用。・持ち運びに便利なハンドル付き。・大きく開いて出し入れしやすい。・内側の起毛素材がノートPCをやさしく保護。<ご使用上の注意>機種によっては収納できない場合がありますので、収納サイズをご確認の上ご購入ください。
用途PCスタンドになる! 丈夫でスリムなインナーケース材質EVA、ポリエステルブラック質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収納部内寸:約235×23×335、約260×28×355対応機種14インチまでのノートPC
14インチPCオーガナイザーバッグ ナカバヤシ14インチPCオーガナイザーバッグナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
バッグから出さずにPCを使えるので外出先でも使いやすい。<ご使用上の注意>機種によっては収納できないノートPCもございます。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。縫製品のため表記サイズや重量が実際製品と異なる場合があります。
用途収納充実のオーガナイザーポケットが付いたPCバッグ、クラッチタイプで持ちやすい。材質ナイロン、ポリエステルベージュ質量(g)375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×40×270収納サイズ約W325×D23×H240mm
14インチPCオーガナイザーバッグ/軽量 ナカバヤシ14インチPCオーガナイザーバッグ/軽量ナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
シワ加工生地を使用したミリタリーテイストバッグ。<ご使用上の注意>機種によっては収納できないノートPCもございます。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。縫製品のため表記サイズや重量が実際製品と異なる場合があります。
用途収納充実のオーガナイザーポケットが付いたPCバッグ、クラッチタイプで持ちやすい。材質ナイロン、ポリエステル質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×30×250収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×25×235
ウォーターポンプ アサヒ技研ウォーターポンプアサヒ技研(78件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
パッキン CPI型 NOKパッキン CPI型NOK(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(PUR)型式CPI
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。) プロトティップHSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。)プロトティップ
5,898税込6,488
1本
9日以内出荷
ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。切りくず処理に優れています。
用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応