「fc-250 ファイン」の検索結果

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜厚は10~20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。 塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。 金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。
用途精密金型用離型剤。 金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。 金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。 使用温度範囲(℃)200℃以下 成分フッ素系溶剤 トラスコ品番477-8031 種別超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤 硬度6H以上(ガラス上被膜) 耐熱温度(℃)200 危険物の類別非危険物 摩擦係数0.08以下(静止) 膜厚10~20nm
1本(180g)
5,998 税込6,598
当日出荷

手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性 トラスコ品番477-7948 危険等級 連続耐熱温度(℃)270 アズワン品番8-169-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。 トラスコ品番477-7964 種別フッソ樹脂パウダースプレー 使用温度範囲(℃)-60~280 主成分PTFE 耐熱温度(℃)280 粘度乾燥皮膜 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。 拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。 帯電防止効果があります。 本体容器に再生PET70%を使用した環境に優しい製品です。
成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール 寸法(mm)H141×Φ40 内容量(mL)100(ポンプ式スプレー) アズワン品番64-0859-59 グリーン購入法適合
1本(100mL)
629 税込692
当日出荷

ファインケミカルジャパンニューTFEコート
エコ商品
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等) 半透明 使用温度(℃)(間欠)116 連続使用温度(℃)82 耐薬品性良好 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量190mL 摩擦係数(静)0.06~0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 膜厚推奨5~18(μ) 関連資料(0.2MB) 耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、ゴム製品の劣化防止、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明 容量(mL)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

ファインケミカルジャパンフッソ・プラコート
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。 種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤 タイプ速乾性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 原液量(mL)133(20℃)
1本(210g)
7,698 税込8,468
3日以内出荷

密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。 トラスコ品番335-1670 使用温度範囲250℃以下 主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 硬化条件常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に 使用温度範囲(℃)200~250 主成分特殊フッ素化合物 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。
用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。 性能屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上 種別水置換性防錆剤 無色 膜厚(μm)2~3 成分ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPG タイプ防錆 使用温度範囲(℃)-10~120 臭気低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
959 税込1,055
当日出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7221 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)96.4 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×11、FD-30×1 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
369,800 税込406,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7204 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)91 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×8、FD-40×1、FD-50×1 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
329,800 税込362,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7229 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)96 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×5、FD-30×5 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
329,800 税込362,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7260 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)93.5 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×7、FD-30×1、FD-40×2 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
329,800 税込362,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番134-3480 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)72 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×4、FD-30×3、FD-40×2 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
299,800 税込329,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7248 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)94.4 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-30×7、FD-40×1 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
289,800 税込318,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7287 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)84.3 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×5、FD-50×3 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
289,800 税込318,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7208 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)93.1 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×1、FD-30×5、FD-40×2 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
289,800 税込318,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7268 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)83.5 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)11116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×2、FD-30×3、FD-60×2 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×11116
1個
259,800 税込285,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番498-2428 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)87.8 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-30×5、FD-50×2 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番134-3476 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)90.4 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-30×3、FD-40×4 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
269,800 税込296,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7276 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)76.1 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-50×5 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
219,800 税込241,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7213 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)96.2 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×8、FD-30×3 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
329,800 税込362,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7267 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)91.9 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×2、FD-30×3、FD-40×3 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
289,800 税込318,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番134-3460 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)86.6 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×1、FD-30×3、FD-40×1、FD-50×2 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
259,800 税込285,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番134-3471 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)85.2 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-40×5、FD-50×1 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
249,800 税込274,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番134-3475 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)75.9 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-30×1、FD-40×1、FD-60×3 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
219,800 税込241,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7264 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)95 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×9、FD-30×1、FD-40×1 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
349,800 税込384,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7219 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)95.8 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×2、FD-30×7 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
299,800 税込329,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7244 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)88.4 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×3、FD-30×3、FD-40×1、FD-60×1 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
289,800 税込318,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7280 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)83.2 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×3、FD-40×2、FD-50×1、FD-60×1 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
259,800 税込285,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番134-3457 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)82.6 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-30×2、FD-40×1、FD-50×3 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
249,800 税込274,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7223 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)83 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-30×2、FD-40×2、FD-50×1、FD-60×1 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
249,800 税込274,780
20日以内出荷

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。 重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適 仕様ロッキング付 トラスコ品番136-7191 セット内容標準仕切り板付 材質スチール 質量(kg)92.4 グリーン又はアイボリー 高さ(mm)1116 奥行(mm)543 間口(mm)600 均等荷重(kg)150 引出し数FD-20×10、FD-50×1 最大積載量(kg)1800 塗装色グリーン又はアイボリー 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1116
1個
329,800 税込362,780
20日以内出荷