1個
¥4,698
税込¥5,168
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
用途3Dスキャン用反射・透過防止
使用方法1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量75mL
関連資料(0.12MB)
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
色透明
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
コンセント個数1
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
肉厚(mm)3
全長(mm)67
質量(g)126
仕様標準替刃GFC-15NC
トラスコ品番416-2668
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レーザー加工用反射防止剤。
レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。
切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。
トラスコ品番398-5121
色黒
容量(mL)420
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.105L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。
純正品番Y13009180
1個
¥639
税込¥703
欠品中
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。
欧州RoHS指令対応品です。
難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。
耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
お料理をできたての状態でおいしく保存します。
間口を広く、奥行きを浅くした薄型。
庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。
扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。
横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板
電源(V)100 50/60Hz
温度制御バイメタル式サーモスタット
安全装置温度ヒューズ
付属品ドレーン受け×1
温度調節範囲(℃)標準温度70~80
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
色シロ
エフレックス端部の防水用に使用します。
防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。
防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A)
形状キャップ
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ