扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
使用周囲温度(℃)-20~70
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
使用周囲温度(℃)-20~70
刃先は大変鋭利です。
怪我の無いよう充分に注意してご使用ください。
パッキンの切断時、金属片が飛散することがあり
ます。
また切断した金属片は大変鋭利です。
タキゲンコード62830
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質塩化ビニル(PVC)
色ブラック
使用周囲温度(℃)-50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着剤付き
標準色ブラック
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
裏面にすべり止めがついた、マルチマットです。
床養生や荷物の保護に便利です。
用途作業現場の養生、荷物保護
色(表)ネイビー、(裏)黒
材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
厚さ(mm)約4
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
材質超硬
先端角(°)135
表面処理VCMコーティング
シャンク径公差h6
外径公差(mm)h7
ねじれ角(°)30
材質超硬
先端角(°)140
表面処理VCMコーティング
シャンク径公差h6
外径公差(mm)m7
ねじれ角(°)30
規格FC-779-1-1X1700
部品名称モール
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.2MB)
図解NoBSA-650C -1シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.13、BSA-651 951シリーズ フロントパネル、ボンネット キャビン仕様部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ フロントパネル,ボンネット部品_No.13、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.18
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
規格FC-779-5X600L
部品名称パツキン(タキゲン)
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB)
図解NoBSM-1270SLT(18) マストフレーム部品_No.33、BSM-1670SLT マストフレーム部品_No.33、BSM-1670SLT(18) マストフレーム部品_No.33、BSM-1070SLT マストフレーム部品_No.33、BSM-1270SLT マストフレーム部品_No.33、BSM-1070SLT(18) マストフレーム部品_No.33
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
規格FC-779-3-2X1070
部品名称パツキン
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.96MB)
図解NoSSA-F616 ボンネット部品_No.5、SSA-S611KP ボンネット部品_No.5、SSA-F616MAT ボンネット部品_No.5、SSA-S610VT -1 ボンネット部品_No.5、SSA-S611 ボンネット部品_No.5、SSA-S611VT ボンネット部品_No.5、SSA-S610 -1 ボンネット部品_No.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
規格FC-779-3-2X810L
部品名称パツキン
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.96MB)
図解NoSSA-F616 ボンネット部品_No.10、SSA-S611 ボンネット部品_No.10、SSA-S611KP ボンネット部品_No.10、SSA-S611VT ボンネット部品_No.10、SSA-S610 -1 ボンネット部品_No.10、SSA-S610VT -1 ボンネット部品_No.10、SSA-F616MAT ボンネット部品_No.10
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格FC-779-2-2-880L
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.17MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ フロントパネル、ボンネット キャビン仕様部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ フロントパネル,ボンネット部品_No.11、BSA-651 951シリーズ フロントパネル、ボンネット 標準仕様部品_No.12、BSA-950シリーズ フロントパネル,ボンネット部品_No.12、BSA-650-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.12、BSA-650C -1シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.11、BSA-650シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.12、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.12
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ