砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。
中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。
鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別丸
材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)
硬度HRB75~95
全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。
記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)
長さ(mm)1000
伸び(%)12以上
引張強度(N/mm2)400~500
砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。
中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。
鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
硬度HRB75~95
全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。
記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)
長さ(mm)1000
伸び(%)7以上
引張強度(N/mm2)500~600
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。
オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。
仕様逆さ噴射可
成分アルコール類・シクロヘキサン
使用温度範囲(℃)-20~40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。
熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)
長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)
サービス分類オーダー・加工
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
直角度(mm)±0.03(V溝)
平行度(mm)0.02
種別A級仕上
材質FC250
型式B型
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。
成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部
材質快削黄銅(真鍮)
タイプ丸棒
規格参考)H3250 C3604BD
外径公差(mm)±0.10
長さ公差(mm)(-0、+3)
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断
サービス分類オーダー・加工
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質鉄
こんなお得な商品も!

精密ブロックA型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
平行度(mm)0.05
直角度(mm)±0.08(V溝)
種別機械仕上
材質FC250
型式A型
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)490×243×72
外寸(mm)540×270×85
内寸(mm)497×251×80
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])2150[220 ]
コンテナ種類ベタ目
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
平行度(mm)0.02
直角度(mm)±0.03(V溝)
種別A級仕上
材質FC250
型式A型
関連キーワード