96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
質量(g)約15 定格負荷電圧(V)DC12/24 漏れ電流(mA)0.1未満 負荷電流(A)0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン) 入力電圧範囲(V)DC10.2~28.8 出力遅延時間450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン) 電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)
1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて) 入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用) 定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む) 接地D種接地(第3種接地) 耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様●最大通信速度(bps):115200●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:RS232CまたはRS485選択式(1ポートごと)●子局数:RS485:31(1ポートごと)●メンテナンス通信:○●Modbus通信:○●データリンク:○●絶縁:ポート間:トランス絶縁/内部回路-通信間:トランスおよびフォトカプラ絶縁●推奨接続ケーブル(mm2):RS232C:0.2シールド付6芯ケーブル/RS485:0.3シールド付ツイストペアケーブル(2P)●モジュール内部消費電力:DC24V:35mA、DC5V:35mA 質量(g)約110 ポート数2 ケーブル長(m)RS232C:15/RS485:1200 最大接続台数15台(増設拡張モジュール一体形使用時) 挿抜回数100回(コネクタ)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷



1箱(2個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1箱(2個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり 質量(g)約15 ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3 定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用 入力点数4点(4点/1コモン) 入力電圧範囲(V)DC0~28.8 定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時) 入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】 入力インピーダンス(kΩ)4.4
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

仕様●最大通信速度(bps):10BASE-T、100BASE-TX●複数押し:可●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:IEEE802.3規格準拠●モジュール内部消費電力:100mA(5V)15mA(24V)【カートリッジ接続無し】●内部回路との絶縁:パルストランス絶縁●通信プロトコル:データリンク層:IP、ARP/ネットワーク層:TCP、UDP、ICMP/アプリケーション層:DHCP、DNS、HTTP、SMTP 質量(g)約170 種類HMIモジュール 保護構造IP20(IEC 60529) ケーブル長(m)100 表示分解能192(W)×64(H)ドット 視野角左右各30°、上20°、下40° ケーブルCAT 5.STP 操作力(N)2.0以上 コネクタRJ45 カートリッジ1個増設可能(アナログカートリッジのみ)Plus CPUモジュールで使用する場合はすべてのカートリッジが増設可能【オプション】 表示素子STN方式モノクロLCD 表示色・階調モノクロ 操作方式ラバースイッチ 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)47.98×18.22 機械的寿命(万回)1
1台
24,980 税込27,478
当日出荷


仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One 質量(g)約15 定格電圧(V)5.0、3.3(本体より供給) 点数2
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様●端子仕様:着脱式5.08mmピッチねじ締めコネクタ●定格動作電圧(V):DC24●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●内部回路との絶縁:非絶縁●I/O増設:基本増設側:最大7台(最大I/O224点)/拡張増設側最大8台(最大I/O256点)●許容瞬断時間(ms):10以上(DC24V) 質量(g)約150 種類一体形 消費電力内部電源:CPUモジュール側供給、20mA(DC5V)、0mA(DC24V)/外部電源:最大接続時0.75A(DC26.4V) 最大消費電力(W)0.5(DC24V)(外部電源) 定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V 最大接続台数Plus:11台、All-in-One:1台 挿抜回数100回(コネクタ)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷



耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6A 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.65 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷





材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約39 寸法H(mm)15.8 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)23.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
915 税込1,007
翌日出荷

ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3 定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V) 入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時) 負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン) 入力電圧範囲(V)DC0~28.8 入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V) 出力形式1a接点 耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300 挿抜回数100回(コネクタ) 機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時) 電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時) 入力インピーダンス(kΩ)3.4
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タッチパネル非搭載 外部出力【ディスプレイ】HDMI/USB3.1Type-C メモリー【メインメモリ】最大16GB / 標準16GB ディスプレイ14.0型 TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1200 使用CPUCore Ultra 5 225U スロット【メモリ】空0/全1 プロセッサーインテルCore Ultra プロセッサー セキュリティセキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー Webカメラあり 搭載OSWindows11 Pro 64bit メモリ規格LPDDR5X SDRAM ストレージ【SSD】512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロットなし USBUSB3.1×2,USB3.0×2 オフィスソフトなし
1台
319,800 税込351,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)レッツノート FC 店(Ultra 5/11P/CG)
エコ商品、RoHS
仕様●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●電波法:適合●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):16GB●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):16GB●VCCI:対応●CPU詳細:Core Ultra 5 225U●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.9●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:14.0型●PCグリーンラベル:適合(★★★)●メモリスロット(空/全):0/1●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●PCリサイクル:対応●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19.9×314.4×223.4 本体質量(g)1039 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200 Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1*2,USB3.0*2 オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷




ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチCFP2
RoHS
極超小形。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。金メッキ接点。
種類非照光式 動作方式モメンタリ 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格最大:0.4VA(DC28V Max.)最小:DC20mV 1μA 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)初期:100以下(AC200μV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40~+85 作動1.47±0.98N 端子ストレート スイッチ特性ON-(ON) 機械的寿命30000回 色(ツマミ)グレー 耐電圧(V/min)AC250 電気的寿命最大定格で10000回 最小定格で30000回
1パック(10個)
3,500 税込3,850
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10SZE) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(-) 入力ブロックなし 入力ブロック連数(-) オプションなし
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F4 SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SS5Y5-10S6F51-15F-C6AA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F51 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(AA) 直接取付 コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数15 SIユニット(F) PROFINET対応 銘板プレート付(連数印字付)
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷



SS5Y5-11S6F42-10F-C6AA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F42 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(11) 裏配管形 取付け方法(AA) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(F) PROFINET対応 銘板プレート付(連数印字付)
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F45 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(F) PROFINET対応
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F4 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(11) 裏配管形 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(F) PROFINET対応
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連キーワード