399件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
26FCD 両袖運搬車 1200x750 FCD ヨドノ両袖運搬車 1200x750 FCDヨドノ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
車輪径(Φmm)200材質(車輪)FCDジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)1200
FCD Y形ストレーナ KITZ(キッツ)FCD Y形ストレーナKITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
公共建築工事標準仕様書適合品
接続フランジ材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10タイプ FCD製ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ形状W形(複式)材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P仕様ワンタッチ式材質(コック)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS) ベン減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS)ベン
109,800税込120,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC) ベン減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC)ベン
129,800税込142,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色シルバー流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ KITZ(キッツ)FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズKITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K材質(Oリング)NBR
FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズKITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM
FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】 東洋バルヴFCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】東洋バルヴ
169,000税込185,900
1個ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
材質(シート)EPDMクラス20K
FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ KITZ(キッツ)FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズKITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBR
FCD電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)FCD電動ボール弁 フランジ EXHシリーズKITZ(キッツ)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
ステム飛出禁止/流路切換用
方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K
FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズKITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM
FCDゲート弁 フランジ・消防評定/認定品 KITZ(キッツ)FCDゲート弁 フランジ・消防評定/認定品KITZ(キッツ)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
接続フランジ
20SWZU-150A FCD/SCSウエハチャッキ弁 20SWZUシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCSウエハチャッキ弁 20SWZUシリーズKITZ(キッツ)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
配管用ボルトナット付/公共建築工事標準仕様書相当品
呼び径6B接続ウエハ最高許容圧力(MPa)【0~80℃の静流水】2.8/0~80℃の空気、【脈動水】2.0アズワン品番64-3859-50
FCDスイングチャッキ弁 フランジ・消防評定/認定品 KITZ(キッツ)FCDスイングチャッキ弁 フランジ・消防評定/認定品KITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
接続フランジ
FCD複式ストレーナ フランジ SW-10シリーズ ヨシタケFCD複式ストレーナ フランジ SW-10シリーズヨシタケ
141,550税込155,705
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能
材質(本体)FCD最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1.0以下接続JIS10KFF適合流体冷温水、油、その他非危険流体
10SWZU-250A FCD/SCSウエハチャッキ弁 10SWZUシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCSウエハチャッキ弁 10SWZUシリーズKITZ(キッツ)
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
配管用ボルトナット付
呼び径10B接続ウエハ最高許容圧力(MPa)【0~80℃の静流水】1.4/0~80℃の空気、【脈動水】1.0アズワン品番64-3858-16
FCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.2MPa・J20KRF・消防認定品】 ベンFCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.2MPa・J20KRF・消防認定品】ベン
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷から75日以内出荷
材質(本体)FCD
FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS16K EXSシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS16K EXSシリーズKITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K材質(Oリング)NBR
FCD ベローズ弁 ジスク:GF入りPTFE 20SDBOWシリーズ KITZ(キッツ)FCD ベローズ弁 ジスク:GF入りPTFE 20SDBOWシリーズKITZ(キッツ)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ジスク入
接続フランジ最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】2.5/-10~183℃の蒸気、【脈動水】2.5
FCD/CACウエハーチャッキ弁 消防認定品 20SWZショウボウシリーズ KITZ(キッツ)FCD/CACウエハーチャッキ弁 消防認定品 20SWZショウボウシリーズKITZ(キッツ)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
配管用ボルトナット付/日本消防安全センター認定品
接続ウエハ最高許容圧力(MPa)2
FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズKITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBR
FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ KITZ(キッツ)FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズKITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
全面座フランジ形/ジスク入り
接続フランジ(フラットフェイス)最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
FCD/SCSバタ弁 ギア式・NBR・消防評定/認定品 G-10DJUショウボウシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCSバタ弁 ギア式・NBR・消防評定/認定品 G-10DJUショウボウシリーズKITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】横形ギア接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR
FCD/SCSバタ弁 ギア式・EPDM・消防評定/認定品 G-10DJUEショウボウシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCSバタ弁 ギア式・EPDM・消防評定/認定品 G-10DJUEショウボウシリーズKITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】横形ギア接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)EPDM
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式巴バルブ
129,800税込142,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。接続ウエハー材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)使用流体ハンドル形状ギヤ式最高許容圧力(MPa)1種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70呼び圧力5K・10K
FCD H複作動自動ボール弁  F型10K・フルボア 桑名金属工業FCD H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア桑名金属工業
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
形状ストレート接続方式フランジ口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10K
FCD H単作動自動ボール弁  F型10K・フルボア 桑名金属工業FCD H単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア桑名金属工業
179,800税込197,780
1個
16日以内出荷から18日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
熱交換器 FCD 大生工業熱交換器 FCD大生工業
119,800税込131,780
1台
36日以内出荷から66日以内出荷
遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
バイモルポンプ 日東工器バイモルポンプ日東工器
107,200税込117,920特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。 吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。 吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。 周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
FCD2RLB4834 【高耐荷重】LEDバーライト地中照明 15W 富士メディシィエ【高耐荷重】LEDバーライト地中照明 15W富士メディシィエ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
2tまでの耐荷重!駐車場や人の往来のある場所に最適です。直線美による演出いたします。誘導灯。防犯灯。
寸法W549×D68×H80角度(°)120入力電圧(V)AC100保護等級IP67色温度(K)3000定格消費電力12.5寿命40000hケーブルゴムシーケーブル 器具外0.5m/AC100V:1.0mm2×3芯動作温度(℃)-20~40光束(Lm)274~300RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(0.31MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.07MB)
エコ商品、RoHS
汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動) 巴バルブ汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)巴バルブ
109,800税込120,780
1台
当日出荷から18日以内出荷
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式空気圧シリンダ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ700G-7E 空圧バタ弁巴バルブ
109,800税込120,780
1個
当日出荷から15日以内出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形接続ウエハー使用流体ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付 不二空機中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付不二空機
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
給気口PT1/2
ベローズシールバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄) ヨシタケベローズシールバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)ヨシタケ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。
用途蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。バルブ種類ベローズシールバルブ
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
エコ商品、RoHS
BSV-10F-100A ダクタイル製 ベローズシールバルブ 100A ヨシタケダクタイル製 ベローズシールバルブ 100Aヨシタケ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):292●高さ(mm):352●ハンドル径D(mm):250●最高許容圧力(MPa):1.4●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高温度:300℃●接続:JIS 10KFF 使用圧力と使用温度との関係はJIS B2051 圧力-温度基準による●材質/仕上:本体:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ボンネット:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ベローズ:SUS●使用圧力と使用温度との関係は、JIS B2051圧力-温度基準によります。●原産国:タイ●コード番号:145-7132アズワン品番67-5566-14
ダクタイルリードバイス TRUSCOダクタイルリードバイスTRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
BSV-10F-150A ダクタイル製 ベローズシールバルブ 150A ヨシタケダクタイル製 ベローズシールバルブ 150Aヨシタケ
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷
10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。
仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●全長(mm):406●高さ(mm):427●ハンドル径D(mm):400●最高許容圧力(MPa):1.4●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高温度:300℃●接続:JIS 10KFF 使用圧力と使用温度との関係はJIS B2051 圧力-温度基準による●材質/仕上:本体:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ボンネット:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ベローズ:SUS●使用圧力と使用温度との関係は、JIS B2051圧力-温度基準によります。●原産国:タイ●コード番号:145-7374アズワン品番67-5566-16