カテゴリ
- 切削工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 制御機器(5)
- 自転車部品(4)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 住設機器(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(7)
- リケン(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SMC(3)
- TOKIO(藤沢工業)(3)
- 日本製線(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- コフロック(2)
- スリーピース(2)
- CKD(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- ノーリツ(1)
- サンナップ(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- Festo(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fcm5」の検索結果

TOKIO オフィースチェアFCM-5A用 ハンガー
TOKIO(藤沢工業)¥4,898税込¥5,3881脚3日以内出荷仕様FCM-5A用ハンガーPP樹脂成型品質量(kg)0.1色ブラックアズワン品番64-7272-46
αフィットキャッチマスク
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(50枚)当日出荷金属パーツを未使用で廃棄処理が簡単です。 防臭効果の高い特殊活性炭シートを採用しました。 鼻の形にピッタリ合わせられる、樹脂製ノーズピースを採用しました。用途臭い、ほこりが多い場所での使用。トラスコ品番301-7311種別簡易マスク質量(g)240縦(mm)90横(mm)175質量(g/枚)4.8
TOKIO オフィースチェアFCM-5A用 ヘッドレスト
TOKIO(藤沢工業)¥5,998税込¥6,5981脚3日以内出荷仕様FCM-5A用ヘッドレストPP樹脂成型品・ウレタンフォーム・布質量(kg)0.7アズワン品番64-7272-49
S0700 Series(S070-~)
SMC¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥639~税込¥703~1袋(20個)6日以内出荷・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。材質(本体)SCM435頭部形状皿穴の形状六角穴入数20
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ1-Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
DCギアドモータ TP-4668F-CMタイプ
スリーピース¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】46電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
ソレノイドバルブ VSNC-FC-M52-MD-N14-FNシリーズ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSNC-FC-M52-MD-N14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、モノステーブル、FN アーマチュアシステムDPI/VDE3845 準拠の接続パターン( DAP、DFPB、バルブ機能 5/2 または 3/2、コンバーチブル 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 2.5 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSNC-FC-M52-MD-N14-FN●機能:5/2 or 3/2 Convertible●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7469アズワン品番65-7891-25
フロートカプラ FCシリーズ
ParkerTAIYO¥5,298税込¥5,8281個22日以内出荷から47日以内出荷ピストンロッドと被動体間の偏心を吸収し軸心を合わせるカプラ用途エアシリンダのピストンロッド先端取付け専用形式基本形、フランジ形、フート形
DCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付)
スリーピース¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V 普通溶断 FCM 250V 3.15A EM 8H02 1袋 10個入
日本製線¥949税込¥1,0441袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FCMシリーズ(普通溶断) O5.2x20mm。ガラス管包装ヒューズ(リード付)仕様●定格電流:3.15A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-767アズワン品番65-8094-89
管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FCM 250V 2A EM 8H02 1袋 10個入
日本製線¥919税込¥1,0111袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FCMシリーズ(普通溶断) O5.2x20mm。ガラス管包装ヒューズ(リード付)仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-761形状リード線付き全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-761アズワン品番65-8080-44溶断速度M
フルカットミルFCM型
BIG DAISHOWA¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷切れ味と強靱さを兼ね備えたソリッドエンドミルに匹敵するスローアウェイエンドミルカッタ。ホルダ一体型でさらに剛性・精度アップ。溝加工、側面加工に。
管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FCM 250V 1A EM 8H02 1袋 10個入
日本製線¥919税込¥1,0111袋(10個)欠品中PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A),PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FCMシリーズ(普通溶断) O5.2x20mm。ガラス管包装ヒューズ(リード付)仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-751アズワン品番65-8094-88
DellコンパクトフォームファクターAll-in-Oneスタンド - CFS25
Dell Technologies¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷Dell Pro Maxマイクロ オールインワン スタンド - CFS25 「強力なワークステーションとデスク空間を一体化。プロプロの生産性を最大限に引き出す統合スタンド。」 <製品特徴> ・互換性: Dell Precision 3280 Compact WorkstationとDell Pro Max Micro FCM2250をモニターと一体化。 ・モニター対応: 19~27インチ、約2.18kg~5.81kのモニターに対応。VESA 100 x 100マウントもサポート。 ・豊富な調整機能: 上下(-5°~+21°)の角度調整、左右・縦横の回転機能で、最適な作業姿勢をサポート。 ・簡単なセットアップ: Dell独自のクイック リリース機構により、工具不要でモニターを簡単に取り付け可能。 ・セキュリティ: セキュリティロックとパドロックに対応し、PCとモニターの盗難を防止。 ・3年間の限定保証付き。
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン¥279~税込¥307~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状ロックナット規格JIS B 2301ねじの種類PTねじ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)
リケン¥719税込¥7911個翌々日出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管仕様●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2種別50A×40A材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル質量(g)458寸法L(mm)65規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301寸法E1(mm)25寸法E2(mm)24二面幅B(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)
リケン¥159~税込¥175~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) 屋外壁掛形(PS標準設置形)
ノーリツ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷から11日以内出荷種類クイックオート(高温水供給式)リモコン別売入数1台設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)グリーン購入法適合暖房能力(kW)14グリーンマーク認定
四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)
リケン¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状四方チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
融着型現地組立コネクタ
住友電気工業(Optigate(R))¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)15日以内出荷Lynxコネクタ用途融着接続機で組み立てる低損失な現地組立型光コネクタRoHS指令(10物質対応)対応