カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(230)
  • 建築金物(124)
  • オフィス家具(83)
  • メカニカル部品(46)
  • 切削工具(38)
  • バイク純正部品(34)
  • 測定用品(33)
  • 研磨材(28)
  • 制御機器(24)
  • 物流用品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 安全標識(14)
  • 自転車部品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(10)
  • 電動工具(10)
  • 保管用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 厨房用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 医療(5)
  • 家電(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 空圧工具(5)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-10」の検索結果

930件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンプナ FD10シリーズ 長野計器ダンプナ FD10シリーズ長野計器
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×R1/2●材質:SUSアズワン品番65-4308-46
定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型 ベン定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型ベン
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
適合流体材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC寸法L(mm)22ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
FD-10用 スイングアーム アマノ[事務用品/清掃用品]FD-10用 スイングアームアマノ[事務用品/清掃用品]
92,980税込102,278
1個
8日以内出荷
移動式溶接ヒュームコレクターFD-10専用スイングアームです。
用途移動式溶接ヒュームコレクターFD-10用付属品取付ボルトトラスコ品番472-9556適合機種FD-10(1個)
FD-10用 スイングアーム交換用ゴムバンド アマノ[事務用品/清掃用品]FD-10用 スイングアーム交換用ゴムバンドアマノ[事務用品/清掃用品]
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
移動式溶接ヒュームコレクターFD-10用交換部品です。スイングアームと本体の接続部のゴムバンドです。
用途移動式溶接ヒュームコレクターFD-10用トラスコ品番472-9534適合機種FD-10(1個)材質ゴム
マーク *TYPE1* 86511K0FD10ZA ホンダマーク *TYPE1* 86511K0FD10ZAホンダ
359税込395
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86511-K0F-D10ZA主な適合車種(ホンダ)モンキー125
ステーC フロントブレーキホース 45158K0FD10 ホンダステーC フロントブレーキホース 45158K0FD10ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番45158-K0F-D10主な適合車種(ホンダ)モンキー125
ステー イナーシヤルメジヤーメン 50250K0FD10 ホンダステー イナーシヤルメジヤーメン 50250K0FD10ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番50250-K0F-D10主な適合車種(ホンダ)モンキー125
ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD10 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD10室本鉄工
7,998税込8,798
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3340
部品 電気ドリル FD10SA HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ドリル FD10SAHiKOKI(旧:日立工機)
159税込175
1個
翌々日出荷
パイプCOMP.B フロントフ 45127K0FD10 ホンダパイプCOMP.B フロントフ 45127K0FD10ホンダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番45127-K0F-D10主な適合車種(ホンダ)モンキー125
パイプCOMP.A フロントフ 45126K0FD10 ホンダパイプCOMP.A フロントフ 45126K0FD10ホンダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番45126-K0F-D10主な適合車種(ホンダ)モンキー125
ステムサブASSY. ステアリン 53219K0FD10 ホンダステムサブASSY. ステアリン 53219K0FD10ホンダ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番53219-K0F-D10主な適合車種(ホンダ)モンキー125
クランパーA フロントブレーキ 45156K0FD10 ホンダクランパーA フロントブレーキ 45156K0FD10ホンダ
539税込593
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番45156-K0F-D10主な適合車種(ホンダ)モンキー125
部品 電気ドリル FD10VST HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ドリル FD10VSTHiKOKI(旧:日立工機)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
カバーCOMP. *TYPE1* 51650K0FD10ZA ホンダカバーCOMP. *TYPE1* 51650K0FD10ZAホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51650-K0F-D10ZA主な適合車種(ホンダ)モンキー125
部品 電気ドリル FD10VA2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ドリル FD10VA2HiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
ステーB フロントブレーキホース 45157K0FD10 ホンダステーB フロントブレーキホース 45157K0FD10ホンダ
679税込747
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番45157-K0F-D10主な適合車種(ホンダ)モンキー125
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
FT厚手マット紙(N) 914*30 FD10 フジテックスFT厚手マット紙(N) 914*30 FD10フジテックス
9,998税込10,998
1箱(2本)
3日以内出荷
IKシリーズ用キャスター 石川製作所IKシリーズ用キャスター石川製作所(36件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質(車輪・金具)ゴム・スチール
フェルトディスク フラップタイプ モノタロウフェルトディスク フラップタイプモノタロウ(30件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます! 目詰まりを防止し、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用外径(Φmm)100材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
FRPドリル 大見工業FRPドリル大見工業(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
オートドレントラップ オリオン機械オートドレントラップオリオン機械(3件のレビュー)
19,800税込21,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から5日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
移動式溶接作業用ヒュームコレクター FD-10 アマノ[事務用品/清掃用品]移動式溶接作業用ヒュームコレクター FD-10アマノ[事務用品/清掃用品]
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター 集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。 移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。 火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。 フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。 ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW)0.75最大風量(m3/min)9騒音レベル(dB(A))80±2以下質量(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×865×987最大静圧(kPa)2.5電源コード(m)5(4芯プラグ無し)フィルター2個ホース径(Φmm)(フレキシブルホース)160ろ過面積(m2)20
消防標識(タテ型) つくし工房消防標識(タテ型)つくし工房(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ寸法(mm)600×300穴数4
ダクト継ぎ手 オリエンタルモーターダクト継ぎ手オリエンタルモーター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
種別ダクト継手材質鋼板ダークグレー
本鋼製コンパス SK(新潟精機)本鋼製コンパスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
不織布巾着袋 TRUSCO不織布巾着袋TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10枚)
当日出荷
丈夫で軽い不織布製の巾着袋です。
用途小物などの収納に。入数(枚)10
アルミフラットバー 30×3.0 アルインコアルミフラットバー 30×3.0アルインコ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
ダンプナー  FDシリーズ 長野計器ダンプナー FDシリーズ長野計器(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
アルミフラットバー 50×3.0 アルインコアルミフラットバー 50×3.0アルインコ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り 端の目隠し ブレス カットして補強金具や止め金具として使用できます。質量(kg)0.8
[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(10mm/黒) エスコ[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(10mm/黒)エスコ
1,100税込1,210
1枚
翌日出荷
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)10寸法(mm)479×293質量(g)35アズワン品番64-2290-84
FFディスク ヤナセ(柳瀬)FFディスクヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(5枚)
当日出荷
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)10材質フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
ファイナルデータ11plus 特別復元版 AOSデータファイナルデータ11plus 特別復元版AOSデータ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
データ復元ソフト。「ハードディスクやSDカードが認識しない」、「パソコンが起動しない」、「うっかり消してしまった」といったトラブル時に大切なデータの取り出しができます。簡単操作のウィザード画面でパソコン初心者の方でも安心です。動画や音楽データのスキャン精度を更に高めました。パソコンが起動しない時には同梱のUSBメモリからブートさせてデータ復旧作業を行えます。また別途試供版でスキャンした結果を保存しておけば、製品ご購入後再スキャンすることなく、すぐに復元することができます。
対応OSWindows 11/10/8(8.1)/7/Vista/XP/Server2012/Server2008/Server2003対応機種IBM PC/AT互換機メモリー【USBメモリブートの場合】1GB以上ディスク50MB以上(復元したファイルの保存領域を含まず)使用CPU1.0GHz以上のIntelまたは互換CPU
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)(3件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。全長(mm)140全幅(mm)6厚さ(mm)5質量(g)10適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
業務用デスク YAMAZEN(山善)業務用デスクYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。 天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途フリーテーブルとして。パソコン、ミシン、勉強、仕事、キッチン台、会議、オフィス、デスク、ミーティング、アジャスター付き。材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、脚部:スチール(紛体塗装)キャスターなし天板耐荷重(kg)80材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)高さ(cm)70組立時間約20-30分取扱説明書(0.31MB)総耐荷重(kg)80
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Fシリーズ ダブル TAG標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Fシリーズ ダブルTAG
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
...