185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1箱(500枚)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバ
RoHS
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)40 奥行(mm)36.5 保護等級IP67
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
97,980 税込107,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質再生ゴム
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三洋工具HFドリル
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラック
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 形状RD
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG 表面処理DLCコート 適合材アルミ合金・銅・真鍮
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
68,980 税込75,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
89,980 税込98,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG 表面処理DLCコート 適合材アルミ合金・銅・真鍮
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)


三興製作所[スプロケット]取付穴加工ラック モジュール1.5~6
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級) 歯面硬度95HRB以下
1本
48,980 税込53,878
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)SQD型自吸ポンプ
電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
極数2極 形式全閉外扇形 フランジ特殊フランジ 運転方式SQD 取扱液清水・上澄水 0~40℃ ケーシングFC200 保護方式IP44(屋外) 効率標準効率:IE3(プレミアム効率) 三相
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1本
28,980 税込31,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG 表面処理DLCコート 適合材アルミ合金・銅・真鍮
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷


1個
90,980 税込100,078
4日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

関連キーワード