移動式溶接作業用ヒュームコレクター FD-10アマノ[事務用品/清掃用品]30日以内出荷
火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター
集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。
移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。
火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。
フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。
ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW)0.75最大風量(m3/min)9騒音レベル(dB(A))80±2以下質量(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×865×987最大静圧(kPa)2.5電源コード(m)5(4芯プラグ無し)フィルター2個ホース径(Φmm)(フレキシブルホース)160ろ過面積(m2)20