20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●フラックスディスペンサー【FD-5015】用筆先(白)●入数:1個●ケース入数:1箱(40個入)※1個あたりの価格です。 アズワン品番65-9229-36
1個
899 税込989
欠品中

特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。 そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に 容量(mL)50 アズワン品番63-3124-68
1個
999 税込1,099
当日出荷

1セット(5箱×5本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。 全長(mm)129 質量(g/セット)40
1セット(5本)
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(4mL×5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。 種別半田付け 仕様はんだ用 トラスコ品番376-0430 容量(mL)100 活性温度(℃)180~400 適合母材銅管 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
セット内容3種類の替え針 質量(g)120 針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に 種別半田付け 容量(mL)15 主成分ロジン 絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上 危険等級 塩素含有量(%)0.032 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L マイグレーション試験(hrs)異常なし 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
639 税込703
当日出荷

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
1袋(10セット)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サン・エルメックのぼり パン
材質テトロンポンジ 文字内容パン 質量(g)90 寸法(縦×横)(mm)1800×600 TKG品番9-2549-0201 TKG品番(2017)6-2339-0201
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

サン・エルメックのぼり かき氷
材質:テトロンポンジ
質量(g)90 寸法(横×縦)(mm)1800×600 TKG品番9-0957-1701 TKG品番(2017)6-0846-2401
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ トラスコ品番161-2259 セット内容容器の内蓋 質量(g)48 種類刷毛 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)PET100 主な用途タッチアップ、補修用 刷毛幅(mm)5 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷


構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。 取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。 両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
用途機械全般 形状丸形 接続方式両端おねじ 適合用途防振
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁 材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 使用温度範囲(℃)0~95 仕様JIS K6769規格品 材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE) JIS規格JIS K6769 保温材厚(mm)5
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。
寸法(mm)190×300 材質強化ポリエチレン 容量(mL)400 滅菌γ線滅菌済 厚さ(μm)62
1組(25枚×20袋)
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)