カテゴリ
- 制御機器(61)
- 自動車補修部品(27)
- メカニカル部品(20)
- 切削工具(19)
- 自転車部品(17)
- 測定用品(14)
- 作業工具(12)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 物流用品(6)
- オフィス家具(6)
- 安全標識(6)
- 研磨材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 家電(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- 医療(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(41)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- 三洋工具(14)
- 旭精工(11)
- ParkerTAIYO(9)
- KTC(7)
- つくし工房(6)
- オザック精工(5)
- ミヤコ自動車(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- KSフィルター(5)
- オーツカ光学(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- 東海キャスター(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- エスコ(3)
- ケツト科学研究所(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fd6」の検索結果

定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型
ベン¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から翌々日出荷材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体温水・水道水差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
エルゴグリップ 欧文日付
シヤチハタ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。材質エラストマー(グリップ)、PP再生樹脂(グリップ芯材)文字種別欧文日付書体ゴシック体
スリーブファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から65日以内出荷微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
F見切
フクビ化学¥52,980税込¥58,2781箱(100個)3日以内出荷フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。色シロ
フィルドゥ機能性業務用エアコンフィルター2枚入
新北九州工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷緑青色が効果の印、銀イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した業務用エアコンフィルターです。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。 取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン)寸法(mm)約620×620使用の目安1ヶ月に1回以上交換してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
オートドレントラップ FD
オリオン機械¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷ドレンをエアーロスなく排出します。用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。接続口径Rc1/2使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
リミットスイッチ”FDシリーズ”
Pizzato¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
どうぶつのりカラー
不易糊工業(フエキ)¥929税込¥1,0221セット(60g×5個)当日出荷ホルマリンは一切使用しておりません。 使いやすい広口容器。楽しくかわいいアニマルデザイン。 品質には影響はなく、のりに着色しています。 小物入れ・貯金箱にもなります。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
セキスイ エコダスター フタ(ペットボトル用)
セキスイ¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷材質再生ポリプロピレン色グリーン(G)外寸(mm)335×460×H210商品タイプフタEBM品番4998800
HFドリル
三洋工具¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
赤外線水分計
ケツト科学研究所¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から14日以内出荷環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g質量(kg)3.2電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性試料質量5g以上0.1%表示方式バックライト付LCD(96×40mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース温度センサーサーミスタ測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)RoHS指令(10物質対応)対応
FDセーフティードアスイッチ
Pizzato¥2,898税込¥3,1881個当日出荷端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40高さ(mm)108.9奥行(mm)38.6保護構造IP67
赤外線水分計
ケツト科学研究所¥189,800税込¥208,7801個(1個)4日以内出荷乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。LED付操作部と環境負荷の少ないオーガニックカーボンヒーターを搭載したスタンダードタイプです。付属品試料皿×2 試料皿バサミ 風防 試料皿受 スプーン 予備ヒューズ(8A)×2 アルミシート×10仕様最小 表示/質量:0.005g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替 ※0.01%表示は精度を保障するものではありません。、熱源:オーガニックカーボンヒーター(280W×2)寸法(mm)222×360×196 試料皿:110Φ 深さ11 SUS製質量(kg)3.2測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)出力RS-232C再現性試料質量5g以上:±0.1%(含水率)試料質量(g)1~80メモリー測定条件:5種温度設定30~180℃(1℃間隔)
クリーンシューズカバー
東洋リントフリー¥7,398~税込¥8,138~1足3日以内出荷から4日以内出荷着脱ファスナー、アジャスター調節付きのクリーンシューズカバー。 導電糸入りの制電性を有する製品。 背面部に着脱ファスナー付き、甲部にアジャスター調節付き、底部にNBRゴムトッピング素材使用。用途クリーンルーム用、異物混入対策材質ポリエステル100%色ホワイト



























![[LUXE]カート用 仕切板 ナビス(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41102784-220228-02.jpg)

![[LUXE]カート用 仕切板セット ナビス(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41102845-220228-02.jpg)