カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 制御機器(1)

「fdh-14」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンホース箱売り オーム電機ドレンホース箱売りオーム電機
3,698税込4,068
1巻
翌々日出荷
エアコン用ドレンホース 14Φ サンシャインウェザーメーターで2000時間クリア
長さ(m)50
フロントフォークO/Hキット NTBフロントフォークO/HキットNTB
3,198税込3,518
1セット(2個)
10日以内出荷
セット内容FOK-08(92049-1392)、FDH-14(92093-1330)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-02(44045-057)適合車種ゼファー1100RS(ZRT10A、ZR1100-B1~3)
フロントフォークO/Hキット NTBフロントフォークO/HキットNTB
3,198税込3,518
1セット(2個)
10日以内出荷
セット内容FOK-08(92049-1392)、FDH-14(92093-1330)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-03(11009-1553)適合車種ゼファー1100(ZRT10A)、ZR1100-A1~5、ZZ-R1100(ZXT10D)、ZX1100-D7/D9
フロントフォークO/Hキット NTBフロントフォークO/HキットNTB(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2個)
10日以内出荷
セット内容FOK-07(92049-1522/-1496)、FDH-14(92093-1480)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-05(11009-1127)適合車種ZRX1100/ZRX1100-II(ZRT10C)、ZRX1200R/S(ZRT20A、ZR1200A1~3/B1~3)、Ninja ZX12R(ZXT20A/B)、ZZR1200(ZXT20C)
フロントフォークO/Hキット NTBフロントフォークO/HキットNTB
3,198税込3,518
1セット(2個)
10日以内出荷
セット内容FOK-07(92049-1522/-1496/-0007)、FDH-14(92093-1480)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-03(11009-1553)適合車種ゼファー1100(ZRT10A、ZR1100A6F/A6FA/A7~10)
フロントフォークO/Hキット NTBフロントフォークO/HキットNTB
2,998税込3,298
1セット(2個)
10日以内出荷
セット内容FOK-07(92049-1522/-1496/-0007)、FDH-14(92093-1480)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-02(11009-1325/44045-057)適合車種Ninja H2 SX/SE(ZXT02A、ZX1002A/B)、ゼファー1100 RS(ZRT10A、ZR1100B5)
耐候性ドレンホースΦ14 1mカット フソー化成耐候性ドレンホースΦ14 1mカットフソー化成(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。簡易包装。
アイボリー長さ(m)1
パルス分周期(AC2000V耐圧) 渡辺電機工業パルス分周期(AC2000V耐圧)渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
質量(g)約400取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D)構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)センサ用電源DC12V±5%、25mA絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)消費電力(VA)(電流)約4リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
耐候性ドレンホース フソー化成耐候性ドレンホースフソー化成(5件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷から6日以内出荷
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。 店舗陳列に便利な簡易包装。
アイボリー呼び径(Φmm)14
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(51件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
耐候性ドレンホース DENSAN(デンサン/ジェフコム)耐候性ドレンホースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,598税込6,158
1個(50m)
3日以内出荷
耐候性ドレンホース。 特殊2重構造により耐久性向上。 防虫ドレンキャップ3個付属。 サンシャインウェザーメーター試験クリアー時間:4000時間。
アイボリー寸法(Φmm)14