69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX10Q 形状ダブル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)80以上 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
829 税込912
当日出荷


仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 直径(Φmm)1.5 ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4 ピーク逆回復時間(ns)4 最大連続順方向電流(mA)300
1セット(250個)
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 直径(Φmm)1.5 ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.15 ピーク逆繰返し電圧(V)125 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4 最大連続順方向電流(mA)500
1セット(250個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ファイバ
検出方式反射型 仕様フリーカット可 レンズ装着不可
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●極数: 5●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ ファイバー部
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(25.69MB)
1本
3,690 税込4,059
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。直径 = 1.5mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 直径(Φmm)1.5 ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)シリコンジャンクション、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4 ピーク逆回復時間(ns)4 最大連続順方向電流(mA)300
1セット(250個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 長さ(mm)4.06 直径(Φmm)1.91 寸法1.91 (Dia.) x 4.06mm ピン数(ピン)2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 動作温度(℃)(Min)-65 、(Max)+200 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 1チップ当たりのエレメント数1
1セット(100個)
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 500mA。ピーク逆繰返し電圧 = 125V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.15V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。直径 = 1.5mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷


1個
939 税込1,033
当日出荷

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = DO-35。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +200 ℃。長さ = 4.06mm。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.06mm。直径 = 1.91mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
999 税込1,099
5日以内出荷

材質(本体)SCS 形式直動式 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・温水・(空気・不活性ガス) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FF フランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
259,800 税込285,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: メタル●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 400mA。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 6ns。直径 = 1.5mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
179 税込197
5日以内出荷

仕様最大連続 順方向電流 = 300mA整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-80ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V長さ = 3.6mm幅 = 1.5mm高さ = 1.5mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
179 税込197
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4 ピーク逆回復時間(ns)4 最大連続順方向電流(mA)300
1箱(25個)
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 直径(Φmm)1.5 ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式小信号 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)50 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4 ピーク逆回復時間(ns)6 最大連続順方向電流(mA)400
1セット(250個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式直動式 寸法H(mm)128 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 寸法G(mm)55 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 材質(ベローズ)SUS 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に 検出距離(m)0.25~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • pfd