材質A6063S-T5
表面処理シルバーアルマイト
ボックス内部に端子台やリレー・電源・モジュール等を取付るための35mmDINレールです。ボックスの取付ボスのピッチをご確認の上、サイズをお選び下さい。各メーカーのDINレール用タイプに対応可能です。
材質A6063S-T5
色シルバー
表面処理シルバーアルマイト
横(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
保護構造IP67
耐油ファイバ
小型・省スペース
コンベヤサイドにスッキリ設置
レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能
ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
ファイバ長(m)2
型式反射型
種類ナット型
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット二面幅(mm)10
色(本体)クローム
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。暗闇の中でもドアノブをひと目で確認!開閉方向の間違い防止にもなる蓄光ステッカーです。
用途ドアの押す・引くやドアノブの位置が暗闇でも一目で分かるように表示する為の蓄光ステッカーです。一般的なレバー式ドアノブ、丸ノブに対応しています。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
取付方式ステッカー
等級JIS-JC級(高輝度)
発光色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
正しい姿勢を作り、腰の負担を減らします。
寄りかかるだけで、背筋が伸びた健康的な姿勢になります。
背骨を自然なカーブで支え、正しい姿勢をサポートする設計。
16の圧着ポイントが背中を刺激し、筋肉の緊張をほぐします。
ストレッチ・背伸び運動にも使えます。
床面に置いて仰向けに寝ると、腰~背中~肩にかけて、緊張した筋肉が伸びる心地よさが感じられます。
用途すわる時間の長いオフィスワークの事務職の方
長距離ドライバーやタクシー運転手。ドライブや帰省にも最適。
受験生の集中力も持続します
材質本体:ポリプロピレン/クッション部:(表)ポリエステル繊維(中身)熱可塑性ポリウレタン+スポンジ
質量(g)907
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)53.0×40.0×13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)NBR
色NBRワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100
光源LED
保護等級IP53
取付場所屋内/屋外
使用周囲温度(℃)-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号IP53
取付方向正方向
動作周囲温度(℃)-10~50
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)最大105
点滅数(回/分)60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)最大105
動作湿度(%RH)湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)85以下
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))100
【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))300
【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
シリーズTSW
端子種別はんだ
仕様●接続方向: ライトアングル●オス/メス: メス●極数: 98●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.5A●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●長さ: 56mm●PCIEシリーズPCI Expressカードソケット. Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCI Expressソケットは、公称挿入深度8.0 mmの1.60 mmカードに対応しています。 このPCIEシリーズのPCI Expressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。 このPCIEシリーズスルーホールRA PCI Expressソケットは、基板からの高さ9.45 mm、幅18.85 mmです。 このPCIEシリーズスルーホール垂直PCI Expressソケットは、基板からの高さ11.0 mm、幅8.6 mmです。 このPCIEシリーズエッジ取り付けPCI Expressソケットの基板拡張部の長さは11.05 mm、幅は8.41 mmです。 PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCI Expressソケットは、ポスト長2.31 mm、ピッチ間隔2.0 mmの4列千鳥配列です。 このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCI Expressソケットは、ポスト長4.5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
全高 Max.66%削減、ワーク搬送時のモーメント軽減。各サイズ3つのストロークが選択可能。MHZ2 Seriesと同等以上の把持力で高さ寸法を約1/3に縮小
使用圧力(MPa)0.1~0.7
作動方式複動形
繰返し精度(mm)±0.04
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)
給油無給油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(2.11MB)
フィンガー数2爪
仕様●接続方向: ライトアングル●オス/メス: メス●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●定格電流: 2.2A●シリーズ: MEC1●Samtec 1.00 mm ミニエッジカードソケットは、最大 40 ピンの極性化の 2 列設計になっています。縦向き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において 防水保護構造(あらゆる方向からの水の飛沫による有害な影響がない)IPX4等級を取得しております。※本製品は確実に密閉された状態に限り防水性を保ちます。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけ、トートの3WAYで使い分けることができます。
色ホワイト
材質PVC
付属品ショルダーストラップ×1
質量(g)(本体)約690 ※付属品を除く (パッケージ込)約710g
容量(L)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×190×340
保証期間初期不良のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において最高水準の防塵保護構造(粉塵が内部に侵入しない)と、防水保護構造(「一時的 (30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」)IP67等級を取得しております。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけ等複数の使い方でご使用いただけます。
付属品ショルダーストラップ×1
材質PVC
質量(g)(本体)約77 ※付属品を除く (パッケージ込)約160
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×276
保証期間初期不良のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
1個
特価
¥799
税込¥879
取扱い終了
WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において最高水準の防塵保護構造(粉塵が内部に侵入しない)と、防水保護構造(「一時的 (30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」)IP67等級を取得しております。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけリュック等複数の使い方でご使用いただけます。
付属品ショルダーストラップ×2
材質PVC
質量(g)(本体)約358 ※付属品を除く (パッケージ込)約515g
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×240×590
保証期間初期不良のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材!
「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。
FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等
材質天然粘土(モンモリロナイト)、不織布
吸湿量(mL)0.37
RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿度27℃
CFD販売 デスクトップPC用メモリ DDR5-5200 (PC5-31200) 32GB×2枚 (64GB) 相性保証 288pin CFD Standard W5U5200CS-32G
仕様●メモリタイプ:DDR5-5200
容量64000MB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
新たな機能を加えたシリーズ最高峰のWiFi仕様モデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6 ~ 12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量
シリーズDino-Lite Edge
倍率10x~220x
対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)
レンズ標準
インターフェースUSB 2.0
測定機能あり
解像度2592×1944
フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)白色LED 8
調光方式FLC
フレームレート10 fps at 5.0 MP/3.0 MP, MJPEG、25 fps at 1.3 MP, MJPEG、30 fps at VGA, MJPEG、10 fps at 1.3 MP, YUY2
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
MFD型キャスターの固定車タイプです。MFDB-100GP、MFD-100GPと併用すると安定した走行が得られます。また、自在車と固定車を同じデザインで統一できます。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
形状固定車
材質(本体)強化ポリアミド
車輪幅(mm)64
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)90
色(本体)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
取付穴ピッチL1(mm)69.5
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
関連キーワード