カテゴリ

  • 制御機器(1,903)
    • ディスクリート(1,215)
    • 基板用リレー(60)
    • 基板用コネクタ(11)
    • ソリッドステート・リレー(31)
    • 光エレクトロニクス製品(67)
  • バイク純正部品(256)
  • 科学研究・開発用品(232)
  • 機構部品(163)
  • 自動車純正部品(141)
  • 学童・教育用品(138)
  • トラック純正部品(131)
  • 作業工具(130)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(108)
  • 電気材料(102)
  • パソコン/周辺機器(97)
  • 安全靴・作業靴(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 農業機械(58)
  • 測定用品(56)
  • 安全保護具(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • 電動工具(37)
  • マスク(33)
  • 安全標識(30)
  • バイク部品(27)
  • メカニカル部品(24)
  • 防災用品(23)
  • 家電(21)
  • 卓上消耗品(17)
  • カー用品(17)
  • 自転車部品(17)
  • 防犯用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 作業服(11)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 事務用品(11)
  • 物流用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 医療(6)
  • 厨房用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 手袋(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ

「fet」の検索結果

4,185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーMOS FETリレー G3RZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3RZomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能
パイプ フロントエグゾースト (FET4) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (FET4)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
FET VISHAYFETVISHAY
349税込384
1個
翌々日出荷
パイプ フロントエグゾースト (FET6) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (FET6)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (FET6) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (FET6)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3DZomron(オムロン)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から61日以内出荷
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
サイレンサー メイン (FET7) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (FET7)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
(V0FET)バンパー,ラバー ニッサン(V0FET)バンパー,ラバーニッサン
229税込252
1個
4日以内出荷
MOS FETリレー DIP 汎用タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP 汎用タイプomron(オムロン)(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
339税込373
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
パワーMOS FETリレー G3FM omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3FMomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプomron(オムロン)
179税込197
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
279税込307
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
AW-FET-060D-065 4ポート PoEスイッチ (4P FE PoE +2P FE) VivotekAW-FET-060D-065 4ポート PoEスイッチ (4P FE PoE +2P FE)Vivotek
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:60W●アップリンクポート:2×FE RJ45●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×FE PoE + 2×FE RJ45スイッチ付属品電源ケーブル, QIG寸法(mm)169×94×32質量(kg)0.5ポート数最大PoE:4、総:6入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)65最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数2K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2
MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプomron(オムロン)(1件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプomron(オムロン)
989税込1,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
寿司容器 FET-0.8 本体 ブラック ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 FET-0.8 本体 ブラック ケーピープラテックケーピープラテック
31,980税込35,178
1ケース(800点)
3日以内出荷
バガスモールドに黒いフィルムを貼る事でネタの見映えが良くなり、寿司エコ容器に最適です。
材質バガス/PET(内)寸法(mm)165×116×20容量約8貫
寿司容器 FET-0.6 本体 ブラック ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 FET-0.6 本体 ブラック ケーピープラテックケーピープラテック
32,980税込36,278
1ケース(800点)
3日以内出荷
バガスモールドに黒いフィルムを貼る事でネタの見映えが良くなり、寿司エコ容器に最適です。
材質バガス/PET(内)寸法(mm)220×92×20容量約6貫
MESH GPIOタグ用FETボード スイッチサイエンスMESH GPIOタグ用FETボードスイッチサイエンス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。 MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 本ボードにはNch FETを搭載しており、GPIOタグのPWMピンでこのFETを制御します。例えば、たくさんのLEDを光らせたり、GPIOタグだけでは扱えないような大きな電流のコントロールが可能になります。 全ての部品が実装済みですが、別途外部電源が必要です。
仕様GPIO接続ピン:PWM電源電圧(V)12(max)消費電流(A)3(max)端子外部電源端子:VDD・GND、負荷接続端子:+-(電流の向きは+→-)
寿司容器 FET-1.5 本体 ブラック ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 FET-1.5 本体 ブラック ケーピープラテックケーピープラテック
39,980税込43,978
1ケース(800点)
3日以内出荷
バガスモールドに黒いフィルムを貼る事でネタの見映えが良くなり、寿司エコ容器に最適です。
材質バガス/PET(内)寸法(mm)215×135×20容量約15貫(巻物有)
寿司容器 FET-1.0 本体 ブラック ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 FET-1.0 本体 ブラック ケーピープラテックケーピープラテック
33,980税込37,378
1ケース(800点)
3日以内出荷
バガスモールドに黒いフィルムを貼る事でネタの見映えが良くなり、寿司エコ容器に最適です。
材質バガス/PET(内)寸法(mm)185×127×20容量約10貫
MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプomron(オムロン)
359税込395
1個ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 0603 (1608M), 0.1W HVC0603T5004FET ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 面実装抵抗, 0603 (1608M), 0.1W HVC0603T5004FETARCOL(OHMITE)
229税込252
1個
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:1%●定格電力:0.1WRoHS指令(10物質対応)対応
MOS FETリレー omron(オムロン)MOS FETリレーomron(オムロン)
379税込417
1個
13日以内出荷
MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) omron(オムロン)MOS FETリレー SSOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)omron(オムロン)
99税込109特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
寿司容器 バガス寿司容器 FET-1.5 本体 金桜 ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 バガス寿司容器 FET-1.5 本体 金桜 ケーピープラテックケーピープラテック
63,980税込70,378
1ケース(800点)
3日以内出荷
環境に配慮したバガスモールド容器です。バガスモールドに金桜のフィルムを貼ることで高級感を演出しています。
材質バガス、PET寸法(mm)215×135×20質量(g)17.2
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 0603 (1608M), 0.1W HVC0603T1006FET ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 面実装抵抗, 0603 (1608M), 0.1W HVC0603T1006FETARCOL(OHMITE)
84,980税込93,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:1%●定格電力:0.1WRoHS指令(10物質対応)対応
寿司容器 バガス寿司容器 FET-1.0 本体 金桜 ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 バガス寿司容器 FET-1.0 本体 金桜 ケーピープラテックケーピープラテック
53,980税込59,378
1ケース(800点)
3日以内出荷
環境に配慮したバガスモールド容器です。バガスモールドに金桜のフィルムを貼ることで高級感を演出しています。
材質バガス、PET寸法(mm)185×127×20質量(g)15.2
寿司容器 バガス寿司容器 FET-0.8 本体 金桜 ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 バガス寿司容器 FET-0.8 本体 金桜 ケーピープラテックケーピープラテック
51,980税込57,178
1ケース(800点)
3日以内出荷
環境に配慮したバガスモールド容器です。バガスモールドに金桜のフィルムを貼ることで高級感を演出しています。
材質バガス、PET寸法(mm)165×116×20質量(g)12.2
寿司容器 バガス寿司容器 FET-0.6 本体 金桜 ケーピープラテック ケーピープラテック寿司容器 バガス寿司容器 FET-0.6 本体 金桜 ケーピープラテックケーピープラテック
52,980税込58,278
1ケース(800点)
3日以内出荷
環境に配慮したバガスモールド容器です。バガスモールドに金桜のフィルムを貼ることで高級感を演出しています。
材質バガス、PET寸法(mm)220×92×20質量(g)12.7
MOS FETリレー SOP4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R) omron(オムロン)MOS FETリレー SOP4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ(低C×R)omron(オムロン)
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
269税込296
1個
欠品中
形状DIP4電流(A)【出力側】パルスオン電流:1.5接点構成1a温度(℃)はんだ付け温度条件:260負荷電圧(V)【出力側】60(ピークAC/DC)絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量:最小1000、標準108使用周囲温度(℃)-40~+85(氷結・結露のないこと)動作時間(ms)標準1、最大3復帰時間(ms)標準0.2、最大1連続負荷電流(mA)【出力側】500(ピークAC/DC)出力オン抵抗(Ω)【出力側】標準0.6、最大2漏れ電流(μA)【出力側】開路時:最大1保管温度(℃)-55~+125(氷結・結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力間:5000電流低減率(mA/℃)【入力側】直流順電流:-0.3(Ta≧25℃)、【出力側】オン電流:-5(Ta≧25℃)容量(pF)入出力間:0.8、【入力側】端子間:50、【出力側】端子間:130順電圧(V)【入力側】LED:最小1.1、標準1.27、最大1.4順電流(mA)【入力側】LED:30、トリガLED:標準0.6/最小3、復帰LED:最小0.1医薬品医療機器等法医薬部外品最大逆電圧(V)【入力側】LED:5接合部温度(℃)【入力側】125、【出力側】125逆電流(μA)【入力側】最大10
SFP+モジュール/Cisco製品FET-10G互換/10GBASE-USR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/Cisco製品FET-10G互換/10GBASE-USR準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
技術仕様:10GBASE-USR | 10Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 300mメーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
Microchip LEDドライバ IC, 22mA, FET 調光 4-Pin SOT-89 MICROCHIPMicrochip LEDドライバ IC, 22mA, FET 調光 4-Pin SOT-89MICROCHIP
139,800税込153,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●出力電流: 22mA●入力電圧: 5 → 90 V dc●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: FET●パッケージタイプ: SOT-89●ピン数: 4●出力電圧 Max: 90V●出力電圧 Min: 5V●定格電流: 20mA●Supertexリニア定電流LEDドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 124 A スルーホール パッケージダイレクトFET大型キャン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET100 V 124 A スルーホール パッケージダイレクトFET大型キャンINFINEON
499税込549
1個
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 124 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = ダイレクトFET大型キャン実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP Texas InstrumentsIC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOPTexas Instruments
189税込208
1個
13日以内出荷
IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP
仕様●タイプ:バスFETエクスチェンジスイッチ●回路:5 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0409-14
MOS FETリレー VSON 小型&高電圧タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー VSON 小型&高電圧タイプomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個ほか
21日以内出荷から81日以内出荷
油性ボールペン オプト パイロット油性ボールペン オプトパイロット(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※ カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる ロングレフィル搭載
用途紙への筆記インク色方式ノック式全長(mm)148最大径(Φmm)12.2先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-Bインク油性色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
MOS FETリレー カレントリミットタイプ omron(オムロン)MOS FETリレー カレントリミットタイプomron(オムロン)
439税込483
1個ほか
31日以内出荷
MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R) omron(オムロン)MOS FETリレー VSON 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)omron(オムロン)
999税込1,099
1個ほか
21日以内出荷から81日以内出荷
...