その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売
管径(Φmm)延長管:40
筒径(Φmm)給排気筒:50
グリーン購入法適合
7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕のパワフルモデル。【速暖】45秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載、「8段階油量モニター」搭載で給油時の手間を削減。【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
タンク容量(L)9
暖房の目安(木造)19畳まで
暖房の目安(コンクリート)25畳まで
色クールホワイト
質量(kg)15.3
暖房出力(kW)7.20-1.50(最大-最小)
燃料消費量(L/h)0.700-0.146(最大-最小)
燃焼継続時間(h)12.9-61.7(大火力-小火力)
消費電力(W)218-97(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339(置き台含む)
電源(V)単相100(50/60Hz)
機能大型白色バックライト液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、8段階油量モニター、抗菌ファンフィルター
仕様着火速度:45秒
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
色ホワイト
タイプ温風式大型暖房、別置きタンク式
電源(V)単相100
温風式タイプでカートリッジ式です。カートリッジ式油タンク内蔵ですので別置き油タンクが設置できない場所、2階等での使用に便利です。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
色ホワイト
タイプ温風式大型暖房、カードリッジタンク式
電源(V)単相100
CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
見やすく、使いやすい
大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。
省エネ・新ecoモード
ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)12.0
色パールホワイト
消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時24)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)
タンク容量(L)7.2
暖房の目安(コンクリート)集合:17畳まで(28.0m2)
暖房の目安(木造)戸建:12畳まで(20.0m2)
機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×504×334
運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時38
暖房出力(kW)4.62~0.72
保証期間3年間
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥34,900
税込¥38,390
翌々日出荷
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3
トラスコ品番773-6657
色ホワイト
本体質量(kg)11
暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
機能静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583
使用電池単2型乾電池×4
点火方式電子点火
暖房出力(kW)6.66~4.86
適合床面積~24畳
最大燃料消費量(L/h)0.647
燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様着火スピード:40秒
質量(kg)11.9
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)大火力時-小火力時:190-80
タンク容量(L)9
燃料消費量(L/h)最大-最小:0.544-0.120
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:445×466×349
暖房出力(kW)最大-最小:5.60-1.23
燃焼継続時間(h)大火力-小火力:16.5-75.0
主な機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター
暖房の目安木造15畳まで/コンクリート20畳まで
質量(kg)12
色パールホワイト
消費電力(W)【低消費電力】弱燃焼時12(強燃焼時27)※秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。
外形寸法高さ426×幅504×奥行334mm
運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時40
暖房出力(kW)5.65~0.80
タンク容量7.2L
暖房の目安【木造(戸建)】15畳まで【コンクリート(集合)】20畳まで
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。
ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。
石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。
灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。
材質スチール
寸法(mm)430×330×610
質量(kg)11
板厚(mm)0.8~1.2
仕上内・外面耐熱塗料焼付
取付径(Φmm)【煙突】106
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載、ワイドリビングなど広いスペースも余裕のパワフルモデル。【速暖】45秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
タンク容量(L)9
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
暖房の目安(コンクリート)23畳(38.0m2)まで
色ムーンホワイト
質量(kg)13.4
暖房出力(kW)6.60-1.34(最大-最小)
燃料消費量(L/h)0.642-0.130(最大-最小)
燃焼継続時間(h)14.0-69.2(大火力-小火力)
消費電力(W)214-92(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)455×527×357(置き台含む)
電源(V)単相100(50/60Hz)
機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、抗菌ファンフィルター
仕様着火速度:45秒
1台
¥38,900
税込¥42,790
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様電子点火、W消臭、こぼれま栓
トラスコ品番584-9442
質量(kg)6.6
タンク容量(L)3.6
燃料消費量(L/h)0.219~0.186
暖房の目安(コンクリート)8畳(13m2)
暖房の目安(木造)6畳(10m2)
機能電子点火
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×330×446
暖房出力(kW)2.25~1.91
燃焼持続時間(h)16.4~19.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード