2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び圧力14 取付支持形式ロッド側長方形フランジ形 使用温度範囲(℃)-10~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

呼び圧力14 取付支持形式ロッド側長方形フランジ形 使用温度範囲(℃)-10~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

関連カテゴリ