カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 切削工具(5)
  • 家電(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「fg-080」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラゲージ シクネステープ TRUSCOフィラゲージ シクネステープTRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
80mmFAN用フィンガーガード 長尾製作所80mmFAN用フィンガーガード長尾製作所
279税込307
1個
当日出荷
ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします 80mmファン用フィンガーガードです
材質スチール製シルバー対応80mmファン用RoHS指令(10物質対応)対応
角ファンガード ノーブランド角ファンガードノーブランド(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
異物などからファンを守ります。
下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM) アトムリビンテック下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)アトムリビンテック(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具付属品+なべタッピンねじ4.5×16材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
18,980税込20,878
1本
当日出荷から20日以内出荷
コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,298税込9,128
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
36,980税込40,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
コロカット QF QS 端面溝入れ用シャンク サンドビックコロカット QF QS 端面溝入れ用シャンクサンドビック
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
軸流ファン フィンガーガード R87F omron(オムロン)軸流ファン フィンガーガード R87Fomron(オムロン)(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)スチール処理(本体)ニッケルクロムメッキ
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235 ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235ELPA(5件のレビュー)
474税込521
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
ポンプ用呼び水プラグシリーズ 工進ポンプ用呼び水プラグシリーズ工進(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。
用途補修・交換用として
コーヒーメーカー用 交換浄水フィルター 象印マホービンコーヒーメーカー用 交換浄水フィルター象印マホービン(4件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
コーヒーメーカー用の専用部品です。
方式専用部品
コーヒーメーカー用 計量スプーン 象印マホービンコーヒーメーカー用 計量スプーン象印マホービン
299税込329
1個
当日出荷
コーヒーメーカー用の専用部品です。
方式専用部品
フィラゲージ SK(新潟精機)フィラゲージSK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
AC軸流ファン 周辺オプション omron(オムロン)AC軸流ファン 周辺オプションomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
RF-FG フィンガーガード 日東工業RF-FG フィンガーガード日東工業
5,298税込5,828
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーコンデンサ KEMET 5.5V 47000μF リード品 KEMETスーパーコンデンサ KEMET 5.5V 47000μF リード品KEMET
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 5.5V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃直径 = 11mm寸法 = 11 (Dia.) x 5.5mmリードピッチ = 5.08mm等価直列抵抗 = 200Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%端子タイプ = はんだSupercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
M20/呼20/ 80mm Tスロットボルト エスコM20/呼20/ 80mm Tスロットボルトエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637FG-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)55寸法C(mm)32適合T溝幅(mm)20
80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ80A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
730税込803
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-91
【レンタル】レーザー天頂鉛直器+平頭細管三脚 タマヤ計測システム【レンタル】レーザー天頂鉛直器+平頭細管三脚タマヤ計測システム
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から5日以内出荷
超高層建築・立坑工事に最適!上方照射
セット内容本体(FG-LL30+)、充電器(NE-80)、赤色ターゲット板、キャリングケース、取扱説明書、回転台、レーザー整準台自動補正範囲±5%許容誤差±0.005%レーザークラス2<1mW使用範囲(m)200使用時間(時間)60(内蔵リチウムイオンバッテリー使用時)※NE-80(AC110~230V)接続で連続使用可能レーザー赤色ダイオードレーザービーム径(Φmm)13(※100m到達時→15)サービス分類レンタル
【レンタル】レーザー天底鉛直器 タマヤ計測システム【レンタル】レーザー天底鉛直器タマヤ計測システム
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
超高層建築・立坑工事に最適!下方照射
セット内容本体(FG-LL32+)、充電器(NE-80)、赤色ターゲット板、キャリングケース、取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~50本体質量(kg)3.4自動補正範囲±5%許容誤差±0.005%レーザークラス2<1mW使用範囲(m)200使用時間(時間)60(内蔵リチウムイオンバッテリー使用時)※NE-80(AC110~230V)接続で連続使用可能レーザー赤色ダイオードレーザービーム径(Φmm)13(※100m到達時→15)サービス分類レンタル
基板カードガイド KITAGAWA INDUSTRIES 長さ80mm 北川工業基板カードガイド KITAGAWA INDUSTRIES 長さ80mm北川工業
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様長さ:80mm●FGガイドレール. ガイドレールにFG機能をプラス 接点部が基板の両面にありどちらの面からでもFGを取る事が可能 接点部に球面加工を施しパターンを保護 専用リベットによりワンタッチでシャーシへ取付可能 樹脂製品部には難燃グレード(UL94V-2)を使用. ライセンス:U.S.パテント No4938703
セブンポスト 1本脚タイプ 倉本産業セブンポスト 1本脚タイプ倉本産業
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
着脱式1本脚
用途一般道/駐車場他
セブンポスト 小径台座タイプ 倉本産業セブンポスト 小径台座タイプ倉本産業
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
着脱式1本脚
用途一般道/駐車場他台座径(Φmm)95
Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 NEC TOKINTokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品NEC TOKIN
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
電気二重層コンデンサ FGシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており、直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては、マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 11mm高さ = 6.5mm寸法 = 11 (Dia.) x 6.5mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 100Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%製品直径 = 11mm