45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32W用 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金P21(差し込み式) 適合32W用、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形) 種類FG-5P(32W形用) 金具差込式 形名P形
1個
208 税込229
当日出荷

グロースターター球。親子蛍光管に使用されるタイプ
タイプFG-5P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷



YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球FG4P・5Pセット
RoHS
異なるタイプのグロー球のセットです。
セット内容グロー球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金P21(差し込み式) 適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用) 定格電圧(V)200 金具差込式 形名P形
1個
378 税込416
当日出荷

30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金E17(ネジ込み式) 適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形) 種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用) 金具ねじ込み式・差込式 形名E形・P形
1個
293 税込322
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球32W形用口金P21
RoHS
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21 全長(mm)38 質量(g)6 外径(Φmm)21 定格寿命(時間)6000回以上 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷

異なるタイプのグロー球のセットです。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
質量(g)F1E:7、F5P:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
189 税込208
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球32W型用2個入P21
RoHS
お買い得2個パック!
全長(mm)38 口金P21 外径(Φmm)21 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
4日以内出荷

ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)125 全長(mm)108 質量(kg)1.0 穴径(Φmm)22 ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT1/4 空気消費量(m3/min)0.50
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
1個ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21 高さ(mm)38 質量(g)6 径(Φmm)21 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

ロックアップシリンダ CDL1D100 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
76,980 税込84,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯 口金G10q 光色昼光色 定格寿命(時間)8000 色温度(K)6400
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q 定格寿命(時間)15000 電球の種類蛍光灯
1本ほか
2,468 税込2,715
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯 口金G10q 光色昼光色 定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合 色温度(K)6400
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形 管径(Φmm)29 口金G10q 点灯形グロースタータ形 定格平均寿命(時間)9000 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
1個
512 税込563
当日出荷


種別32W形 質量(g)182 種類直管蛍光灯 電流(A)0.435 管径(Φmm)32.5 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)32 管長(mm)830 定格平均寿命(時間)12000 適合点灯管FG-5P 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックメロウ5N
光源色3波長形昼白色
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


東芝ライテックメロウ5D
光源色3波長形昼光色 光色昼光色(6500K Ra:84)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネルマウント SPDT(単極双投)のロッカスイッチです。スイッチマーク(| ||)
仕様●定格:15.1A 125VAC、8A 250VAC(UL、CUL)●絶縁抵抗:DC 500V 100MΩ以上●接触抵抗:DC 2-4V 1A 20mΩ以下●耐電圧:AC 1500V FOR 1 Min アズワン品番67-0371-12
1個
248 税込273
翌々日出荷

3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形 口金G13 消費電力(W)32 適合グロースタータ:FG-5P 種別32形 全長(mm)830 質量(g)182 管径(Φmm)32.5 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)88 大きさの区分32形 定格ランプ電流(A)0.435 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)蛍光ランプ
看板や広告灯がひと際明るく感じ、くっきりと目立たせることの出来る看板用蛍光ランプです。
用途看板用 種別32形 電球の種類蛍光ランプ 口金G13 定格ランプ電力(W)32 適合FG-5P 質量(g)182 電流(A)0.360 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)1920 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)830 色温度(K)7800 定格平均寿命(時間)12000
1箱(25本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセット
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3 全光束(Lm)LED常夜灯:18 定格寿命(時間)LED常夜灯:40000 光源色LED常夜灯:電球色相当 電球の種類蛍光灯、LED
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製の固定用ナットです。
質量(g)22 外径×高さH(Φmm×mm)18×18 対応FI-600Y-10W/WA-301/OPL-600-5U/OPL-600-10U(200V)/OPL-300-5U/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FG-400/FA-300/FG-600/FIK-300/FA-600-10(200V)/FA-450-5/FI-600Y-10C(200V)/Fi-300/Fi-600Y-5C-SB/FA-600-5/FA-600-2/FA-300-10/FA-200-10/FI-600Y-5C/OPL-450-5/Fi-600Y-5C PK/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-2/Fi-600YC-10 SB(200V)/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/FA-450-10(200V)/OPL-300-5/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-400Y-5C SB/FA-600-5W/OPL-300-10/Fi-400Y-5C PK/FI-600YC-5/FIK-450-5/Fi-300-10/FA-450-5W/FA-300-5W/OPL-450-10(200V)/Fi-600Y-10C PK/FR-450-10(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400Y-10C SB/FR-450-10 SB(200V)/OPL-200-10/Fi-600Y ヨウダン PK/FI-600YC-10(200V)/FI-600YC-2/Fi-600Y-2 SB/OPL-600-5/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-400Y-5C/FIK-200-10/Fi-400YC-2 SB/FA-200-10W/OPL-600-10(200V)/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-400Y-10C PK/FIK-300-10/Fi-300 ヨウダン/Fi-600Y-5W SB/Fi-400YC-5 SB/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10W/FR-450-5W/Fi-200-10/FR-450-5W SB/FA-200-10WK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FI-400YC-10/Fi-400Y-10C(200V)/FIK-600-2/FIK-450-5W/FIK-450-10(200V)/FIK-300-5W/Fi-600ヨウダン/Fi-300-5W/Fi-600Y-10W SB/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-10W SB/FA-600-10W/FA-450-10WK(200V)/Fi-600Y-10 PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 PK/FI-600Y-2/Fi-400Y-2/FIK-600-5/Fi-300-10W/Fi-400Y-10W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/Fi-600Y-5W PK/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-5/Fi-400YC-2/Fi-400Y-10(200V)/FIK-600-10(200V)/FIK-450-10W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-400Y-5W SB/FA-300-10W/FA-300-10WK/Fi-600Y-10W PK/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-10 PK/FI-600Y-10(200V)/Fi-400Y ヨウダン/FIK-600-5W/FIK-200-10W/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-600Y-5W/FI-400YC-5/Fi-400Y-5/FIK-600-10W/FIK-300-10W/Fi-200-10W/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y-5W/FR-450-10W/Fi-600-10W/Fi-600-5W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-1000-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10/LOS-600-5/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/LOS-600-10W/LOS-600-10W/FR-450-10WK(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FIK-200-10WK/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/Fi-600Y-10WK PK/FI-600Y-10WK(200V)/Fi-200-10WK/FR-450-10WK SB(200V)/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-300-20/OPL-200-20/Fi-400Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-600-10WK(200V)/Fi-300-10WK/Fi-400Y-10W/OPL-300-10U アズワン品番62-9104-20 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット(5個)
669 税込736
5日以内出荷

1袋(5個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士インパルスレイキャクファン 100V
本体の放熱を助ける役割をします。FA/OPL共通※100V。FI-Y型SBシリーズにも使用可能
寸法(mm)120×120×40 質量(g)520 対応SE-SBTA130/SE-SBTA131/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/OPL-600-5U/FG-400/FG-600/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/OPL-450-5U P/FA-600-5/FA-600-2/FA-600-5W/FA-200-10/FA-450-5/FA-300-10/FA-300-5W/FA-450-5W/FV-600(5,10)/OPL-300-5/FA-200-10WK/OPL-300-10/OPL-200-10/OPL-600-5/FV-600-10W/FV-400(5,10)/FA-300-10W/FA-200-10W/OPL-450-5/FV-400-10W/VG-400/VG-600/FA-300-10WK/OPL-300-10U/OPL-450-5U/OPL-300-5U アズワン品番62-9102-30 構成部品配線、電気関連
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

関連キーワード