86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護 仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 寸法(mm)6.4×30 質量(g)2.2 種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115% 100℃以下 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30 通電率130%
1箱(100本)
特価
3,000 税込3,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V)AC250 温度上昇115%、100℃以下、通電 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)5.2×20 JIS呼びMF-51 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1パック(200個)
5,698 税込6,268
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250 質量(g)3 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)6.35×30
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護 仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 寸法(mm)5.2×20 質量(g)1.1 種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115% 100℃以下 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 通電率130%
1箱(200本)
特価
7,112 税込7,823
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
16 税込18
5日以内出荷

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)16 タイプ 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。 メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類その他 材質(本体)真鍮 適合ねじM3 仕上処理ニッケル
1袋(4個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ 取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10 結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所 動画あり
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー 種別取替式防じん・直結式小型防毒 材質シリコーン 質量(g)115以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ) 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
74 税込81
6日以内出荷

国産車専用のシガープラグです。ヒューズBOXに電源コードをはんだ付けして使います。
仕様●規格:FGBO125Vタイプ●対応電線サイズ:1.25sq~2sq●最大電流:8A●サイズ:Φ20×72mm(突起部含まず) 定格電圧(V)DC12/24 アズワン品番67-0371-85
1個
729 税込802
当日出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
70 税込77
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(手加工) 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
84 税込92
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
74 税込81
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
74 税込81
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(手加工) 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.25 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
109 税込120
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
84 税込92
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
70 税込77
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
74 税込81
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(手加工) 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
84 税込92
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)125 定格電流(A)0.5 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
77 税込85
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(手加工) 定格電圧(V)250 定格電流(A)3.15 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
84 税込92
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.5 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
96 税込106
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(手加工) 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
91 税込100
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
74 税込81
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
70 税込77
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(手加工) 定格電圧(V)250 定格電流(A)12 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
109 税込120
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)250 定格電流(A)1.5 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
70 税込77
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)250 定格電流(A)8 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
84 税込92
6日以内出荷

形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)250 定格電流(A)7 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種
1個
84 税込92
6日以内出荷

関連キーワード